水道/空調配管用工具関連品 :「水管」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09
背圧許容度水頭高さ(最大)/9m
圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa
仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
トラスコ品番523-6339
材質本体:天然ゴム
管径(Φmm)356~413
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-T
トラスコ品番410-8721
材質本体:天然ゴム
長さ(mm)254
径(Φmm)170
管径(Φmm)使用:178-209、最小~最大使用:178~210
呼び径(Φmm)200
背圧(MPa)最大許容/空気:0.09
最大許容背圧水頭(m)9
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1
最大許容背圧水頭(m)10
圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1
最大許容背圧水頭(m)10
圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
ヘッドのロールピン打ち込み、抜き出し用工具です。
トラスコ品番166-9573
幅(mm)8
長さ(m)95
奥行(mm)8
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2672
回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400
安全装置非常停止機能
適合管径(Φmm)100~200
その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
1式
¥2,098,000
税込¥2,307,800
90日以内出荷
固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2661
回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400
安全装置非常停止機能
適合管径(Φmm)100~200
その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
1式
¥2,998,000
税込¥3,297,800
90日以内出荷
ワイヤー長1.5mの軽量でコンパクトな清掃器です。
用途和・洋便器の清掃に。
トラスコ品番410-8723
ワイヤー径(Φmm)8
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
材質ステンレス
屋外排水管のつまり抜きについて解説。
トラスコ品番537-0520
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
洗濯パンの排水管とグリス除去について解説。
トラスコ品番537-0524
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1式
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
用途ハブ(スマートカッター核部品)の先端に装着する蓋部品。
トラスコ品番147-5865
適合機種マッドサイクロン2号用
1式
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
用途ヘッドを事前に作成することで、現場でのヘッド交換が容易に可能。
トラスコ品番147-5860
適合機種マッドサイクロン2号用
1式
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
一般住宅の流しのつまりについて解説。
トラスコ品番410-8705
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
詰まりや堆積物除去に役立つヘッド
トラスコ品番410-8722
ヘッド径(Φmm)60
適合ワイヤ径(Φmm)1012
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。
用途排水管清掃に。
適合機種PH、PCK、FRE
材質バネ用鋼線
小径管のモルタル除去に最適です。
トラスコ品番166-9572
幅(mm)16
奥行(mm)23
ヘッド径(Φmm)23
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
左右の刃の長さが違うことで回転が複雑になり、力が1点に集中してグリスなどの削り落としが効率的に行えます。
トラスコ品番410-8726
ヘッド径(Φmm)54
適合ワイヤ径(Φmm)1012
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
用途サイドグライディングパネルを装着するための核部品。
トラスコ品番147-5869
適合機種マッドサイクロン2号用
1式
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
用途ハブ(スマートカッター核部品)に装着。
トラスコ品番147-5867
適合機種マッドサイクロン2号用
1式
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
シャフト延長ツールです。
用途ヘッド装着用ワイヤー部品。
トラスコ品番147-2663
寸法(mm×cm)シャフト:8×50
1式
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
管が閉塞している場合に高い効果を発揮する貫通力の高いヘッドです。
用途ライナー材穿孔用ヘッド。
トラスコ品番147-2669
材質スチール
適合管径(Φmm)50
1式
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
自動水平機能付
軽量にて持ち運びが便利
調査画像の動画、写真にて保存が可能
SDカードにて動画・静止画の記録可能
付属品:専用スキッド、SDカード、工具
用途排水管内を調査する機材です。
質量(kg)12.2
電源専用バッテリー/AC100V兼用
ケーブル長(m)30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×350×300
適合管径(Φmm)40~100(90度エルボ通過は50)
ヘッド径(Φmm)23
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
スマートカッターを構成するグランディングパネル固定部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)の先端部品。
トラスコ品番147-2656
1式
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
スマートカッターを構成する中軸部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。
トラスコ品番147-2655
適合管径(Φmm)50~100
1式
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
Φ12mmワイヤーの連結に使用します。
トラスコ品番166-9571
幅(mm)16
長さ(m)16
奥行(mm)30
適合ワイヤ径(Φmm)12
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整可能です。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がります。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
カーバイド付きチェーンは清掃・除去用の先端ツールです。
用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に。カーバイド付きは鉄管やヒューム管に。
スケール、エフロ、木の根の除去に最適。接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整が可能。
用途※破壊力が強い為、塩ビ管・陶管等割れやすい管には使用不可。
材質ステンレス、カーバイド
1
2
次へ
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。