3ページ目: 水道/空調配管用工具関連品
商品豆知識
配管の水圧検査を行なう際に、樹脂管端部に容易に取付け、取外しができる水圧検査用の製品です。空気圧検査には使用しないでください。ネジ部をキャップ止めする場合は、「キャップナット」(B41A-24-13Q)をご使用ください。
材質本体:黄銅、樹脂
管種水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 PN15 XM種及びXE種)、架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種及びXE種)、ポリブデン管(JIS K 6778 J種)。
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
仕様ツバ出し数:2山、3山
質量(kg)1.135
回転数(min-1[r.p.m])0~290
適合サイズ呼び13(1/2”) 呼び20(3/4”)
バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
サイズ(mm)108×72×261(H)(充電池含)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113
加工時間(秒)約5
1個(1台)
¥85,000
税込¥93,500
翌日出荷
ロー付の際は必ずバルブコア(ムシ)を外して下さい。
仕様●銅管サイズ:1/2"●入数:3個●銅管長さ:54mm●ムシ付●1/4"フレアー●バルブコアリムーバー付
アズワン品番65-9253-67
1箱(3個)
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:5/16"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
アズワン品番65-9253-56
1箱(2個)
¥3,350
税込¥3,685
翌々日出荷
サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:5/8"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
アズワン品番65-9253-59
1箱(2個)
¥3,350
税込¥3,685
翌々日出荷
サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:1/4"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
アズワン品番65-9253-55
1箱(2個)
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
ロー付の際は必ずバルブコア(ムシ)を外して下さい。
仕様●銅管サイズ:1/4"●入数:3個●銅管長さ:54mm●ムシ付●1/4"フレアー●バルブコアリムーバー付
アズワン品番65-9253-65
1箱(3個)
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
。サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:3/8"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
アズワン品番65-9253-57
1箱(2個)
¥3,350
税込¥3,685
翌々日出荷
サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:1/2"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
アズワン品番65-9253-58
1箱(2個)
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…3mプローブ。先端径…6mm。曲げ角度…最大120°。解像度…静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…90°。焦点距離…10mm~100mm(ミラーの使用時25mm~∞)。LEDライト照射…前方/側方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…レンズアクセサリ(70°側視ミラー、直視側視ミラー、コンタクトピン)、 USBケーブル(充電用、データ通信用)、 ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。機械式スプレッダは油圧機器が必要ありません。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です。
付属品安全ブロック(SB-1)、ラチェットハンドル(310mm)
トラスコ品番853-3603
材質キャスティング鋼
駆動方式手動式
能力(kN)最大幅出:72
爪最高位(mm)56
最小必要隙間(mm)6
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
材質SUS304、【被覆樹脂】PVC系TPE UVカット仕様
使用温度範囲(℃)80
最小曲げ半径(mm)40
寸法P(mm)5
ホース長さ(m)10
寸法d(Φmm)13
被覆外径(mm)20
呼び径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
被覆厚さ(mm)2
気密試験器具用のプラグです。
止水ボールのバイパスに取り付けます。
止水ボールロングタイプのバイパス径に対応しているサイズをご選定ください。
低圧での管渠の気密性検査(圧気試験)ができます。測定経過をリアルタイムでタブレットへ表示し、測定結果の閲覧や試験データを報告書として出力ができます。
試験経過をタブレットへ表示しリアルタイムで経過観察ができます。試験中の合否判定や管内圧力の観察ができます。
管理自治体の検査基準にあわせ「ならし時間」「測定時間」「減圧許容範囲」を設定できます。
報告書タイトル等を自由に設定ができ気密試験、圧気試験の提出用資料を出力できます。
使用する止水ボールロングタイプの対応管径(100~1800mm)の管渠の気密性検査、圧気試験ができます。
用途管渠の気密性検査、圧気試験
セット内容リークテスター、接続ホース、リークテスターPC接続ケーブル、タブレットPC(ショルダーストラップ、タッチペン付)、フラッシュメモリ(ソフトHSLTインストール用)、ベルトレンチ、収納ケース
測定範囲(kPa)0~100
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
1袋
¥519
税込¥571
翌日出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。