138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
ラシャ切鋏 モノタロウラシャ切鋏モノタロウ(86件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。全長(mm)240刃長(mm)95材質(刃)刃物鋼硬度HRC52材質(柄部)鋳物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラシャ切鋏 俊作ラシャ切鋏俊作(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
全長(mm)約252刃渡り(mm)約108仕様化粧箱入材質(足部)鋳物材質(刃)高級刃物鋼
ラシャ切鋏 ステンレス製 モノタロウラシャ切鋏 ステンレス製モノタロウ(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
サビに強いステンレス鋼を使用しています。
用途布地、皮、ラバー、ロープなどの裁断全長(mm)230刃長(mm)90材質(刃)ステンレス(SUS 420J2)質量(g)116材質(ハンドル)エラストマー
ラシャ鋏 7000シリーズ 貝印ラシャ鋏 7000シリーズ貝印(8件のレビュー)
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。 独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。 グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼刃先処理ビーズブラスト仕上げ
裁ちばさみ(ステンレス製) エスコ裁ちばさみ(ステンレス製)エスコ(4件のレビュー)
2,100税込2,310
1個
当日出荷
軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン 特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂材質(刃)特殊ステンレス鋼
洋裁ハサミ 美鈴洋裁ハサミ美鈴
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
刃は丈夫な高級刃物鋼を使用した布切専用ハサミです。
鋏正宗 洋裁鋏 吉岡刃物製作所鋏正宗 洋裁鋏吉岡刃物製作所(10件のレビュー)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
ステンレス ラシャ鋏 北正ステンレス ラシャ鋏北正
2,398税込2,638
1個
当日出荷
全長(mm)240材質刃部/ステンレス刃物鋼 ハンドル部/ポリアミド樹脂、グラスファイバー材質(刃)ステンレス刃物鋼TKG品番9-0587-0201TKG品番(2017)6-0527-0201
洋裁鋏 嘉彦洋裁鋏嘉彦
2,398税込2,638
1個
当日出荷
薄手の布からカーペットなどの厚い生地のカットに画用紙・ボール紙などの厚物切りに昔からあるラシャ切鋏タイプ。
全長(mm)245種別240mm質量(g)240
洋裁はさみ 千吉洋裁はさみ千吉(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
洋裁・手芸・ラッピングなどに最適です。
用途洋裁はさみ。
美鈴 シルキー 洋裁はさみ(左手用) 美鈴美鈴 シルキー 洋裁はさみ(左手用)美鈴(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
使いやすいシルキーハサミの左手用です。刃とハンドルが逆の総左利になります。高精度に仕上げた刃はシャープな切れ味が持続します。和洋裁・手芸・パッチワーク・事務用に。切れ味・使いやすさなどは右利き用と変わりません。良く切れる左利き用をお探しの方はぜひ一度お試しください。
全長(mm)約210刃長(mm)約87材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)/柄部:ABS樹脂仕様左手用質量(g)約105材質(刃)ステンレス刃物鋼
ラシャ切りハサミ TRUSCOラシャ切りハサミTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。 ギザ刃付きで対象物を逃しません。 1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm)210刃長(mm)85トラスコ品番478-9911材質(刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン質量(g)119刃厚(mm)3材質(刃)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
布切りハサミ ブラック 24cm Clover(クロバー)布切りハサミ ブラック 24cmClover(クロバー)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
通常の布切りはさみの60%の軽さ(メーカー比)なので、長く使っていても疲れません。 シャープな切れ味・自然なフィット感が特徴。クロバー独自の凹面構造の刃。手になじみやすい強化樹脂製ハンドルで、扱いやすく、スムーズに切れます。なれ親しんだ形や機能に最新の技術と素材をプラスした布切はさみ「ブラック」シリーズのスタンダードタイプ。
質量(g)125
裁ちはさみ 標準型 庄三郎裁ちはさみ 標準型庄三郎(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
欠品中
日本のはさみづくりの技を継承する庄三郎の伝統的なはさみ。 刃部に高級刃物鋼と極軟鋼の付け合わせを使用、鍛造も充分であらゆる仕事に最高の切れ味をお約束します。
材質高級刃物鋼・極軟鋼材質(刃)高級刃物鋼・極軟鋼
美鈴 ステンレス洋裁はさみ ST-245 美鈴美鈴 ステンレス洋裁はさみ ST-245美鈴(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
厚ブレード(刃)を採用した重厚感のあるステンレス製の洋裁ハサミ。 サビにくくシャープな切れ味が得られます。 厳選したステンレス鋼(6A)、ネジを使用した本格仕様。 刃とグリップのバランスを考慮したスタイリッシュなデザイン。 和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。 左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)245刃長(mm)約100材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS材質(刃)ステンレス刃物鋼
ダリヤ ステン ラシャ切ハサミ 総左 中島利器ダリヤ ステン ラシャ切ハサミ 総左中島利器(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
サビにくくお手入れ簡単。ステンレス。
用途左きき用材質(刃)ステンレス材質(グリップ)ABS樹脂
布切はさみ BIGMAN(ビッグマン)布切はさみBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
手になじむPVCグリップで握りやすい、 高硬度50C仕様、刃裏の処理も丁寧に指導。
用途一般家庭の布切作業に。材質グリップ部:PVC全長(mm)235材質(刃)50C刃渡り(mm)92
小町 美鈴小町美鈴(2件のレビュー)
779税込857
1丁
当日出荷
紙など、つい色々なものを切ってしまうとおっしゃる方に。 洋裁から工作、事務用にと幅広くお使い下さい。
ステン布切り鋏 匠の技ステン布切り鋏匠の技(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
重厚なつくり、ハイグレードな逸品。薄いキュプラ生地から分厚いデニムもスパッと切れます。
材質刃部/ステンレス刃物鋼 ビーズブラスト加工、ハンドル/亜鉛合金 ニッケルメッキ材質(刃)ステンレス刃物鋼
ダリヤ ステンR刃フッ素ラシャ切鋏 中島利器ダリヤ ステンR刃フッ素ラシャ切鋏中島利器(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
さびにくくお手入れも簡単なステンレス製。刃部をR刃形状加工で刃元から刃先までスムーズにカット。ノリやテープが付きにくいフッ素樹脂加工。
材質(刃)ステンレス刃物鋼(420J2)フッ素加工材質(グリップ)ABS樹脂
布切一番(鍛造) 英雄布切一番(鍛造)英雄(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
和裁・洋裁など裁縫時の布切りに
洋裁鋏 プロ用 長谷川刃物洋裁鋏 プロ用長谷川刃物(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。
材質刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂刃厚(mm)3.8材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)
ボンドフリーPRO 長谷川刃物ボンドフリーPRO長谷川刃物(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
サビにくいハイカーボンステンレスです。刃全面にミクロのフッ素被膜をコーティングしています。粘着テープやのりなどのベタつきを軽減します。内装業のゴムのバリ取りに最適です。最高級ステンレス鋼で、全身フッ素コーティングされています。国産のハイカーボンステンレスとミクロのフッ素皮膜です。
全長(mm)265刃長(mm)115トラスコ品番474-2621質量(g)195刃厚(mm)3.8
江戸菊 美鈴江戸菊美鈴
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
最新の設備と技術で仕上げた家庭用標準タイプ。
材質刃部:高級刃物鋼(SK5)、柄部:白心可鍛鋳鉄材質(刃)高級刃物鋼(SK5)
ラシャ鋏 7250SL  250mm 貝印ラシャ鋏 7250SL 250mm貝印
7,998税込8,798
1丁
当日出荷から3日以内出荷
独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。 厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。 切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。 鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。 グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 ビーズブラスト仕上により、錆を防ぎ糊が付きにくい加工。
用途厚地の布から薄地の布に全長(mm)250質量(g)201材質(グリップ)オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス銅刃先処理ビーズブラスト仕上げ
糸切はさみ Clover(クロバー)糸切はさみClover(クロバー)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
欠品中
丈夫な鋼を使用し、1丁1丁職人が入念に仕上げたはさみです。切れ味とバネ(腰)の強さ、使い心地の良い糸切はさみです。
用途糸切に。付属品オレフィン系樹脂サック材質オレフィン系樹脂(サック)、【グリップ部】鋼全長(mm)105ブラック刃厚(mm)1.7材質(刃)刃物鋼
アラミド繊維用ハサミ 7240AS 貝印アラミド繊維用ハサミ 7240AS貝印
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から3日以内出荷
アラミド繊維の特殊な布専用のはさみ。 独自の刃付けにより、圧倒的かつ繊細でスムーズな切れ味を実現。 厚地の布から薄地の布までスムーズに切れる。 切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用。 鋏の要となるネジ部分は、緩みがでない特殊ネジ・ダブルナットを採用。 グリップは長時間使用でも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 刃部は、ビーズブラスト仕上により、錆を防ぐ。糊が付きにくい加工。
用途アラミド繊維用全長(mm)240質量(g)257材質(グリップ)オレフィン系エラストマー樹脂刃厚(mm)4(母材)材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス銅刃先処理ビーズブラスト仕上げ
よしはるステンレスハサミ 義春刃物よしはるステンレスハサミ義春刃物
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
事務・洋裁ハサミとして大活躍
用途事務・洋裁全長(mm)210質量(g)100材質(刃)ステンレス
洋裁はさみ BIGMAN(ビッグマン)洋裁はさみBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サビにくくステンレス鋼の中で特に硬く、ネバリのある材料を使用しています。 手に優しく使用時の安定感も考慮されたデザインです。 長めでしっかりしたブレードは、事務用として家庭用としても幅広くご利用頂けます。
材質ブレード:JIS規格(420-J2)、ハンドル:AB樹脂(アクリルプタジエン)、カシメ鋲:しんちゅうメッキ仕上げ寸法(mm)210×72×10クリア質量(g)90タイプ家庭用刃長(mm)82
クロス用はさみ BIGMAN(ビッグマン)クロス用はさみBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ハンドルに適度な厚みがありソフトタッチで手にやさしい人間工学設計 ハサミが2つに分かれるので刃のお手入れが簡単
用途事務全長(mm)240材質高級ハイカーボンステンレス刃物鋼・ABS樹脂質量(g)132材質(刃)高級ハイカーボンステンレス刃物鋼
美鈴 ステンレス洋裁はさみ ST-205 美鈴美鈴 ステンレス洋裁はさみ ST-205美鈴
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
軽くて使いやすいステンレス製の洋裁ハサミ。 サビにくくシャープな切れ味が得られます。 厳選したステンレス鋼、ネジを使用した本格仕様。 小さな力で切る事ができるよう大きなグリップを採用し、バランスを考慮しました。 和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。 左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)205刃長(mm)約80材質刃部:ステンレス、柄部:ABS材質(刃)ステンレス
ステンR刃フッ素ラシャ切鋏 ヤヨイ化学ステンR刃フッ素ラシャ切鋏ヤヨイ化学
2,498税込2,748
1個
当日出荷
R刃形状で刃部先端までしっかりスムーズに切れます。 刃先は、テープや接着剤が付きにくいフッ素樹脂加工です。
「長谷川刃物」家庭用布切りハサミ 長谷川刃物「長谷川刃物」家庭用布切りハサミ長谷川刃物
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
一般のハサミより硬度が高く粘りのある高品質ステンレス刃物鋼(6A)しており、気持ちのいい切れ味を長く使っても持続させる耐久性を実現。研ぎ直し可能です。
全長(mm)210材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター
アルスーパーA アルスアルスーパーAアルス(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
軽快な切れ味で替刃式の裁ち鋏です。 布専用の裁ち鋏です。 軽快な切れ味を保つ替刃式は、裁ち鋏のニューデザイン。 洋服のリフォーム屋さんなどで活躍しています。
用途布切用鋏全長(mm)260刃長(mm)105仕様アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット、替刃式材質高炭素刃物鋼質量(g)240表面処理ハードクローム仕上げ適合替刃526-A-1RoHS指令(10物質対応)対応
美三郎 別打 左手用 美鈴美三郎 別打 左手用美鈴
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
柄の型、刃の研ぎ、ともに左右を逆にした総左利。 柄のみ左手用にした柄左利。 ともに左利き専用はさみです。
全長(mm)240刃長(mm)約105材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄材質(刃)高級刃物鋼(安来鋼青紙)
wellness キッチン鋏 貝印wellness キッチン鋏貝印
699税込769
1個
当日出荷
硬い食材も滑らず切れる細かなギザ刃。
質量(g)112材質(柄部)ポリプロピレン(耐熱温度110度)寸法(cm)9×22.2×1.5材質(刃)ステンレス刃物鋼
洋裁鋏 一刀流洋裁鋏一刀流
3,298税込3,628
1個
当日出荷
鍛造製法で熱した材料を衝撃で成形、強靭な刃が実現します。
用途洋裁、布切作業に材質全鋼全長(mm)240材質(刃)全鋼刃渡り(mm)100製造方法鍛造
美三郎 別打 美鈴美三郎 別打美鈴
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
最高級の刃物鋼(安来鋼青紙1号)と軟鉄の複合材を最新の技術で仕上げた最高級品。 高品質の本職用はさみです。趣味で使われる方も作品の仕上がりに差がでます。
材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙)、柄部:白心可鍛鋳鉄
美鈴 V10 裁ち鋏 美鈴美鈴 V10 裁ち鋏美鈴
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス付属品お手入れ用セーム皮付材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
ステンレス鋏・裁鋏 左きき用 ペナントステンレス鋏・裁鋏 左きき用ペナント
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ保管に便利なキャップ付フッ素コーテイング左利き用製造元:義春刃物
用途事務・家庭用に最適長さ(mm)210質量(g)85PP樹脂材質(刃)ステンレススチール

ハサミ/カッター』には他にこんなカテゴリがあります

ラシャハサミ特集
おすすめ人気ランキング
ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ