絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(8)
- 200~220未満(23)
- 220~240未満(15)
- 240~260未満(18)
- 260~280未満(25)
- 280~300未満(38)
- 300~350未満(98)
- 350~400未満(43)
- 400~450未満(8)
- 450~500未満(11)
- 500~550未満(1)
刃長(mm)
- 30(5)
- 40(9)
- 45(7)
- 48(6)
- 50(16)
- 52(10)
- 54(5)
- 55(21)
- 58(5)
- 60(18)
- 65(8)
- 70(18)
- 75(12)
- 80(9)
- 85(8)
- 87(7)
- 90(9)
- 95(18)
- 100(6)
- 113(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- 盛光
- 金鹿工具製作所(17)
- 鍛冶の技(3)
「全長(mm)」から絞り込む
180~200未満(8)
200~220未満(23)
220~240未満(15)
240~260未満(18)
260~280未満(25)
280~300未満(38)
300~350未満(98)
350~400未満(43)
400~450未満(8)
450~500未満(11)

本職板金鋏 SLD柳刃
盛光(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。材質(本体)極軟鋼SAE1006切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
ステンレス用切箸柳刃
盛光¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷ステン材の曲線・直線切りに最適です。材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
切箸左用直刃
盛光¥29,980~税込¥32,978~1丁当日出荷から翌々日出荷左利きの直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
ステン用 切箸エグリ刃
盛光(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。用途板金加工用鋏。トラスコ品番404-9161全長(mm)200材質(本体)極軟鋼SAE1006質量(g)260タイプステンレス板用刃長(mm)32切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ)
盛光¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸柳刃 210mm
盛光¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷曲線・直線切り、あらゆる細工切りに最適です。材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙全長(mm)220質量(g)320刃長(mm)58切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
切箸厚物柳刃
盛光¥17,980~税込¥19,778~1丁当日出荷厚板の曲線・直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸厚物直刃
盛光¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷厚板の直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸左用柳刃
盛光¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷から翌々日出荷左利きの曲線・直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
切箸厚物直刃360mm
盛光¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷厚板の直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏です。材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙全長(mm)385質量(kg)1.2刃長(mm)60対応材質GL鋼板・銅板切断能力(mm)鉄板0.8切断能力(mm)銅板1