カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 盛光
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,059)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,437)
- BAHCO(バーコ)(1,353)
- SK11(1,209)
- Wera(1,167)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,133)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,094)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(912)
- NAC(長堀工業)(906)
- RIDGID(日本エマソン)(824)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(693)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(644)
- JTC(618)
- KUKKO(クッコ)(607)
- BONDHUS(582)
- ブランドをもっと見る

本職板金鋏 SLD柳刃
盛光(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。材質(本体)極軟鋼SAE1006切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
デンガク木槌
盛光¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷ワークに傷が付きにくいです。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。種類木ハンマー全長(mm)360材質(頭)樫材質(柄部)樫主な用途板金作業タイプスタンダード
ローラー折曲機 平板用
盛光¥9,998税込¥10,9981個当日出荷平板にローラーでスジを入れるのに使用します。材料の上をローラーが通りスジをつけます。トラスコ品番123-8771材質本体:SS400、ロール:S45C
ステン用 切箸エグリ刃
盛光(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。用途板金加工用鋏。全長(mm)200刃長(mm)32トラスコ品番404-9161材質(本体)極軟鋼SAE1006質量(g)260タイプステンレス板用切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
ルーフハンマー スチール柄
盛光¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷スチール柄で丈夫です。プロテクトリング付です。用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。種類板金用ハンマー材質(頭)炭素鋼(S50C)(焼入)材質(柄部)スチール主な用途板金作業材質(グリップ)ポリ塩化ビニール(PVC)
切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ)
盛光¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
OTカッター 本体
盛光¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ハンドカッターです。手前に引き切断します。手軽に手動で切れます。用途鉄板やべニア、塩ビなどの切断に。トラスコ品番123-8749材質ポリエステル幅(mm)200色ブラック高さ(mm)200奥行(mm)60パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×40×180外寸法・間口(mm)200
切箸左用直刃
盛光¥29,980~税込¥32,978~1丁当日出荷左利きの直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
本職板金鋏 SLD直刃
盛光(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
OTカッター 替刃
盛光¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ハンドカッター用の替刃です。マイナスドライバーなどの工具で替刃を交換します。用途ハンドカッターが切れなくなった時の替刃交換に。トラスコ品番123-8792材質SKS-3