絞り込み
ブランド
  • オルファ(3)
  • 3M(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
全長(mm)
  • 142
  • 100(3)
  • 110(4)
  • 130(4)
  • 135(6)
  • 136(3)
  • 137(3)
  • 139(3)
  • 141(4)
  • 143(9)
  • 145(5)
  • 148(5)
  • 150(4)
  • 155(12)
  • 158(10)
  • 160(9)
  • 165(9)
  • 168(5)
  • 170(4)
  • 180(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
キリヌーク オルファキリヌークオルファ(8件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
切る対象物(紙)に対してバネの力で刃の圧力(押圧)を調整するという、全く新しい構造の一枚切りカッターです。 本体にバネが内蔵されており、そのバネの力で常に刃先が紙に対して一定の圧力を保った状態で切るので、使う人のチカラ加減に左右されにくい安定した一枚切りが可能です。
ホワイト仕様APC方式(オートプレッシャーコントロール)付属品替刃2枚(本体に内蔵)トラスコ品番372-9559全長(mm)142質量(g)17.5刃長(mm)35
リミテッド MA オルファリミテッド MAオルファ(7件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
●上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの小型カッターです。 ●本体に替刃を最大5枚まで内蔵できる連発式小型カッターです。 ●ワンタッチで刃を固定できるオートロックタイプです。 替刃2枚付
シルバートラスコ品番342-9041厚さ(mm)12.8全長(mm)142質量(g)31.1全幅(mm)20適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K刃の厚さ(mm)0.38
カッター MZ-S型 オルファカッター MZ-S型オルファ(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
オルファ独自の、裏から替刃を入れる連発式小型カッターナイフです。 刃の交換の手間が少ないので、手を止めないで、効率良く作業できます。 グッドデザイン賞受賞商品
ブラック/イエロー仕様刃2枚内蔵(刃は最大5枚までセット可能)トラスコ品番274-8916厚さ(mm)0.38全長(mm)142質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ チタンコートカッター Mサイズ 3Mスコッチ チタンコートカッター Mサイズ3M
599税込659
1丁
当日出荷
炭素工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍持続します。 ゴールドカラーにより、刃の誘目性、視認性が向上します。 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で紙などを切断できます。 上下に貼りつけたラバーによりすべりにくい構造です。 刃の危険性を目立たせるために、ゴールドカラーの刃と白色のハードケースで誘目性と識別性を高めます。 小学校の教科書などで推奨されている、3通りの握り方でしっかり握れる3D形状設計です。
用途ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。トラスコ品番248-4793材質本体・キャップ:ABS樹脂、スライダー:POM樹脂、チャンバー:ステンレス鋼、刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング全長(mm)142ホワイト×ブラックタイプオートロック式刃長(mm)83刃幅(mm)12.2刃厚(mm)0.45適合替刃TI-CRM5
カッターナイフ