絞り込み
ブランド
  • オルファ(3)
  • 3M(1)
色
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
全長(mm)
  • 142
  • 100(3)
  • 110(4)
  • 130(4)
  • 135(6)
  • 137(3)
  • 139(3)
  • 141(4)
  • 143(8)
  • 145(4)
  • 147(3)
  • 148(5)
  • 150(3)
  • 155(9)
  • 157(3)
  • 158(10)
  • 160(8)
  • 165(8)
  • 168(5)
  • 180(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リミテッド MA オルファ

    リミテッド MA

    オルファ(7件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷
    ●上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの小型カッターです。 ●本体に替刃を最大5枚まで内蔵できる連発式小型カッターです。 ●ワンタッチで刃を固定できるオートロックタイプです。 替刃2枚付
    トラスコ品番342-9041厚さ(mm)12.8全長(mm)142色シルバー質量(g)31.1全幅(mm)20適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K刃の厚さ(mm)0.38
  • キリヌーク オルファ

    キリヌーク

    オルファ(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    切る対象物(紙)に対してバネの力で刃の圧力(押圧)を調整するという、全く新しい構造の一枚切りカッターです。 本体にバネが内蔵されており、そのバネの力で常に刃先が紙に対して一定の圧力を保った状態で切るので、使う人のチカラ加減に左右されにくい安定した一枚切りが可能です。
    付属品替刃2枚(本体に内蔵)仕様APC方式(オートプレッシャーコントロール)トラスコ品番372-9559全長(mm)142色ホワイト質量(g)17.5刃長(mm)35
  • カッター MZ-S型 オルファ

    カッター MZ-S型

    オルファ(3件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    オルファ独自の、裏から替刃を入れる連発式小型カッターナイフです。 刃の交換の手間が少ないので、手を止めないで、効率良く作業できます。 グッドデザイン賞受賞商品
    仕様刃2枚内蔵(刃は最大5枚までセット可能)トラスコ品番274-8916厚さ(mm)0.38全長(mm)142色ブラック/イエロー質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ チタンコートカッター Mサイズ 3M

    スコッチ チタンコートカッター Mサイズ

    3M
    ¥629税込¥692
    1丁
    当日出荷
    炭素工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍持続します。 ゴールドカラーにより、刃の誘目性、視認性が向上します。 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で紙などを切断できます。 上下に貼りつけたラバーによりすべりにくい構造です。 刃の危険性を目立たせるために、ゴールドカラーの刃と白色のハードケースで誘目性と識別性を高めます。 小学校の教科書などで推奨されている、3通りの握り方でしっかり握れる3D形状設計です。
    用途ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。トラスコ品番248-4793材質本体・キャップ:ABS樹脂、スライダー:POM樹脂、チャンバー:ステンレス鋼、刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング全長(mm)142色ホワイト×ブラックタイプオートロック式刃長(mm)83刃幅(mm)12.2刃厚(mm)0.45適合替刃TI-CRM5
カッターナイフ
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
カッターナイフ 全長(mm):142 【通販モノタロウ】