商品豆知識
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。
刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性があり、長持ちします。
また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。
10563は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。
従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10563は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。
本体から手を放すと刃先が自動で本体へ収納されるため、刃のしまい忘れによる事故や怪我を防止します。
また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。
出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれています。
両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
替刃交換の際は、別売り型番10526(ラウンド刃先)・10528(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。
左右両利き対応となります。
替刃型番:10526(ラウンド刃先),10528(鋭角刃先)
用途カッターナイフ
材質(刃)セラミック
寸法(mm)168×60×18
質量(g)72
材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン
適合替刃#10526、#10528
ブレード#10526×1枚が本体内蔵
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『カッター』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。