2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。金属探知機対応プラスチック製で、ストレッチフィルム、袋、PPバンド、段ボール箱などのカット作業に理想的な安全カッターです。カットのしやすさと安全性を備え、軽量で疲れることなく作業ができます。替刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、梱包テープ、PPバンド、袋 材質本体素材:金属探知機で検出可能なプラスチック、刃の素材:ステンレス 質量(g)58.8 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)158×56×13 替刃仕様ステンレス替刃:1枚で4回使用可能、ステンレステープスプリッター替刃:1個で5mmと3.5mmから選択可能 適合替刃NO.192043:ステンレス替刃 セキュマックス 320 MDP用(10枚入り)、NO.9940:ステンレステープスプリッター替刃 セキュマックス320MDP用(10枚入)
1箱
2,498 税込2,748
4日以内出荷

【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。製品の中でも特に汎用性が高く、フィルム・袋・PPバンド・段ボールなどを切断できます。強力なカット力を備えながら、本体は37gと軽量で疲れにくい設計です。替刃を本体に収納できます。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ、PPバンド 材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、ゴム、刃の素材:スチール 替刃1個内蔵 質量(g)37 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×40×12 替刃仕様1枚で2回使用可能 適合替刃NO.3550:替刃 セキュマックス 350用(10枚入り)
1箱
2,198 税込2,418
4日以内出荷