絞り込み
ブランド
- レザーソー
- モノタロウ(1)
- Silky(ユーエム工業)(234)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(14)
- silky(丸章工業)(9)
- 木島精工(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- SK11(3)
- SK(新潟精機)(2)
- 盛光(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- EB-SK11(2)
- KENOH(2)
- E-SPF(2)
- E-Value(1)
- H&H(1)
- オート(1)
- 京セラ(1)
- PICUS(大洋精工)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

生木 サヤ
レザーソー¥899~税込¥989~1個翌々日出荷から3日以内出荷左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
ヤニピカ 詰替用
レザーソー¥1,298税込¥1,4281個当日出荷簡単!さっとスプレーするだけ! 滑り・開き・切味の悪い刃物(ノコ・ハサミ・鎌・刈込鋏)などの刃物を樹液(ヤニ・シブ)を除去することで本来の切味を復活させる商品です。 レザーソーヤニピカは刃物専用クリーナーです。生木専用刃物全般に使用できます。用途鋸・鋏・鎌・刈込鋏・チェーンソー・ヘッジトリマー等の樹液(ヤニ・シブ)の除去容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
剪定 サヤ
レザーソー¥989~税込¥1,088~1個翌々日出荷左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
180シリーズ TPEグリップ
レザーソー¥799税込¥8791個翌々日出荷TPEグリップはグリップ力が優れており少しの握力で切断が出来るので、長時間の作業でも疲れにくくハードな仕事をされる職人さんにもオススメです。どこでも握れるオールラバーグリップは柄の端から端まで、どこでも握れるグリップなのでお好みのスタイルで作業が出来ます。
A型/ZA型/竹挽鋸/スーパハード240・270/導突鋸 TPEグリップ(ネジ付)
レザーソー¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷従来の籐巻柄に比べエラストマ樹脂は滑りにくく、手に馴染みます。また、グリップ力もアップし少ない握力で切断出来るので長時間作業も疲れにくいです。ハードな仕事をされる職人さんにおすすめです。
青雲作ブルーハード TPEグリップ(ネジ付)
レザーソー¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷従来の籐巻柄に比べエラストマ樹脂は滑りにくく、手に馴染みます。また、グリップ力もアップし少ない握力で切断出来るので長時間作業も疲れにくいです。ハードな仕事をされる職人さんにおすすめです。質量(g)153
仮枠 サヤ
レザーソー¥869~税込¥956~1個翌々日出荷左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
はじめてのDIY&ガーデンのこぎりセット
レザーソー¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷初めてDIYされる方や園芸作業をされる方に最適な鋸をセット。a.レザーソー180薄手:乾燥木材の切断に最適。家具やDIY全般に。b.レザーソー180樹脂:プラスチックや樹脂の切断に。c.レザーソー両刃:縦引き横引きができる昔ながらの鋸形状。d.レザーソー細工鋸:材料に傷がつきにくいのでダボ切や細工作業に便利。e.レザーソーCAST園芸中目:生木の剪定や庭木の手入れに。f.レザーソーヤニピカ:木材切断時に付着するヤニが簡単に除去できます。セット内容レザーソー 180薄手 本体、レザーソー180樹脂 替刃、レザーソー180両刃 替刃、レザーソー細工鋸 両刃 本体、レザーソーCAST 園芸200 本体、レザーソーヤニピカ 100ml、背金2種類
EG-25 グリップ(ネジ付)
レザーソー¥799税込¥8791個翌々日出荷従来のグリップの半分以下、59gのグリップは、使用時のストレスを軽減します。ワンタッチ取替式。手で緩むネジなので付け替え簡単!質量(g)59
Hipper グリップ(ネジ付)
レザーソー¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷自転車のサドルのように90度ひねったグリップ形状です。またどのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいようにグリップ上部にクロムメッキされた甲(upper)をつけることにより、あらゆる作業環境で常に鋸刃の方向が確認できるようになっています。