曜日別特売

マイターボックス

マイターボックス - WIZ'Aマイターボックス - WIZ'Aマイターボックス - WIZ'A
用途
木材切断用のガイドとして
仕様
ボルト固定用穴×2付き
その他
【推奨木材】2×4材
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
【使用木材】90×45 以下
色
ブラック
切断角度(°)
【横】45/90
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02614399GTMB-03
オープン
¥829
¥912(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする