絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Silky(ユーエム工業)(15)
  • SHARK SAW(11)
  • 角利(角利産業)(9)
  • BIGMAN(ビッグマン)(9)
  • SK11(9)
  • 現場屋(8)
  • 与板利器工業(8)
  • E-Value(7)
  • 石鋸工業(6)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(4)
  • 浅香工業(4)
  • アルス(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • バクマ工業(2)
  • Strong Tool(2)
  • GISUKE(タカギ)(1)
  • レザーソー(1)
  • 近正(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
刃長(mm)
  • 210
  • 80(8)
  • 100(12)
  • 110(8)
  • 120(37)
  • 125(6)
  • 130(9)
  • 150(21)
  • 180(21)
  • 190(8)
  • 200(25)
  • 225(8)
  • 230(6)
  • 240(117)
  • 250(39)
  • 265(23)
  • 270(65)
  • 300(61)
  • 330(21)
  • 360(13)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(68)
ピッチ(mm)
  • 1.05(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.75(5)
  • 2.05(1)
  • 2.1(2)
  • 2.15(3)
  • 2.2(2)
  • 2.4(1)
  • 2.5(2)
  • 2.9(1)
  • 3(11)
  • 3.7(1)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 5.5(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(3)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(9)
  • 400~450未満(18)
  • 450~500未満(6)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
120(37)
180(21)
200(25)
210
240(117)
250(39)
265(23)
270(65)
300(61)
330(21)
刃長(mm)をもっと見る
折込のこぎり 替刃式 モノタロウ折込のこぎり 替刃式モノタロウ(159件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
G-SAW タジマツール(TJMデザイン)G-SAWタジマツール(TJMデザイン)(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
仮枠・剪定用(アサリあり)しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ付属している刃は「アルミニスト替刃」です2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)ゴムボーイSilky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
折込鋸 ハンター バクマ工業折込鋸 ハンターバクマ工業(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル材質SK-4ピッチ(mm)3刃幅(mm)36板厚(mm)1.14~1.23折込
鞘付剪定鋸 生木用 大五郎鞘付剪定鋸 生木用大五郎
1,698税込1,868
1個
当日出荷
昔ながらの鞘入・木柄剪定鋸ですが、鋸刃は本職にも満足頂けますよう生木に最適な目立てを施してあります。腰に吊り下げできるサヤ付きなので携帯に便利です。
用途樹木、果樹の剪定に!
ゴム太郎 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎Silky(ユーエム工業)(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から9日以内出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
レシプロソー 金属用 岡田金属工業所(ゼットソー)レシプロソー 金属用岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(3枚)
当日出荷
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。 既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂) 大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途金属用材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
断熱材カッター折込 SK11断熱材カッター折込SK11(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。刃渡り(mm)210折込刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-210)
替刃式折込鋸(アサリあり) 一般木材用 SHARK SAW替刃式折込鋸(アサリあり) 一般木材用SHARK SAW(1件のレビュー)
989税込1,088
1丁
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)2.05表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.0±0.05のこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)210
替刃式折込鋸 SK11替刃式折込鋸SK11(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。 錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途一般木材の切断作業。仕様一般木工用タイプ折込式折込折りたたみ式
ジョーズ 剪定のための鋸 サボテンジョーズ 剪定のための鋸サボテン(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
庭の剪定に!果樹の剪定に!衝撃焼入 抜群の硬さをもち切れ味を持続しますアサリがない 背をすいている為スムーズな切れ味ハードクロームメッキ ヤニがつきにくくサビにくい丈夫なアルミハンドル グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用
目数(mm)8枚目/30
ゼットソー剪定 梅210本体 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー剪定 梅210本体岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。
刃渡り(mm)210ピッチ(mm)3.0トラスコ品番798-2038質量(g)197板厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm
タックイン 岡田金属工業所(ゼットソー)タックイン岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ仕様本体折込
替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用SHARK SAW
1,488税込1,637
1丁
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途塩ビ、プラスチック、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.85±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
G-SAW折込厚刃 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)G-SAW折込厚刃 フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。 2段ストッパー付なので、切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。
用途仮枠・剪定用鋸折込歯ピッチ(mm)3仕様アサリあり本体質量(g)280板厚(mm)0.9材質(刃)スチール切り溝幅(mm)1.2
替刃式折込鋸 SK11替刃式折込鋸SK11
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。スベリが良く、スムーズな切れ味でサビにも強い、無電解ニッケルメッキ仕上です。 耐摩耗性抜群で切れ味が長持ちする衝撃焼入れです。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途塩ビ・竹などの切断作業。刃渡り(mm)210仕様塩ビ・竹挽用タイプ折込式折込折りたたみ式適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))
替刃式折込鋸 リサイクル用 SHARK SAW替刃式折込鋸 リサイクル用SHARK SAW
1,488税込1,637
1丁
当日出荷
滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ!用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染塗装。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途鉄(3mm以下)、ステンレス(1mm以下)、プラスチック、カーペット、木材、集成材、合板ピッチ(mm)1.05表面処理(刃部)黒染塗装折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
ゴムボーイカーブ荒目 本体 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ荒目 本体Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトで切れ味抜群!!
用途造園剪定、果樹剪定折込目数8枚目/30mm
ゴムボーイカーブ万能目 本体 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ万能目 本体Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
コンパクトで切れ味抜群!!
用途造園剪定、果樹剪定折込切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm
スーパー技工替刃式片刃鋸 塩ビ・アクリル用210mm 角利(角利産業)スーパー技工替刃式片刃鋸 塩ビ・アクリル用210mm角利(角利産業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃の取り替えがワンタッチでできます。
用途塩ビ・アクリル用。刃長(mm)210全長(mm)350ピッチ(mm)1.7トラスコ品番420-3178質量(g)180板厚(mm)0.6材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.65
ツルギカーブ 右利き用 本体 Silky(ユーエム工業)ツルギカーブ 右利き用 本体Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。 切断面も非常に綺麗に仕上がります。 上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。 落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。 ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。
用途剪定・間伐・枝打ち
替刃式折込鋸 断熱材・段ボール用 SHARK SAW替刃式折込鋸 断熱材・段ボール用SHARK SAW
1,488税込1,637
1丁
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!切りくずが出にくい波刃。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途断熱材、段ボール、綿ロープ、発泡スチロールピッチ(mm)5.5表面処理(刃部)無電解メッキ折込折込材質(刃)SK-85のこぎり板厚(mm)0.7
スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 角利(角利産業)スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目角利(角利産業)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
使いやすいを追及した小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る、万能型替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
用途合板、竹、塩ビ切断用刃長(mm)210全長(mm)350付属品刃先収納ケース材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム)材質(刃)刃物用炭素鋼
竹取物語 石鋸工業竹取物語石鋸工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
竹専用鋸です。
用途竹、生竹の切断、伐採に。刃渡り(mm)210使用時寸法(mm)450ピッチ(mm)1.5材質SK-5(炭素工具鋼)硬度/板:HRC54~55度 刃先:HRC64~67度 柄:木板厚(mm)0.6折込折りたたみ寸法(mm)245
替刃式折込鋸 造作用 SHARK SAW替刃式折込鋸 造作用SHARK SAW
1,488税込1,637
1丁
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.0±0.05のこぎり板厚(mm)0.7
めばえネクスト(剪定)替刃 Silky(ユーエム工業)めばえネクスト(剪定)替刃Silky(ユーエム工業)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から6日以内出荷
めばえネクストの替刃です。
用途鋸替刃。切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)
替刃式折込鋸 石膏ボード用 SK11替刃式折込鋸 石膏ボード用SK11
1,898税込2,088
1本
当日出荷
石膏ボード・ケイカル板などの切断に最適です。刃先まで目立てをすることで、取付られている石膏ボードなどをそのまま切断できます。石膏ボード・ケイカル板や、木材の切断にも使用できます。折込式で、収納・携帯に便利です。
用途石膏ボード・ケイカル板や木材などの切断作業。質量(g)約218刃長(mm)210折込折りたたみ式材質(刃)SK-85
替刃式折込鋸 細目一般木工用 SK11替刃式折込鋸 細目一般木工用SK11
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用、11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)210適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))刃数22枚目タイプ折込式折込折りたたみ式
ゴムボーイ 極細目210 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 極細目210Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
20枚目という細かい目により、大工作業ではもちろん、竹や家具建具にもご利用いただけます。 もっと幅広くゴムボーイをお使いいただけるように、ゴムボーイでしたら互換性はもちろんございますので他の目の替刃と交換してお使いいただくとより一層便利さが増すと思います。
用途建築大工、造園の竹細工、家具建具にご使用になれます。 薄板ベニヤ、無垢集成材、黒檀、竹細工に適しています。刃渡り(mm)210切り幅(mm)0.95目数20枚目/30mm
折込式塩ビ・プラのこ 本体 現場屋折込式塩ビ・プラのこ 本体現場屋
999税込1,099
1個
当日出荷
ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。
用途塩ビパイプ・プラコンテナなどの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
替刃式折畳鋸用替刃(金属用) 角利(角利産業)替刃式折畳鋸用替刃(金属用)角利(角利産業)
999税込1,099
1枚
当日出荷
4381替刃式折畳鋸210mm用の替刃です。4382替刃式折畳鋸210mm用の替刃
用途生木の剪定や木工用に。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。刃長(mm)210トラスコ品番836-4225材質炭素工具鋼 SK95、炭素工具鋼 SK85質量(g)30折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188
折込鋸 木工用 BIGMAN(ビッグマン)折込鋸 木工用BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
寸法(mm)使用時:490×40×18、折込時:260×50×18質量(g)133タイプ木工用柄長さ(mm)255刃渡り(mm)210
ナカヤ胴付鋸 組子用 D-210C 広島ナカヤ胴付鋸 組子用 D-210C広島(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
高級スウェーデン鋼を使用し、硬度(HS77°)に焼入れし、高級両刃鋸と同等の素材です。(厚さ0.3mm) 1寸30枚目で、より高度な目立技術を駆使して仕上げております。 1枚1枚名人の手によって丹念に歪取りが施され、引き曲がりがありません。
全長(mm)518刃幅(mm)53刃長(mm)210
仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 剣匠仮枠剪定折込鋸 初代竜徹剣匠
2,880税込3,168
1個
4日以内出荷
虎に翼、鬼に金棒・・・。ものづくりの町【燕三条地域】で製造された鋸無双の仮枠剪定折込鋸「竜徹(りゅうてつ)」です。従来の1.6倍の板厚材を使用し、刃部側面を研磨仕上にすることで、丈夫で曲がりにくく安定した力強いストロークを実現します。特殊目立ウインドカットを採用し、切れ味が良く、目詰まりしにくい逸品です。刃部には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強く、ヤニがつきにくくなっています。安心の日本製
用途コンパネ、仮枠、生木、一般木材、集成材などの切断に材質●刃部:炭素工具鋼全長(mm)445山数10本体寸法(mm)W45×H445×D22本体質量(g)250刃厚(mm)1.2刃渡り(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
大工用鋸 ニュー豪傑替刃 アルス大工用鋸 ニュー豪傑替刃アルス
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
大工用鋸ニュー豪傑用の替刃です。
用途大工用鋸表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ツルギカーブ 左利き用 本体 Silky(ユーエム工業)ツルギカーブ 左利き用 本体Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。 切断面も非常に綺麗に仕上がります。 上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。 落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。 ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。
用途剪定・間伐・枝打ち
片刃折込鋸 GISUKE(タカギ)片刃折込鋸GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
木材の切断に。
折込全長(mm)430ピッチ(mm)2.2
シルキーナタ 片刃210 Silky(ユーエム工業)シルキーナタ 片刃210Silky(ユーエム工業)
4,798税込5,278
1枚ほか
翌々日出荷
世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。刃渡り(mm)210材質合金鋼刃厚(mm)5.7
折込鋸 210mm sita(サイタ)折込鋸 210mmsita(サイタ)
849税込934
1個
翌日出荷
生木・一般木材・仮枠作業全般庭木・樹木・果樹などの剪定や仮枠作業全般に最適折込タイプで収納、持ち運びに便利握りやすいラバーグリップ
材質グリップ:ABS、TPR、刃部:65Mn全長(mm)使用時:470質量(g)約264寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(折込時)270×60×25板厚(mm)1折込折り畳み式刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)2.9
替刃式折込鋸(アサリあり) 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸(アサリあり) 仮枠用SHARK SAW
1,388税込1,527
1丁
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)3表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

替刃鋸特集
おすすめ人気ランキング
片刃鋸