絞り込み
刃長(mm)
- 210
- 80(27)
- 100(33)
- 110(17)
- 120(85)
- 125(14)
- 130(17)
- 150(51)
- 160(19)
- 180(62)
- 190(16)
- 200(47)
- 225(35)
- 240(217)
- 250(96)
- 265(42)
- 270(128)
- 300(119)
- 330(39)
- 360(23)
- 刃長(mm)をもっと見る
ピッチ(mm)
- 1.05(4)
- 1.25(2)
- 1.5(9)
- 1.6(2)
- 1.7(2)
- 1.75(8)
- 2(2)
- 2.05(2)
- 2.1(4)
- 2.15(6)
- 2.2(3)
- 2.4(1)
- 2.5(5)
- 2.9(1)
- 3(25)
- 3.7(2)
- 4(1)
- 4.2(2)
- 5.5(2)
- 6(3)
ブランド
- モノタロウ(2)
- SHARK SAW(25)
- Silky(ユーエム工業)(24)
- 角利(角利産業)(20)
- 現場屋(20)
- SK11(20)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(15)
- 石鋸工業(14)
- 与板利器工業(9)
- E-Value(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- アルス(5)
- レザーソー(5)
- 浅香工業(5)
- ナカヤ(5)
- バクマ工業(4)
- エスコ(3)
- マルチクラフト(3)
- E-SPF(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
商品豆知識

折込のこぎり 替刃式
(166件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
G-SAW
タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
ゴムボーイ 替刃
Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
ゴムボーイ
Silky(ユーエム工業)(30件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。折込可
G-SAW アルミニスト 替刃
タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)¥639税込¥7031枚当日出荷仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃仕様刃先衝撃(高周波)焼入れピッチ(mm)3板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
ゴム太郎 替刃
Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。用途大工、竹挽き
レシプロソー 金属用
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(3枚)当日出荷レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。 既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂) 大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!用途金属用材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
鞘付剪定鋸 生木用
大五郎¥1,898税込¥2,0881個当日出荷昔ながらの鞘入・木柄剪定鋸ですが、鋸刃は本職にも満足頂けますよう生木に最適な目立てを施してあります。腰に吊り下げできるサヤ付きなので携帯に便利です。用途樹木、果樹の剪定に!
替刃式折込鋸(アサリあり) 一般木材用
SHARK SAW(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881丁当日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)2.05表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.0±0.05のこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)210
替刃式折込鋸替刃 一般木工用
SK11(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441枚当日出荷特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。用途一般木材の切断作業。
ゴム太郎
Silky(ユーエム工業)(10件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。用途大工、竹挽き
ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(3個)ほか当日出荷から6日以内出荷生木の剪定、枝・幹の伐採に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。用途生木の剪定、枝・幹の伐採用。ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
ゴムボーイカーブ万能目 替刃
Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷コンパクトで切れ味抜群!!用途造園剪定、果樹剪定切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm
スーパー技工替刃式片刃鋸 塩ビ・アクリル用210mm
角利(角利産業)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃の取り替えがワンタッチでできます。用途塩ビ・アクリル用。トラスコ品番420-3178全長(mm)350質量(g)180ピッチ(mm)1.7刃長(mm)210板厚(mm)0.6材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.65
G-SAW折込厚刃 フッ素ブラック
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。 2段ストッパー付なので、切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。用途仮枠・剪定用鋸仕様アサリあり本体質量(g)280板厚(mm)0.9折込可材質(刃)スチール歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1.2
ゴムボーイカーブ荒目 替刃
Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。 抜き差し便利で切れ味抜群!! カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。用途剪定目数8枚目/30mm
アルミニスト替刃 210 フッ素ブラック
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷G-SAWシリーズすべてのグリップに使える共通替刃。 刃先衝撃(高周波)焼き入れ。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくいフッ素ブラック塗装を採用。用途仮枠・剪定用鋸替刃仕様アサリ有りピッチ(mm)3刃長(mm)210本体質量(g)36板厚(mm)0.7材質(刃)スチール切り幅(mm)1歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1刃渡り(mm)210
ジョーズ 剪定のための鋸
サボテン(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷庭の剪定に!果樹の剪定に!。衝撃焼入 抜群の硬さをもち切れ味を持続します。アサリがない 背をすいている為スムーズな切れ味。ハードクロームメッキ ヤニがつきにくくサビにくい。丈夫なアルミハンドル グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用目数(mm)8枚目/30
替刃式折込鋸 塩ビ・プラ・竹用
SHARK SAW¥1,488税込¥1,6371丁当日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。用途塩ビ、プラスチック、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.85±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P2.0 厚刃 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥779税込¥8571枚翌々日出荷0.9mmの厚刃で先ブレが少なく安定して切り込める。用途硬質塩ビ管・ポリエチレン管の切断。厚手パイプの切断に最適。質量(g)32ピッチ(mm)2板厚(mm)0.9替刃寸法(mm)W:27、D:1.2、H:226刃渡り(mm)210適合メーカーMakita・BOSCH・HIKOKI・RYOBI・Kyocera・その他
替刃式折込鋸
SK11¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。スベリが良く、スムーズな切れ味でサビにも強い、無電解ニッケルメッキ仕上です。 耐摩耗性抜群で切れ味が長持ちする衝撃焼入れです。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。用途塩ビ・竹などの切断作業。仕様塩ビ・竹挽用タイプ折込式折込折りたたみ式適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))刃渡り(mm)210
替刃式折込鋸 リサイクル用
SHARK SAW¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ!用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染塗装。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。用途鉄(3mm以下)、ステンレス(1mm以下)、プラスチック、カーペット、木材、集成材、合板ピッチ(mm)1.05表面処理(刃部)黒染塗装折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
ゴムボーイカーブ万能目 本体
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷コンパクトで切れ味抜群!!用途造園剪定、果樹剪定折込可切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm
替刃式折込鋸(アサリあり) 替刃 一般木材用
SHARK SAW(1件のレビュー)¥678税込¥7461枚当日出荷独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.0±0.05のこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)2.05
ゼットソー剪定 みかん210替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(4件のレビュー)¥599税込¥6591枚当日出荷太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。トラスコ品番798-2020質量(g)37ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm刃渡り(mm)210
折込鋸 ハンター替刃
バクマ工業(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷腰が強く、切れ味の鋭いSK-4にヤニが突きにくくさびにくいハードクロームメッキが施されています仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です材質SK-4ピッチ(mm)3板厚(mm)1.14~1.23
両刃鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)535×78×20質量(g)123タイプ両刃鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)270
ツルギカーブ 右利き用 本体
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。 切断面も非常に綺麗に仕上がります。 上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。 落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。 ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。用途剪定・間伐・枝打ち
断熱材カッター折込 替刃
SK11¥649税込¥7141枚当日出荷小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。断熱材カッター(SDC-120)専用替刃です。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5