片刃鋸 :「エアー ソー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「刃長(mm)」から絞り込む
165(1)
切断面の品質が要求される精密加工に適します。
樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。
入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。
ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板
刃長(mm)165
刃渡り(mm)165
全長(mm)280
ピッチ(mm)0.95
仕様(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー
質量(g)188
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。