片刃鋸 :「のこ刃」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
横挽き用。 独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
用途木材の横引き 刃長(mm)265 刃わたり(mm)265 全長(mm)595 ピッチ(mm)1.75 仕様本体 トラスコ品番818-5791 質量(g)192 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.88
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ピラニア・ツールピラニア鋸 畔引き
ピラニア鋸に畔引きとダボ落とし機能を追加 胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか。 縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。 金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。 畔引き鋸機能:半月状の畔引きノコ刃を使って、木材への畔引き。 ダボ落とし機能:あさり無い刃部を使ってダボ落としも可能
用途精密加工切り、畔引き、ダボ切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック 材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木 刃長(mm)164 刃厚(mm)0.3
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル 材質SK-4 ピッチ(mm)3 刃幅(mm)36 板厚(mm)1.14~1.23 折込
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240 全長(mm)370 ピッチ(mm)約0.7 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タックイン 岡田金属工業所 動画あり
コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)。替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ 仕様本体 折込
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 全長(mm)390 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1467 質量(g)160 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。 クリアー塗装仕上でサビにくい。 プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用 刃長(mm)260 刃渡り(mm)260 折込 全長(mm)630 ピッチ(mm)1.75 山数140 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1.35
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定 全長(mm)収納時/440 使用時/430 切り幅(mm)1.0 刃わたり(mm)270 目数(mm)12枚目/30 質量(g)本体/200 鞘/85
1本
4,298 税込4,728
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉛管・銅管・黄銅管 刃長(mm)225 刃わたり(mm)225 全長(mm)379 ピッチ(mm)1.41 仕様特殊表面処理 トラスコ品番818-5840 種別本体 質量(g)116 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)1.00
1個
969 税込1,066
当日出荷

15069 ゼットソー硬木250 岡田金属工業所 動画あり
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き 刃長(mm)250 刃わたり(mm)250 全長(mm)580 ピッチ(mm)1.75 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5775 質量(g)242 板厚(mm)0.50 切り幅(mm)0.68
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

250、300mmののこ刃をセットできます。 鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。 扱いやすいアルミハンドルです。
仕様付属刃:バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24) トラスコ品番207-6996 セット内容バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24) 全長(mm)420~470 材質/仕上アルミ合金 質量(g)335 使用可能ノコ刃外径(mm)250、300 アズワン品番64-8404-66
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

8112 サイディングソー120 岡田金属工業所 動画あり
用途窯業系サイディングボード・石膏ボード 刃長(mm)120 刃わたり(mm)120 全長(mm)272 ピッチ(mm)1.50 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5851 質量(g)99 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.96
1個
929 税込1,022
当日出荷

ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。 鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。 耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用 刃長(mm)260 刃渡り(mm)260 全長(mm)600 ピッチ(mm)1.77 山数140 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

木材の切断に。
折込 全長(mm)430 ピッチ(mm)2.2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。
用途一般木材・細竹(竹細工) 刃長(mm)180 全長(mm)400 ピッチ(mm)1.0(寸30枚目) トラスコ品番769-1505 質量(g)160 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.46
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

切れ味・切り口の美しさはもちろんのこと、刃先にR目立てを施している為、コンセント穴や換気扇穴などの平面窓加工を可能にしました。
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用 刃長(mm)240 全長(mm)540 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1530 質量(g)185 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 全長(mm)400 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1483 質量(g)160 板厚(mm)0.5 切り幅(mm)0.81
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ライフソー木工ペッカ 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード ピッチ(mm)1.60 仕様本体 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.30 適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトドアなどに便利な小型ナタと小型ノコの2丁刃仕様です。ちょっとした薪割り作業や、剪定作業に便利なポケットサイズです。折りたたみ時のサイズが150mmx60mmで、ポケットやリュックへの収納・携帯にも便利です。ねじ一本で交換できる簡単な交換方式です。
用途薪割りや剪定作業に。 切断能力(mm)生木:約60(ノコ刃) 板厚(mm)(ナタ刃)0.9 材質ナイフ:ステンレス(SUS420) ハンドル部:TPR樹脂 全長(mm)120 折込折りたたみ式
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

210mm~300mm 荒目から細目までのワイドレンジをカバーするシリーズの頂点300mm。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途仮枠大工、剪定
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途工作用木材、生木の切断など 刃長(mm)180 折込 全長(mm)折込時/235使用時/407 仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入 トラスコ品番515-9181 質量(g)162 適合替刃P-18H-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

鋸の重みを手に感じつつリズミカルに挽く、板厚0.3mmの超薄刃の鋸。目の小さな刃を長い背金がガッシリ固定している為、使いやすく、しかもスピーディーな切れ味で切り口が美しく仕上がります。
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ 刃長(mm)240 全長(mm)540 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1513 質量(g)185 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷

大工用折込鋸ピーメタル 厚刃 アルス 動画あり
プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 現場の酷使にも対応するタフな厚刃タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 1.3mmの板厚で、仮枠現場での酷使に対応。
用途大工用鋸 ピッチ(mm)6 仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、アルミダイカスト仕様エラストマーグリップ、リブ付き研磨、衝撃焼入、縦挽き上目角度切替2段階式グリップ、ワンタッチストッパー、アサリわけなし 切り幅(mm)1.2
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸ゴムグリ
一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃(高周波)焼入れ 材質(柄部)エラストマー樹脂
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃(高周波)焼入れ 材質(柄部)中空特殊樹脂
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 色まきフッ素ブラック
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
表面処理フッ素ブラック塗装 材質(柄部)中空特殊樹脂 歯先衝撃(高周波)焼入れ
1本
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムの弾性とプラスチックの強さと美しさを備えた中空特殊樹脂巻柄(色まき柄)。柄の長さは、通常柄約半分の150mm。ストロークのとりづらい狭所での作業も楽々こなします。
刃わたり(mm)230 全長(mm)410 ピッチ(mm)1.75 仕様刃先衝撃(高周波)焼入れ トラスコ品番377-1628 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9 歯先衝撃(高周波)焼入れ
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷

『のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります