79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)240 適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸240mm替刃(一般木工用細目(SUB-24F)・一般木工用(SUB-24)) 刃数22枚目 タイプ折込式 折込折りたたみ式
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

刃長(mm)240 全長(mm)400 トラスコ品番445-3891 材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂 質量(g)105
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

寸法(mm)使用時:490×40×18、折込時:260×50×18 質量(g)133 タイプ木工用 柄長さ(mm)255 刃渡り(mm)210
1個
869 税込956
当日出荷

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 動画あり
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm)3 折込折りたたみ式 コーティングクリアコーティング(サビに強い) 刃先処理衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・集成材が切れる木工のこ!!。鞘は安全ガード付。
用途木材・集成材の切断に。 質量(g)127 板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)300
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1本
999 税込1,099
翌日出荷

用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 ピッチ(mm)2.05 表面処理(刃部)クリアコート 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.0±0.05 のこぎり板厚(mm)0.7 刃渡り(mm)210
1丁
989 税込1,088
当日出荷

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 全長(mm)390 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1467 質量(g)160 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。 フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。 ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です 刃長(mm)130 全長(mm)280 ピッチ(mm)33T、46T、50T、61T 仕様替刃5本付 トラスコ品番859-1908 種別木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用 刃数貴金属50山、軽金属50山、貝殻用
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

木工細工、工作などに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100 全長(mm)250 ピッチ(mm)1.5 質量(g)55 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.6 材質(刃)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。
用途木材切断、合板集成材切断、一般工作に。 刃渡り(mm)110 板厚(mm)0.3 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

ライフソー木工ペッカ 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード ピッチ(mm)1.60 仕様本体 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.30 適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。短い刃の先端に施したR目立てで平面窓加工が簡単にでき、超薄刃の切れ味により細工性に優れ、使いやすく狭い場所での作業に最適です。飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。
1本
2,440 税込2,684
翌日出荷

PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。
用途木材切断、合板集成材切断、一般工作に。 刃渡り(mm)110 板厚(mm)0.5 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

ちょっとしたときの便利な折込鋸です。木工細工・工作などに最適です。ミニサイズの折込なので安全に収納・持ち運びができます。ミニなので、場所を選ばず使用が可能です。衝撃焼入れで切れ味が長持ちします。表面メッキ処理でサビにくいです。
用途一般木材・工作用鋸。 仕様衝撃焼入れ・無電解メッキ・折込仕様 材質柄:樺の柄、ケース:プラケース、刃:SK5種焼入鋼 ピッチ(mm)1.3 板厚(mm)0.6
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw木工・合板用
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途木工・合板用。 付属品カラビナ 寸法(mm)255×60×18 全長(mm)255(カラビナ除く) 質量(g)156 タイプライナーロック 刃長(mm)100 ハンドル強化木(モザイク) 柄長さ(mm)110 ブレードサイズ(mm)木工・合板用100
1丁
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。 作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。
用途木材・竹・塩ビ・アクリルなどの切断。 刃数木工用刃数(寸):16枚目、軽金属用刃数(寸):21枚目 板厚(mm)木工用:0.6、樹脂用:0.6 折込折りたたみ式 材質(刃)SK-5 材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石こうボード、サイディング板。 刃長(mm)230 全長(mm)380 ピッチ(mm)10山 トラスコ品番361-7491 質量(g)140 板厚(mm)0.7 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)焼入特殊鋼 切り幅(mm)1.0±0.05
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

20111 ゼットソーレシプロ 木工用 150 P2.4 岡田金属工業所 動画あり
【小型機種に最適なショート刃で、下地材を狙い切り! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 木工用150 P2.4】。バタつきにいショート刃で、狭い場所でも軽快に。刃先まで腰があり、ブレずに切りやすい。105mm角の柱を切断可能!。窓開け専用刃で、下穴無しで一発開口!。天井ブレースに当たらず切断が可能。
用途リフォーム時の下地材の切断に。垂木、胴縁の切断に。 ピッチ(mm)2.4 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)150 適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
1枚
769 税込846
当日出荷

片方の刃が木工用でもう片方の刃がプラスチック用になっています。PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。
用途木材切断、合板集成材切断、塩ビ切断、プラスチック切断、一般工作に。 刃渡り(mm)120 板厚(mm)0.5 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。 作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。
用途木材・竹・プラスチック軽金属などの切断。 刃数木工用刃数(寸):16枚目、樹脂用刃数(寸):20枚目 板厚(mm)木工用:0.6、樹脂用:0.6 折込折りたたみ式 材質(刃)SK-5 材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

商品コード01275用の交換用替刃になります。
用途木工・樹脂などの切断に 刃長(mm)130 全長(mm)130 トラスコ品番859-1913 タイプスパイラル 寸法(Φmm)0.85
1セット(6枚)
539 税込593
当日出荷

小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途一般木材・合板・集成材等の切断作業。 刃渡り(mm)120 材質グリップ:エラストマー、サヤ:PP タイプ木工作業用 材質(刃)SK-5
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 ピッチ(mm)1.75 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.9±0.05 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)240 グリップタイプ曲柄
1丁
1,288 税込1,417
翌々日出荷

ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。
用途合板・集成材・一般木材などの切断に! 材質SK-5 全長(mm)445 質量(g)234 板厚(mm)0.75 折込折りたたみ式 刃渡り(mm)210
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

刃長(mm)230 全長(mm)380
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

エスコ品番EA599RF-1
1個
1,640 税込1,804
3日以内出荷

用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用、11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)210 適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)) 刃数22枚目 タイプ折込式 折込折りたたみ式
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

軽くて持ち運び便利なサヤ付生木木工用鋸です。一般木材、集成材、生木などの切断に最適です。
用途一般木材、集成材、生木などの切断。 刃渡り(mm)150 材質刃部:SK-85(炭素工具鋼) ネジ・ナット・座金:鉄 サヤ・グリップ・ベルト留:プラスチック・ステンレス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

用途(木工用)超精密作業・造作・内装・仕上げ作業・廻り縁・額椽・建具切込など 厚さ(mm)0.27 寸法(mm)180 目数40枚/寸 グリーン購入法適合
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

軽くて持ち運び便利なサヤ付生木木工用鋸です。生木・木工用鋸の替刃です。
用途一般木材、集成材、生木などの切断。 刃渡り(mm)150 材質刃部:SK-85(炭素工具鋼)
1枚
669 税込736
翌々日出荷

4381替刃式折畳鋸210mm用の替刃です。4382替刃式折畳鋸210mm用の替刃
用途生木の剪定や木工用に。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。 刃長(mm)210 トラスコ品番836-4224 材質炭素工具鋼 SK95、炭素工具鋼 SK85 質量(g)30 折込折りたたみ式 2018年トラスコ掲載ページ4 1188
1枚
999 税込1,099
当日出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日曜大工、庭木、果樹剪定、竹の伐採など、一般的な木材全般の切断が可能な鋸。刃の角度を自由に変えられる5段階可変式タイプなので、様々な使用シーンに合わせて使う事が出来ます。刃部は衝撃焼入れで摩耗に強く永切れします、又、表面は特殊メッキ加工で錆びにくく、汚れが付きにくくなっています。替刃式タイプですが、使用寿命を迎えて廃棄する際には、鋸刃・ネジ類(金属)と柄(プラスチック)に分別して処分する事が可能。
用途木材の切断に。 全長(mm)375 質量(g)150 材質(柄部)ABS樹脂 材質(刃)炭素工具鋼
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

30023 ライフソークラフト145 岡田金属工業所 動画あり
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃長(mm)150 刃渡り(mm)150 全長(mm)298 ピッチ(mm)1.2 トラスコ品番818-5817 質量(g)80 板厚(mm)0.4 切り幅(mm)0.4
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。 アサリ無し!!板表面にキズがつきません。 先が細く、狭い所での作業に最適。
用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に 刃長(mm)100 全長(mm)400 ピッチ(mm)1.0 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

SKM2-160 家庭用万能のこぎり 2枚刃 SK11 動画あり
ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。 木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。 軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。 折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。 刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。
用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。 刃渡り(mm)160 表面処理無電解メッキ 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.8 材質(ハンドル)ABS樹脂 刃先処理衝撃焼入れ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)270 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.9 適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(270仮枠用・260・350ロング)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります