7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
60(1)
80(1)
100(1)
110(1)
120(2)
160(1)
180(1)
210(1)
穴あけ・切り抜きがこれ1本で出来ます。電話線やコード等の引込み、パイプや水道等の取付けに使用できます。 ドアノブ・換気孔の取付け等、DIYやホビーの組立に最適です。強力な穴開け能力とシャープな切味を実現しました。 直線はもちろん角丸や曲線も自在に切れます。
用途配線・パイプ・一般木材などの穴あけ・切り抜きなどの切断作業。 材質(グリップ)プラスチック
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビー、工作に最適です。木工薄板のくり抜きや、曲線切りに最適な引廻鋸です。
用途ベニヤ・薄板などの切断作業。 刃渡り(mm)100 全長(mm)225 材質(刃)SK-5
1丁
799 税込879
当日出荷

小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途石膏ボード・ベニヤ等の切断、くり抜き作業。 刃渡り(mm)120 材質グリップ:エラストマー、サヤ:PP タイプ引回し作業用 材質(刃)SK-5
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。壁、天井への穴あけ作業や、配管、電気工事に最適です。庭木や雑草の根切り作業にも使用出来ます。 サビに強いメッキ加工です。手によくなじみ、握りやすいソフトグリップです。押挽きなので切りクズを手前に落としたくない形や曲線を切る作業に最適です。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。 刃渡り(mm)160 刃厚(mm)1.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

狭い場所やコーナーで抜群の作業性です。鋸刃はさびにくいニッケルクロームメッキ仕上げです。折込式だからコンパクトに収納できます。 刃が閉じられるので、安心で刃先の保護にもなります。握りやすいグリップ形状です。
用途石膏ボード・ベニヤ板などの円型や曲線切、窓あけや切抜きなどの作業。 刃渡り(mm)110 材質(柄部) 材質(刃)SK-5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スイッチボックスやより小さな曲線加工に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。
用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯性に優れたカッター型の引廻鋸です。腰袋などへの収納が便利なカッター型です。刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。 刃長(mm)80 表面処理無電解ニッケルメッキ 刃厚(mm)0.9 材質(刃)SK-5 刃部加工衝撃焼き入れ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

『のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング