2ページ目: 引き回し鋸

84件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
ドラゴングリップ引廻し超焼のこ刃 ムラテックKDSドラゴングリップ引廻し超焼のこ刃ムラテックKDS
839税込923
1個
当日出荷
ネジロック式です。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。
用途石膏ボードの穴あけ加工、曲線切りに全長(mm)165刃長(mm)108仕様引廻し超焼のこ刃トラスコ品番149-8096材質刃:スチール、柄:ABS樹脂質量(g)77刃厚(mm)0.6適合替刃HSB-W
替刃式引廻鋸 SK11替刃式引廻鋸SK11
949税込1,044
1個
当日出荷
スイッチボックスやより小さな曲線加工に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。
用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
引廻鋸 改良目 角利(角利産業)引廻鋸 改良目角利(角利産業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
たてよこななめ改良刃の採用で曲線切りもスムースです。握りやすいピストル柄を採用。木材の小細工、コンセントボックスの穴あけ等に大変便利です。
刃長(mm)180全長(mm)336刃厚(mm)1材質(柄部)樺材材質(刃)炭素鋼SK-5
折込式引廻鋸 SK11折込式引廻鋸SK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
狭い場所やコーナーで抜群の作業性です。鋸刃はさびにくいニッケルクロームメッキ仕上げです。折込式だからコンパクトに収納できます。 刃が閉じられるので、安心で刃先の保護にもなります。握りやすいグリップ形状です。
用途石膏ボード・ベニヤ板などの円型や曲線切、窓あけや切抜きなどの作業。刃渡り(mm)110材質(柄部)材質(刃)SK-5
穴挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)穴挽鋸BIGMAN(ビッグマン)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
アール刃(アール状にカーブした刃先)本目立済み バブ仕上げ 丸太や太い木材の切断に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に挟まれ、抵抗で動かなくなることがあります。無理に動かさずクサビ等を使ってスキをあけ作業をすすめてください。
寸法(mm)800×75×25仕様【目立て】本目立て質量(g)304刃長(mm)360柄長さ(mm)360切刃形状アール刃研磨バフ仕上
引廻鋸 GISUKE(タカギ)引廻鋸GISUKE(タカギ)
829税込912
1本
翌々日出荷
用途木材(薄板)の精密切り抜き・穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板などの窓抜き加工に。ピッチ(mm)(刃)1.8板厚(mm)1材質(刃)炭素工具鋼
ひき廻し鋸 替刃式 マーベルひき廻し鋸 替刃式マーベル
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
替刃式ひき廻し鋸。 鋸刃は、ボード用(荒目)・木工用(中目)・押切用の3枚付。 刃長調節自由。 先端のキリで切込み穴があけられます。 刃は、錆びにくいハードクロームめっき仕上げ。
折りたたみ引廻しノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム)折りたたみ引廻しノコDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)表面メッキ処理で錆びにくい曲線切りにも最適
刃長(mm)100折込全長(mm)250質量(g)50刃厚(mm)0.7収納時寸法(mm)140
マルチ引廻し DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ引廻しDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
壁板、床板等の板材の切断・穴あけに
用途一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材全長(mm)340質量(g)85
自在鋸 ボード用 神沢自在鋸 ボード用神沢
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途荒目:石膏ボード・窯業系サイディング材などに刃渡り(mm)200刃厚(mm)1.2材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ鋸目(山/寸目)(荒目)14
金属用鋸 エスコ金属用鋸エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
刃長(mm)120~200全長(mm)275~350エスコ品番EA599KA-2
ツルギ 荒目 200 Silky(ユーエム工業)ツルギ 荒目 200Silky(ユーエム工業)
2,898税込3,188
1枚ほか
当日出荷
今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。刃渡り(mm)200切り幅(mm)1.5目数8枚目/30mm
引廻鋸 トップマン[工具・金物]引廻鋸トップマン[工具・金物]
949税込1,044
1個
8日以内出荷
見当刃がないため、途中からの切り抜き自由自在
寸法(mm)80
引廻鋸 トップマン[工具・金物]引廻鋸トップマン[工具・金物]
979税込1,077
1個
8日以内出荷
コンパネや石膏ボードの穴あけに
刃数16枚寸法(mm)210板厚(mm)0.8
引廻鋸 トップマン[工具・金物]引廻鋸トップマン[工具・金物]
839税込923
1個
8日以内出荷
自由自在の曲線美!
寸法(mm)100
引廻鋸 トップマン[工具・金物]引廻鋸トップマン[工具・金物]
999税込1,099
1個
8日以内出荷
コンパネや石膏ボードの穴あけに
寸法(mm)180
引廻し鋸 エスコ引廻し鋸エスコ
440税込484
1枚
翌日出荷
木材の切断用交換用替刃。
材質刃:スチールピッチ2.54刃長(mm)190山数10刃厚(mm)8.77
引廻し鋸 エスコ引廻し鋸エスコ
1,200税込1,320
1個
8日以内出荷
金属の切断に。ブレードは自動的に固定されます。金属切断刃1枚付。
[木工・石膏ボード用]鋸 エスコ[木工・石膏ボード用]鋸エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
乾式壁用。
材質刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル全長(mm)365ピッチ4.23刃長(mm)165刃厚(mm)2
引き回し鋸 エスコ引き回し鋸エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
挽廻鋸(PC柄) 本家龍馬挽廻鋸(PC柄)本家龍馬
859税込945
1本
当日出荷
円形、曲線切りに最適な挽廻鋸です。一般の鋸でどうしても兼用できない円形や曲線を切る作業に最適です。ノコ身が細いので狭い場所や、一般のノコでは切れないようなコーナー等の配管作業や、切断作業にも便利です。
用途一般木材の切断作業。刃厚(mm)1.0材質(柄部)プラスチック柄刃渡り(mm)120
関東型穴挽鋸 三木住千吉関東型穴挽鋸三木住千吉
3,598税込3,958
1本
当日出荷
カーブ刃で太い木材も効率よく切断できます。刃並びが外側に湾曲した形状で、鋸を効率よく挽く事が出来ます。
用途生木・太い木材の切断作業。仕様目立て済み刃渡り(mm)360
両刃式引廻し鋸 貫太君 大五郎両刃式引廻し鋸 貫太君大五郎
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
電気工事、配管工事、木工工事に。荒目・細目の両刃仕様荒目:石膏ボード、内装ボード等の比較的柔らかい素材に細目:コンパネ、ベニヤ板等の比較的硬い素材に
用途壁面の穴あけ作業に
280mm/235mm引き回し鋸 エスコ280mm/235mm引き回し鋸エスコ(1件のレビュー)
955税込1,051
1個
翌日出荷
全長(mm)343刃長180mm質量(g)57刃厚(mm)約1.27mm材質(ハンドル)ブナ材
替刃式サヤ付鋸120 引廻用 SK11替刃式サヤ付鋸120 引廻用SK11
1,798税込1,978
1本
当日出荷
小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途石膏ボード・ベニヤ等の切断、くり抜き作業。刃渡り(mm)120材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ引回し作業用材質(刃)SK-5
折込引廻鋸 角利(角利産業)折込引廻鋸角利(角利産業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
7日以内出荷
コンパクトに収納できる折りたたみ引廻鋸。柄は握りやすく、引きやすい形状。落下防止ストラップが取り付けられるリング穴付。
刃長(mm)120全長(mm)270質量(g)70収納時寸法(mm)160×80×15材質(刃)炭素鋼
ポケット100 引廻し鋸 角利(角利産業)ポケット100 引廻し鋸角利(角利産業)
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
薄板材の曲線切りに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1.5質量(g)55刃厚(mm)0.7材質(刃)炭素鋼
木柄引廻鋸 角利(角利産業)木柄引廻鋸角利(角利産業)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。押して切るので、切粉が落ちにくくなります。ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。
刃長(mm)120全長(mm)262材質(柄部)ブナ材材質(刃)炭素鋼SK-5
工作引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン)工作引廻し鋸BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)240×90×15質量(g)69タイプ茨目刃長(mm)120山数20山板厚(mm)1適合替刃NG-186B
ピストル引廻鋸 BIGMAN(ビッグマン)ピストル引廻鋸BIGMAN(ビッグマン)
719税込791
1個
3日以内出荷
引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要。逆アサリ込み刃で切りクズがハケる。
刃長(mm)210質量(g)68
替刃式 引廻鋸 X-BEAM替刃式 引廻鋸X-BEAM
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
鋸身が細く、狭い場所での切断・小さな円切り・曲線切りに便利。 先端が丸いので、電気配線などをキズつけにくい。 滑りにくく、手になじむラバー付グリップ。
用途木材(薄板)の精密切り抜き・穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板などの窓抜き加工に。寸法(mm)120
230mm/100mm 挽き廻し鋸(替刃式) エスコ230mm/100mm 挽き廻し鋸(替刃式)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599KB-1
折込式引廻鋸 JOB Master折込式引廻鋸JOB Master
2,498税込2,748
1本
当日出荷
コンパクト&スマート! 折りたたみ式でコンパクトに収納 柄部は握りやすく引きやすい形状
用途60mm以下の木材・石膏ボードなど刃長(mm)120折込全長(mm)約270質量(g)約60素材(刃)SK-5:炭素鋼、(グリップ)木材
引廻鋸 JOB Master引廻鋸JOB Master
1,098税込1,208
1本
当日出荷
自由なカットや細かな作業に。ダイヤカット目立・木工用パーカー仕上げ
用途木材・合板など
引き廻し鋸 HIPPER レザーソー引き廻し鋸 HIPPERレザーソー(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。 どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。
用途内装工事・配管工事・電気工事刃長(mm)150ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.9
ボードのこ アックスブレーンボードのこアックスブレーン
1,588税込1,747
1個
4日以内出荷
角切りも曲線切りも滑らかスムーズ!! 折れにくい専用厚手鋸刃 引き切り刃(標準装備) 用途に応じて交換できる!便利な替刃式 握りやすい丸型ソフトグリップ 折れにくい専用厚手鋸刃 刃の先端で切り込み穴があきます 石膏ボードなどのコンセント取り付け枠、配管スペース、換気口スペースの加工
質量(g)90刃厚(mm)約1
突廻鋸替刃 マーベル突廻鋸替刃マーベル
899税込989
1個
翌日出荷
引廻鋸 マーベル引廻鋸マーベル
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
突廻鋸(押切り) マーベル突廻鋸(押切り)マーベル
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
引廻鋸替刃 マーベル引廻鋸替刃マーベル
799税込879
1個
翌日出荷

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

引き回し鋸