絞り込み
刃長(mm)
- 135(1)
ピッチ(mm)
- 1
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.67(1)
- 1.7(2)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
- 2.11(1)
- 2.15(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 2.54(2)
- 3.1(2)
- 4.23(1)
全長(mm)
- 160~180未満(1)
ブランド
- オルファ(1)
「刃長(mm)」から絞り込む
135(1)

カッター挽き廻し鋸
オルファ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。 鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。 M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。 茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。用途切断作業に材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)全長(mm)175.5質量(g)100ピッチ(mm)1刃長(mm)135板厚(mm)0.38刃厚(mm)0.38切り幅(mm)1.25適合替刃XB217、MTB10B