16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ) 刃の厚さ(mm)1 刃高(mm)15 山数18 ピッチ(mm)1.67
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm)120 折込 全長(mm)255 ピッチ(mm)2.54 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)130 板厚(mm)0.9 刃厚(mm)0.9 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

K-120 挽廻鋸 剣匠 新潟精機(SK) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃長(mm)120 全長(mm)270 ピッチ(mm)12山/30.3mm トラスコ品番253-5637 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)40 硬度HV520~540 山数12山/30.3(1寸) 寸法A(mm)130 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)270 寸法C(mm)52 板厚(mm)1 切り幅(mm)120
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm)120 全長(mm)300(収納時) 幅(mm)80(収納時) 質量(g)70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

30025 ライフソー電工ペッカー90 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ 刃長(mm)90 刃わたり(mm)90 全長(mm)225 ピッチ(mm)1.60 仕様本体 トラスコ品番819-5815 質量(g)84 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.36 適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
969 税込1,066
当日出荷

壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。 材質炭素鋼SK5 厚さ(mm)1.8 全長(mm)310 質量(g)132 刃長(mm)161 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)マルチ引廻し
壁板、床板等の板材の切断・穴あけに
用途一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材 全長(mm)340 質量(g)85
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

開口に最適150mmサイズの引き鋸刃 力を入れやすいアール形状グリップ スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口 仕様用法/廻挽き鋸職種/電気、設備、内装、造作 全長(mm)275 質量(g)124 ピッチ(mm)2.4 刃長(mm)150 板厚(mm)1 切り幅(mm)1 刃渡り(mm)150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボードと壁の間隔に応じて刃物の長さを調節できます。 鋸刃はスライド方式で携帯に安全。専用替刃が本体に収納できます。
刃長(mm)120 全長(mm)248 ピッチ(mm)3.1 トラスコ品番274-3159 質量(g)70 寸法A(mm)0~90 寸法B(mm)155 板厚(mm)1.2 切り幅(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途石膏ボード・ベニヤ等の切断、くり抜き作業。 刃渡り(mm)120 材質グリップ:エラストマー、サヤ:PP タイプ引回し作業用 材質(刃)SK-5
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

K-100T 挽廻鋸 剣匠 切先付 新潟精機(SK) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃わたり(mm)100 全長(mm)240 トラスコ品番365-3536 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)42 硬度HV520~580 山数12/30.3mm(1寸) 寸法A(mm)100 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)240 寸法C(mm)52 刃厚(mm)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適 刃長(mm)(最大)120 全長(mm)245(刃収容時)155 ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山) 仕様調整可能刃長/最大90mm 種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き) 質量(g)70 板厚(mm)1.25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。 どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。
用途内装工事・配管工事・電気工事 刃長(mm)150 ピッチ(mm)1.7 板厚(mm)0.9
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途配管工事、電気工事、一般工作用。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)120 折込 全長(mm)170 使用時寸法(mm)170 ピッチ(mm)2.15 材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.3 折りたたみ寸法(mm)153
1本
1,298 税込1,428
欠品中

エスコ引廻し鋸
金属の切断に。ブレードは自動的に固定されます。金属切断刃1枚付。
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

『のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります