専用カッターとは、針金などの線材や軟質材などの切断に使用される小型のカッターです。質量140gの小型軽量タイプもあります。下刃が鋭角のカッターは、刃角度がよく、狭い隙間に差し込めるので効率のよい作業が可能です。鉄板をはじめ、ブリキ板、梱包用帯鉄などの切断に適しています。軟材切断用のカッターは、切断面が美しいことが特徴。アタッチメントを受け部に取り付けることで、直角切りや45度の斜め切りなどの角度切りも可能です。
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)270 切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 再生紙使用マーク適合
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)280 切断能力(mm)(軟硬線)4(半硬線)2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃先に角度の付いたポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)280 切断能力(mm)(軟硬線)3.5(半硬線)2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。 仕様被切断材HRC48以下 再生紙使用マーク適合
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクト且つ抜群の切れ 両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断 長さ(mm)300 最大切断径(Φmm)8 再生紙使用マーク適合
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

バネの開閉が滑らか 落下防止ストラップ用取付穴で作業性、安全性UP 両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断 長さ(mm)200 最大切断径(Φmm)5 再生紙使用マーク適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1丁ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)750 質量(g)4200 切断能力(mm)(HRB80軟線)13(HRC48硬線)8 再生紙使用マーク適合
1丁
15,980 税込17,578
5日以内出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC1050H 質量(g)2980 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)600 質量(g)2800 切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC48硬線)7 再生紙使用マーク適合
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

HIT(ヒット)鋼線クリッパーシルバー替刃
エコ商品
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 仕様被切断材HRC48以下 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RC-300用替え刃
適合RC-300用 全長(mm)300 再生紙使用マーク適合
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC750H 質量(g)1460 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
8,798 税込9,678
翌々日出荷

HIT(ヒット)チェーンクリッパー
エコ商品
超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 全長(mm)900 質量(g)6400 切断能力(mm)(HRC48硬線)8 再生紙使用マーク適合
1丁
24,980 税込27,478
3日以内出荷

HIT(ヒット)チェーンクリッパー
エコ商品
超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 全長(mm)600 質量(g)2800 切断能力(mm)(HRC48硬線)6 再生紙使用マーク適合
1丁
13,980 税込15,378
4日以内出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)1050 質量(g)8600 切断能力(mm)(HRB80軟線)18(HRC48硬線)10 再生紙使用マーク適合
1丁
29,980 税込32,978
欠品中

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)350 質量(g)1000 切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC48硬線)5 再生紙使用マーク適合
1丁
6,998 税込7,698
5日以内出荷

軽くて使いやすいです。 刃先の調整は偏心ボルト方式を採用し、簡単・確実に調整できます。 ハンドルは特殊アルミ合金を鍛造品です あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 曲りハンドルはさらに作業効率UP!
全長(mm)230 質量(kg)0.29 最大切断能力(Φmm)【HRB80】4 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
全長(mm)230 質量(kg)0.29 最大切断能力(Φmm)【HRB80】4 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

HIT(ヒット)フローラルカッター ブルー
エコ商品
全長(mm)216 トラスコ品番814-5289 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

HIT(ヒット)フローラルカッター ピンク
エコ商品
全長(mm)216 トラスコ品番814-5290 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIT(ヒット)アンギュラーカッター
エコ商品
刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。 全長(mm)450 トラスコ品番441-8441 質量(g)1700 切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC40硬線)6 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
17,980 税込19,778
翌日出荷

HIT(ヒット)アンギュラーカッター
エコ商品
刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。 全長(mm)350 トラスコ品番441-8433 質量(g)1000 切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC40硬線)5 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
13,980 税込15,378
8日以内出荷

HIT(ヒット)チェーンクリッパー
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC1050P 質量(g)2980 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
25,980 税込28,578
3日以内出荷

HIT(ヒット)チェーンクリッパー
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC900P 質量(g)2210 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
19,980 税込21,978
3日以内出荷

HIT(ヒット)チェーンクリッパー
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC600P 質量(g)1040 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
8,998 税込9,898
3日以内出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC900H 質量(g)2210 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC600H 質量(g)1040 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC450H 質量(g)630 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
4,998 税込5,498
5日以内出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC350H 質量(g)340 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
4,298 税込4,728
5日以内出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC300H 質量(g)260 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷

HIT(ヒット)チェーンクリッパー
エコ商品
超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 全長(mm)1050 質量(g)8600 切断能力(mm)(HRC48硬線)10 再生紙使用マーク適合
1丁
36,980 税込40,678
4日以内出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)900 質量(g)6400 切断能力(mm)(HRB80軟線)16(HRC48硬線)9 再生紙使用マーク適合
1丁
21,980 税込24,178
3日以内出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)450 質量(g)1700 切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC48硬線)5.5 再生紙使用マーク適合
1丁
8,398 税込9,238
8日以内出荷

硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)300 質量(g)700 切断能力(mm)(HRB80軟線)5(HRC48硬線)4 再生紙使用マーク適合
1丁
5,898 税込6,488
5日以内出荷