専用カッターとは、針金などの線材や軟質材などの切断に使用される小型のカッターです。質量140gの小型軽量タイプもあります。下刃が鋭角のカッターは、刃角度がよく、狭い隙間に差し込めるので効率のよい作業が可能です。鉄板をはじめ、ブリキ板、梱包用帯鉄などの切断に適しています。軟材切断用のカッターは、切断面が美しいことが特徴。アタッチメントを受け部に取り付けることで、直角切りや45度の斜め切りなどの角度切りも可能です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三共コーポレーションTRAD アルミミニカッター #823275
軽い!アルミハンドル!軟鋼線・硬鋼線材の切断に
材質ハンドル部:アルミニウム/グリップ:PVC 質量(g)200 刃部硬度55~60 コード4348705 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×215 材質(刃)65Mn HRC55-60 アズワン品番64-5133-33 切断能力(mm)軟鋼Φ4.0
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

一流鋼材メーカより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施すことで、抜群の切れ味と耐久性を実現しました。 調整機構付きだから長期間変わらぬ切れ味で作業できます。 偏芯ボルトの角度を変えるだけでわずらわしい調整は不要です。
ホワイト 呼び寸法(mm)300 切断径(mm)5(80HRB以下)、5(20HRC以下) 材質(刃)アルミ
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷