Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。10479は、グリップ部を握るだけで簡単かつ安全にカットができるカッターで、ケーブル・ワイヤーのカットや枝切りなどの作業に最適です。カット後の切削物の断面も綺麗に仕上げられます。本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
用途切断作業。電線ケーブル・木の枝・茎・PPバンド等に。
トラスコ品番453-5444
材質本体材質:熱可塑性エラストマー、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、カーボンスチール、ステンレススチール、刃材質:セラミック
全長(mm)245
適合替刃10523・10524・10525・10526・10528
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『カッター』には他にこんなカテゴリがあります
カッター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。