仕様このカッターはJIS G3525ワイヤーロープのG種(150kgf/mm2級)以下を対象に設計されています。他の材料の切断には使用しないで下さい。
全長(mm)586
質量(kg)2.3
切断能力(mm)Φ10
アズワン品番64-7868-06
1丁
¥13,200
税込¥14,520
当日出荷
全長(mm)190
仕様ワイヤーロープが割れ裂けることなく、きれいに切断できます。
仕上磨き
切断能力(Φmm)中硬線直径4.0
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
全長160mmのコンパクトサイズで直径4mmまでのワイヤーロープが楽に切れるハイパワーモデル
全長(mm)160
切断能力(Φmm)スチールワイヤー:4.0、銅・アルミケーブル:6.0
1丁
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
手動油圧式ワイヤーカッターです。ワイヤー、丸棒等切断。ケース付。ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
¥283,000
税込¥311,300
8日以内出荷
高周波焼入刃で切断能力に優れ、通常品より60%軽い力で切断ができます
仕様中硬線:5.6軟線:6ピアノ線:3.8
全長(mm)250
切断能力(Φmm) 硬線4
1丁
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
¥239,000
税込¥262,900
翌日出荷
手に収まるコンパクトさで通常サイズにも劣らない強力な切断が可能です
全長(mm)160
先端形状ストレート
切断能力(Φmm)軟線:5.3、中硬線:4.4、硬線:3.2、ピアノ:3.0
1丁
¥7,380
税込¥8,118
翌日出荷
樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
バネを開くと刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります
仕様ストレート:20°ベンド中硬線:6軟線:6ピアノ線:4.2
全長(mm)250
仕上磨き
切断能力(Φmm) 硬線4.3
1丁
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
全長(mm)200
仕様ストッパークリップにより、不使用時はコンパクトにロックできます。
切断能力軟線:直径6.0mm 中硬線:直径5.2mm 硬線:直径4.0mm ピアノ線:直径3.6mm
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
ロックレバー付のため、使用しないときは口を閉じておくことができます
全長(mm)215
材質(本体)工具鋼(油焼入)
質量(g)346
切断能力(mm)幅56以下
アズワン品番64-2219-70
1丁
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
『カッター』には他にこんなカテゴリがあります
カッター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。