3ページ目: 専用カッター

専用カッターとは、針金などの線材や軟質材などの切断に使用される小型のカッターです。質量140gの小型軽量タイプもあります。下刃が鋭角のカッターは、刃角度がよく、狭い隙間に差し込めるので効率のよい作業が可能です。鉄板をはじめ、ブリキ板、梱包用帯鉄などの切断に適しています。軟材切断用のカッターは、切断面が美しいことが特徴。アタッチメントを受け部に取り付けることで、直角切りや45度の斜め切りなどの角度切りも可能です。
550件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)バンドカッター替刃MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
MCCバンドカッター(51×1.2mm)用の替刃。
ミニニッパー アルミハンドル バクマ工業ミニニッパー アルミハンドルバクマ工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽量アルミフレーム製ミニカッター。ベントタイプ。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。
用途鉄線の切断に。全長(mm)200質量(g)178最大切断能力(Φmm)4
ミゼットカッタ カラビナ仕様 MCC(松阪鉄工所)ミゼットカッタ カラビナ仕様MCC(松阪鉄工所)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
腰ベルトに取り付けるカラビナに装着可能なミゼットカッタ。 極太カラビナ軸径12mmにも対応。 高所作業が多い鳶職人御用達のモデルです。
用途線材の切断全長(mm)210仕様落下防止具取付穴付き質量(g)275切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼:4
小型クリッパー バネ付 KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー バネ付KNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
アングルカッター専用刃 Mokuba(小山刃物製作所)アングルカッター専用刃Mokuba(小山刃物製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別替刃
POWERブラスカッター 230mm (ストレート刃) TSUNODA(ツノダ)POWERブラスカッター 230mm (ストレート刃)TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
真鍮線や銅板など軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)230トラスコ品番853-5088質量(g)255切断能力(mm)(真鍮線)Φ5.0頭部厚(mm)11.5頭部幅(mm)34切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)19柄幅(mm)47
ワイヤカッター MCC(松阪鉄工所)ワイヤカッターMCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)205トラスコ品番222-2817質量(g)250呼びMS切断サイズ4.0適合切断材ケーブル線、ワイヤーロープ
Mバーカッター フジ矢Mバーカッターフジ矢(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
軽天切りが一発ラクラク!Mバー「CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下」の切断専用工具Mバーに合わせた独自の刃形状フジ矢ならではのきれいな切り口ハンドルにアルミパイプを使用し軽量フジ矢独自のスライドてこ方式で切れ味抜群
トラスコ品番327-2231質量(kg)1.4使用範囲(mm)厚さ0.5以下のMバーサイズ(mm)500
帯鉄カッター スライディングストライカー式 ヒット商事帯鉄カッター スライディングストライカー式ヒット商事
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
ハンドル末端のグリップ部がスライドして打撃を加えられます。スライディングストライカー機能を搭載してハンマーで叩く必要無し。
用途帯鉄の切断。コイル材の開梱作業。厚さ(mm)最大43寸法(mm)520×135×43全長(mm)520レッド/ブラック質量(g)1800タイプスライディングストライカー式切断能力(mm)厚み1.2×幅51最大幅(mm)135材質(刃)工具用特殊鋼
チタンコート刃ミニクリッパー SK11チタンコート刃ミニクリッパーSK11(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高硬度チタン合金コーティングを施し耐久性に優れた逸品です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し鋭い切れ味を発揮し、刃には高硬度チタン合金コーティングを施すことで耐久性が向上し、永切れを実現しました。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2サイズ(mm)約200
シノ付カッター 土牛シノ付カッター土牛
1,788税込1,967
1丁
当日出荷
番線の締めこみ作業に便利なシノ付きとなっています。
用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-4391全長(mm)225材質/仕上スチール製、刃:工具鋼質量(g)330取付穴ありハンドルシノ付きストロングハンドル切断能力(Φmm) 軟線4.0
帯鉄カッター替刃 モノタロウ帯鉄カッター替刃モノタロウ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
帯鉄カッター(注文コード55077253)用の替刃です。
用途鉄板・ブリキ板・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に適合帯鉄カッター(注文コード55077253)用材質CRV6140質量(kg)0.5
200mm ミニクリッパー(ベント型) KNIPEX(クニペックス)200mm ミニクリッパー(ベント型)KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)375刃先形状先端角度20°切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所)アングルカッターMokuba(小山刃物製作所)
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
アングルセットが早い 切断位地が一目瞭然 作業性抜群!!簡単!! 電源不要。 火花、切粉がでません。 軽量で持ち運びらくらく。 強力倍力機構で簡単切断。
全長(mm)1060
ステンレスミニクリッパー tradステンレスミニクリッパーtrad
2,498税込2,748
1個
予約販売
ザビに強いステンレス鋼使用! 安全ストッパー付。
全長(mm)200材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ質量(g)265寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ1.6まで、ピアノ線Φ1.0までRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーカッター フェルコワイヤーカッターフェルコ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃は丈夫なスウェーデン鋼を使用。 鍛造アルミフレームの為、軽くて丈夫で質量は従来品の1/3。 切断面は円形のまま。
ミニカッター 210mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ミニカッター 210mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全長(mm)210トラスコ品番810-9130
ワイヤーロープカッターWRタイプ アーム[作業工具]ワイヤーロープカッターWRタイプアーム[作業工具]
6,498税込7,148
1丁ほか
翌々日出荷
再生紙使用マーク適合
POWERエンドカッター 230mm TSUNODA(ツノダ)POWERエンドカッター 230mmTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
突き出た釘の切断、引き抜きが軽い力でラクラクできます!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)215トラスコ品番785-1618質量(g)250頭部厚(mm)20頭部幅(mm)38切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4先端長(mm)9柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
ラチェットボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)ラチェットボルトクリッパMCC(松阪鉄工所)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ラチェット機構のためハンドルの開きが小さく、狭所でも楽な操作で作業が可能。独特の刃先形状とラチェット機構の採用により、13mm棒鋼が楽々切断。替刃式
全長(mm)785質量(g)4700呼び13切断可能最大径(硬さ別)(mm)(80HRB以下)13、(20HRC以下)11
スチールバンドカッター エスコスチールバンドカッターエスコ
6,500税込7,150
1個
当日出荷
エスコ品番EA544ED-2
ワイヤーロープカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)ワイヤーロープカッター替刃MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別替刃
ワイヤーロープカッター SK11ワイヤーロープカッターSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ワイヤーがほつれることなく、軽い力できれいに切断する事ができます。刃部は特殊合金鋼を採用し、高周波焼入れすることで、切れ味・耐久性は抜群です。
用途ワイヤーロープ、鉄線、ステンレス線の切断。全長(mm)165刃部硬度HRC58~62切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4切断能力(Φmm) ステンレス1.5
アルミミニクリッパー E-ValueアルミミニクリッパーE-Value
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アルミハンドルの軽量モデルです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(Φmm)軟鋼線:4
Mバーカッター JAPPYMバーカッターJAPPY
24,980税込27,478
1個
当日出荷
火花・粉塵・騒音の無いMバーカッターヘッドが360℃回転するため、ハンドルが壁に当たりません。狭い場所でもラクラク作業!ダブル・シングルバー専用で一発切断切断部分の変形を抑える設計で、切断がキレイ
質量(kg)1.8切断能力野ぶち材シングル・ダブル対応切断能力(mm)厚さ0.5
ボルトクリッパー TRUSCOボルトクリッパーTRUSCO
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
JIS規格ボルトクリッパー SUN UPJIS規格ボルトクリッパーSUN UP
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軟硬線材や棒材の切断に。
小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)小型クリッパーKNIPEX(クニペックス)
8,398税込9,238
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)
9,198税込10,118
1丁
当日出荷
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付き。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に全長(mm)190質量(g)314切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)7、(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5
ボルトカッター KNIPEX(クニペックス)ボルトカッターKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
最大HRC48までのワークの切断が可能です。 ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。 人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。 偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。 刃の硬度は約HRC62。 刃の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッドHIT(ヒット)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC48硬線)7再生紙使用マーク適合
ボルトクリッパ替刃 KTCボルトクリッパ替刃KTC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
BP7用の替刃です。
ワイヤーカッター(アルミハンドル) HIT(ヒット)ワイヤーカッター(アルミハンドル)HIT(ヒット)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
アルミ合金鍛造ハンドルです。軽くて強いです。ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。
用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
アルミピアノ線クリッパー フジ矢アルミピアノ線クリッパーフジ矢
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンドル本体にアルミ合金を使用した超軽量のカッターで、刃部は特殊鋼を使用し、切れ味・耐久性に優れています。グリップ部は手にやさしくフィットする軟質樹脂を採用。
寸法(mm)280仕様セーフティーコード対応、ストッパー機能付トラスコ品番298-4971質量(g)245寸法d(mm)89寸法a(mm)280寸法e(mm)19刃部硬度HRC58~60寸法b(mm)45.5切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線5.0切断能力(Φmm) 銅線12.0寸法c(mm)14材質(ボディ)アルミ
帯鉄カッター 叩き込み式 ヒット商事帯鉄カッター 叩き込み式ヒット商事
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
刃先を薄く設計、ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載し帯鉄と梱包物の隙間に刃先が入り易くしました。ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載。
用途帯鉄材の切断。厚さ(mm)最大26.5寸法(mm)437×115×43全長(mm)437レッド/ブラック質量(g)1400タイプ叩き込み式切断能力(mm)厚み0.9×幅32最大幅(mm)115材質(刃)工具用特殊鋼
ミニカッター アルミハンドル バクマ工業ミニカッター アルミハンドルバクマ工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軽量アルミフレーム製ミニカッター。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。
用途鉄線の切断に。全長(mm)200質量(g)178最大切断能力(Φmm)4
ミニクリッパー E-ValueミニクリッパーE-Value
899税込989
1個
当日出荷
手に優しいグリップ付きハンドルです。グリップ付で軟鋼線材、丸棒の切断に最適です。
用途軟鋼線材、丸棒の切断作業。切断能力(mm)軟鋼線:4
ボルトクリッパーα TRUSCOボルトクリッパーαTRUSCO
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
刃付けにこだわった日本製のボルトクリッパーです。 軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。 握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。 替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。 刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。材質/仕上ハンドル:スチール材質(刃)特殊鋼
オールステンシノ付カッター長シノ型曲がり 土牛オールステンシノ付カッター長シノ型曲がり土牛
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2867全長(mm)260材質/仕上ステンレス製質量(g)290取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
アルミミニカッター BIGMAN(ビッグマン)アルミミニカッターBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1丁
3日以内出荷
アルミハンドルで超軽量(178g)の日本製ミニカッターです。刃部は特に厳選した工具鋼JIS SK-5を使用し、完全な熱処理を施してあるので、安心してピアノ線が切断できます。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。仕様安全ストッパー付寸法(mm)215×60×13ブルー/ホワイト質量(g)160刃長(mm)10切断能力鉄線:4mm、ピアノ線:2mm
専用カッター