絞り込み
ブランド
全長(mm)
専用カッターとは、針金などの線材や軟質材などの切断に使用される小型のカッターです。質量140gの小型軽量タイプもあります。下刃が鋭角のカッターは、刃角度がよく、狭い隙間に差し込めるので効率のよい作業が可能です。鉄板をはじめ、ブリキ板、梱包用帯鉄などの切断に適しています。軟材切断用のカッターは、切断面が美しいことが特徴。アタッチメントを受け部に取り付けることで、直角切りや45度の斜め切りなどの角度切りも可能です。
399件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルトクリッパー モノタロウ

    ボルトクリッパー

    モノタロウ(82件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
    用途太い線材の切断に。加工可能硬度~HRC40材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)適合切断材鉄筋
  • ミゼットカッター MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットカッター

    MCC(松阪鉄工所)(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    全長(mm)210質量(g)275呼びMC適合切断材線材
  • ミニカッター モノタロウ

    ミニカッター

    モノタロウ(28件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
    用途針金や番線の切断に。全長(mm)200材質スチール(本体)、SK5(刃)質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
  • ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ

    MCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    用途軟質材切断専用。種別カッター
  • バンドカッタ MCC(松阪鉄工所)

    バンドカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本ほか
    当日出荷
    下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
  • ポケット硬鋼線カッター HIT(ヒット)

    ポケット硬鋼線カッター

    HIT(ヒット)(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    硬線用のポケットカッターです。
    用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)270切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ボルトクリッパー HIT(ヒット)

    ボルトクリッパー

    HIT(ヒット)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
    用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。再生紙使用マーク適合
  • ワイヤーロープカッター TSUNODA(ツノダ)

    ワイヤーロープカッター

    TSUNODA(ツノダ)(51件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な開閉ロック付です。
  • 帯鉄カッター モノタロウ

    帯鉄カッター

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    帯鉄などを切断するバンドカッターです。 下刃が鋭角でバンドの狭い隙間に差し込みやすいので切断しやすいです。
    用途鉄板・ブリキ板・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に材質刃:CRV6140、本体:鉄、グリップ:PVC
  • ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボルトクリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
  • 倍力ワイヤークランプカッター トップ工業

    倍力ワイヤークランプカッター

    トップ工業(11件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1丁
    当日出荷
    倍力機構でラクラク切断できます。強力クランプでしっかり固定できます。
    用途ワイヤロープの切断とクランプ圧着に。全長(mm)185トラスコ品番311-4309質量(g)290切断能力(mm)(ワイヤ)Φ3能力(mm)圧着:(ワイヤ)1.5
  • ボルトクリッパ特製 MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ特製

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    硬鋼材対応のハイグレードモデル。 特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
  • ワイヤークランプカッター スリーピークス

    ワイヤークランプカッター

    スリーピークス(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    クランプ管圧着機能付。 左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。 2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。 ハンドルロック付。 刃先(両端)調節ねじ付。
    用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。材質バナジウム鋼硬さHRC60~65(刃部)寸法E(mm)4.5材質(グリップ)エラストマー
  • メリーカッタ 替刃 室本鉄工

    メリーカッタ 替刃

    室本鉄工(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種別替刃
  • メリーカッタ(強力タイプ) 室本鉄工

    メリーカッタ(強力タイプ)

    室本鉄工(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    強力タイプのメリーカッター
    用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定全長(mm)210トラスコ品番111-1582種別カッター質量(g)310適合替刃・カッターX10刃開き(先端)(mm)39
  • ミゼットカッタースペシャル MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットカッタースペシャル

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    全長(mm)210質量(g)275呼びMCS切断サイズ(軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0適合切断材線材
  • ボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ替刃

    MCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃はボルトクリッパの命 一流鋼材メーカーより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施す事で抜群の切れ味と耐久性を実現しました。
  • オールステンミニカッター 土牛

    オールステンミニカッター

    土牛(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。
    全長(mm)215切断能力鉄線4mmサイズ(mm)200全質量(g)270
  • ミゼットニッパー MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットニッパー

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    全長(mm)215トラスコ品番222-2787質量(g)280呼びMN切断能力(Φmm) 軟線3.5適合切断材線材
  • カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×チタンコート刃 PICUS(大洋精工)

    カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×チタンコート刃

    PICUS(大洋精工)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
    呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度Hv1600以上切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)チタンコート刃表面チタンコーティング材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
  • シノ付カッター 土牛

    シノ付カッター

    土牛(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    土牛のシノ付カッターは独自の技術によるすぐれた切れ味と耐久力を発揮します。 また刃先の調整はハンドル部のボルトで調整できます。
    用途バンセン作業に 穴あわせに全長(mm)225質量(g)330切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線4材質(刃)JIS.SK5
  • ワイヤーロープカッタ MCC(松阪鉄工所)

    ワイヤーロープカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。
    種別カッター
  • SX10用樹脂板 室本鉄工

    SX10用樹脂板

    室本鉄工(2件のレビュー)
    719税込791
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番356-9497適合機種SX10質量(g)13
  • ワイヤーカッター HIT(ヒット)

    ワイヤーカッター

    HIT(ヒット)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
    用途ワイヤロープの切断。
  • スーパーカッター スーパーツール

    スーパーカッター

    スーパーツール(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。 ストレート刃です。
    用途鉄線・ピアノ線の切断に。全長(mm)215トラスコ品番368-4474質量(g)290切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4
  • クランプカッター TRUSCO

    クランプカッター

    TRUSCO(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    ワイヤロープを楽に切断・圧着できます。
    用途アルミスリーブの圧着作業に。 ワイヤロープの切断に。
  • ボルトクリッパ KTC

    ボルトクリッパ

    KTC(4件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    クロム・バナジウムを含んだ最適の材料を鍛造し、熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。
  • Mバーカッター用替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Mバーカッター用替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    適合MCM-500用
  • メリーカッタ(小型軽量タイプ) 室本鉄工

    メリーカッタ(小型軽量タイプ)

    室本鉄工(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    小型軽量タイプのメリーカッター
    用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定全長(mm)195トラスコ品番111-1574種別カッター質量(g)140適合替刃・カッターX5刃開き(先端)(mm)24
  • 鍛造ハンディクリッパー フジ矢

    鍛造ハンディクリッパー

    フジ矢
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    国内製唯一の一体鍛造。8番線が片手で切れ、メッセンジャーワイヤー13SQの切断も可能。連続作業での負担を軽減。バネが外れにくい設計。くびれのあるグリップ形状で片手で握りやすく、片手で開閉できるストッパー付き。
    用途ピアノ線・鉄線・メッセンジャーワイヤーなどの切断に。全長(mm)215ブラック/ゴールド質量(g)360切断能力(mm)ピアノ線:Φ3●鉄線:Φ4●メッセンジャーワイヤー:13SQ
  • Mバーカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Mバーカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷
    Mバー(CW19/CS19)が一発で切断できます。ヘッドが360度回転、壁際での切断の際、ハンドルが壁に当たらず切断することができます。ハンドル荷重が軽く、切断面も美しいです。ビル、病院などの改装現場などで粉塵、騒音、火花が出せない場所でお薦めします。替刃をご用意しております。
    用途軽天材Mバーの切断に。全長(mm)500適合CS-19.CW-19材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼質量(kg)2切断可能寸法(mm)0.5
  • SX5用樹脂板 室本鉄工

    SX5用樹脂板

    室本鉄工(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番356-9501
  • メリーカッタ 室本鉄工

    メリーカッタ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    フリーラチェット機構により、より軽い力で軟材が切断できます。
    用途あらゆる軟材の切断に!!(プロテクター、ワゴンモール、撚り線、パイプ)全長(mm)230トラスコ品番337-8993質量(g)213刃長(mm)65切断能力(シリコンホース)Φ25まで、(配線ダクト・通信モール)幅40mmまで、(ワイヤープロテクター)1~4号、(塩ビパイプ)Φ18まで刃開き(先端)(mm)34
  • ワイヤーカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワイヤーカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    倍力機構でラクラク切断。 ステンレスワイヤー切断OK。
    全長(mm)233質量(g)370切断能力ワイヤーロープ Φ6mm / ステンレスワイヤーロープ Φ6mm / 軟鋼棒 Φ5mm / 電線(IV)Φ8mm2
  • Cチャンカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Cチャンカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    一発切断
    全長(mm)500適合CC-19、C-38 (板厚1.2mm以下)質量(kg)1.69
  • ワイヤーカッター WC1-190 フジ矢

    ワイヤーカッター WC1-190

    フジ矢(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    脅威のテコ機能で最高の切れ味を実現!ステンレス製ワイヤーも楽々切断!
    用途ワイヤーロープの切断に最適です。寸法(mm)190トラスコ品番369-4461質量(g)120寸法d(mm)54寸法a(mm)191寸法e(mm)5寸法b(mm)31切断能力(Φmm)ワイヤーロープ/4.0ステン線(HRC20)/1.8寸法c(mm)20
  • アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]

    アルミボルトクリッパー

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
    JIS規格JIS B4643JQ0307057
  • エンドカッター MCC(松阪鉄工所)

    エンドカッター

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    全長(mm)215トラスコ品番222-2795質量(g)300呼びME切断サイズ(軟鋼)3.5、(硬鋼)2.0適合切断材線材
  • ステンレス製ミゼットカッター MCC(松阪鉄工所)

    ステンレス製ミゼットカッター

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。
    全長(mm)215材質(刃部)ステンレス質量(kg)0.24切断能力4.0mm(軟鋼)
  • ハンディーワイヤーカッタ フジ矢

    ハンディーワイヤーカッタ

    フジ矢
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    両刃仕上げで、インナー、アウターケーブルがしっかり切れてほつれにくい。収納時に便利なストッパー付き。持ち直さずに片手で楽に握れる開き幅。
    全長(mm)180質量(g)232切断能力(Φmm)【ワイヤーロープ】5、【ステンレス線】4アズワン品番64-3209-62
専用カッター