8ページ目: 専用カッター

専用カッターとは、針金などの線材や軟質材などの切断に使用される小型のカッターです。質量140gの小型軽量タイプもあります。下刃が鋭角のカッターは、刃角度がよく、狭い隙間に差し込めるので効率のよい作業が可能です。鉄板をはじめ、ブリキ板、梱包用帯鉄などの切断に適しています。軟材切断用のカッターは、切断面が美しいことが特徴。アタッチメントを受け部に取り付けることで、直角切りや45度の斜め切りなどの角度切りも可能です。
550件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルカッター Slice(スライス)ユニバーサルカッターSlice(スライス)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。10479は、グリップ部を握るだけで簡単かつ安全にカットができるカッターで、ケーブル・ワイヤーのカットや枝切りなどの作業に最適です。カット後の切削物の断面も綺麗に仕上げられます。本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
用途切断作業電線ケーブル・木の枝・茎・PPバンド等に。トラスコ品番453-5444材質本体材質:熱可塑性エラストマー、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、カーボンスチール、ステンレススチール、刃材質:セラミック全長(mm)245適合替刃10523・10524・10525・10526・10528RoHS指令(10物質対応)対応
FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990B1 FACOMFACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990B1FACOM
19,980税込21,978
1個
73日以内出荷
人間工学に基づいたグリップ
全長(mm)600質量(g)2800材質(ジョー)鍛造スチール最大切断能力(mm)10
FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990BF2 FACOMFACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990BF2FACOM
28,980税込31,878
1個
73日以内出荷
全長(mm)750質量(g)4200材質(ジョー)鍛造スチール最大切断能力(mm)13
W3/8"/765mm 全ねじボルトカッター エスコW3/8"/765mm 全ねじボルトカッターエスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼アズワン品番68-1822-11
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
286,600税込315,260
1台
8日以内出荷
手動油圧式ワイヤーカッターです。ワイヤー、丸棒等切断。ケース付。ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
油圧式ワイヤーカッター(早送り機構付) エスコ油圧式ワイヤーカッター(早送り機構付)エスコ
242,100税込266,310
1台
翌日出荷
手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
油圧式ワイヤーカッター(早送り機構付) エスコ油圧式ワイヤーカッター(早送り機構付)エスコ
28,600税込31,460
1個(1枚)
8日以内出荷
EA541XC-2用可動刃。1枚入り。
小ねじカッターハンディセット エスコ小ねじカッターハンディセットエスコ
22,500税込24,750
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
屋根材カッター バリオカット エドマ(EDMA)屋根材カッター バリオカットエドマ(EDMA)
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
屋根材として広く使用されているスレートを簡単スマート切断。軽量設計8.4kg(本体)。埃や騒音一切なし。直線、90度カットが可能。最大切断可能板厚12mm。粉塵や埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業持ち運びが容易な軽量設計。
仕様最大切断可能板厚:12mm 重量:本体 8.4kg(ストッパー、角度調整付ストッパー取付時:9.4kg) 付属品:架台、集じんボックスアズワン品番65-2764-26
アルミボルトクリッパー フジ矢アルミボルトクリッパーフジ矢
9,298税込10,228
1本
当日出荷
デザインと機能性にこだわったボルトクリッパー。 切断時に力を入れても手が痛くならない、幅広のハンドル形状。 研磨とアルマイトを施すことで、手触りもよく、高級感のあるマットな仕上り。
全長(mm)230ブラック切断能力(Φmm) 鉄線4.0
アルミプチカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アルミプチカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
アルミハンドルで驚異の軽さ、さらに使いやすくリニューアルしました。同サイズのスチールハンドル製比較で40%軽量です。落下防止フック取付穴を2箇所追加しました。蓄光性を持つグリップは、暗所で発光し使いやすいです。刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。左右非対称グリップを採用し握りやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断、建築現場の足場・結束資材の解体等。
Cチャンカッター イチネンTASCOCチャンカッターイチネンTASCO
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ツインカム・オート偏心機構を採用(特許出願済)。一発切断!!全長…500mm質量…1.69kg断能力…板厚1.2mm以下仕様…本体
全長(mm)500
アルミボルトクリッパー カスタム仕様 土牛アルミボルトクリッパー カスタム仕様土牛
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
受注生産品。極めて軽い!軽さを極め、性能を極めた強力刃+軽量ショートハンドル
アルミボルトクリッパー 曲がりハンドル ブラックゴールド 土牛アルミボルトクリッパー 曲がりハンドル ブラックゴールド土牛
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
ステン刃アルミボルトクリッパー ゴールド 土牛ステン刃アルミボルトクリッパー ゴールド土牛
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
アルミボルトクリッパー 曲がり カスタム仕様 土牛アルミボルトクリッパー 曲がり カスタム仕様土牛
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
受注生産品。極めて軽い!軽さを極め、性能を極めた強力刃+軽量ショートハンドル
ボルトカッター 10mm/600mm エスコボルトカッター 10mm/600mmエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
制限区域へのアクセスや、ボルトの頭を切断する場合など、側面の切断が難しい場所に適しています。
全長(mm)600質量(kg)2.8切断能力(mm)7.9材質(ハンドル)鍛造スチールアズワン品番65-2142-65
ワイヤーロープカッター 手動油圧式 アーム[作業工具]ワイヤーロープカッター 手動油圧式アーム[作業工具]
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径20mmの鉄心ワイヤーを高速で切断します。
セット内容ワイヤーロープカッター:RC-450×1、肩掛けベルト、キャリーボックスワイヤー径(Φmm)【鋼心】20まで(JIS G3525 IWRC 6xFi(29))アズワン品番64-6549-76メーカー商品コード868-8580最大出力(tonf)10(98KN)
アルミボルトクリッパー TAKAGI(高儀)アルミボルトクリッパーTAKAGI(高儀)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
テコの原理で強力切断!軽量アルミハンドル
用途軟鉄線・銅線などの切断に材質(刃)クロムバナジウム合金鋼材質(本体)アルミニウム合金切断能力(Φmm)軟鋼線約5
7119-200-01 開口バネ・ロックセット(7262-200他用) KNIPEX(クニペックス)7119-200-01 開口バネ・ロックセット(7262-200他用)KNIPEX(クニペックス)
899税込989
1組
翌日出荷
替刃(EA545NA-6用) エスコ替刃(EA545NA-6用)エスコ
8,380税込9,218
1個
翌日出荷
EA545NA-6用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2142-59
替刃(EA545NA-5・-25用) エスコ替刃(EA545NA-5・-25用)エスコ
5,030税込5,533
1個
翌日出荷
EA545NA-5・-25用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2142-58
替刃(EA545NA-4・-24用) エスコ替刃(EA545NA-4・-24用)エスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
EA545NA-4・-24用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2142-57
替刃(EA545NA-3・-23用) エスコ替刃(EA545NA-3・-23用)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
EA545NA-3・-23用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2142-56
替刃(EA545NA-2・-22用) エスコ替刃(EA545NA-2・-22用)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
EA545NA-2・-22用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2142-55
替刃(EA545NA-1・-21用) エスコ替刃(EA545NA-1・-21用)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
EA545NA-1・-21用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2142-54
ボルトカッター エスコボルトカッターエスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷から7日以内出荷
鍛造ハンドル HRC50までの硬い材料の切断に
コンクリートメッシュカッター HIT(ヒット)コンクリートメッシュカッターHIT(ヒット)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
RCA800のロングハンドル仕様
用途コンクリートメッシュの切断作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線クリッパー レッドロングハンドル HIT(ヒット)鋼線クリッパー レッドロングハンドルHIT(ヒット)
15,980税込17,578
1丁
4日以内出荷
ロングハンドル仕様のボルトクリッパ
用途硬度HRC48迄の硬線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ACSR線カッター HIT(ヒット)絶縁ACSR線カッターHIT(ヒット)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
絶縁倍力ACSR線カッター
用途ACSR線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
ACSR線カッター HIT(ヒット)ACSR線カッターHIT(ヒット)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
倍力ACSR線カッター
用途ACSR線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁倍力電線カッター HIT(ヒット)絶縁倍力電線カッターHIT(ヒット)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
絶縁倍力電線カッター
用途IV線、ACSR線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
ポケットエンドカッター アルミハンドル HIT(ヒット)ポケットエンドカッター アルミハンドルHIT(ヒット)
3,698税込4,068
1丁
4日以内出荷
ポケットエンドカッターのアルミハンドル仕様
用途針金、番線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
ポケットアンギュラカッター アルミハンドル HIT(ヒット)ポケットアンギュラカッター アルミハンドルHIT(ヒット)
2,898税込3,188
1丁
4日以内出荷
ポケットアンギュラカッターのアルミハンドル仕様
用途針金、番線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
ミニニッパー バクマ工業ミニニッパーバクマ工業
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
バネ内蔵で連続作業でも疲れにくい。ベントタイプ。
用途軟鋼線材や番線、針金などの切断に。全長(mm)200質量(g)260最大切断能力(Φmm)4
[EA682HA-1200用]替刃 エスコ[EA682HA-1200用]替刃エスコ
7,550税込8,305
1枚
翌日出荷
用途EA682HA-1200の専用替刃寸法(mm)1200
[EA682HA-1050用] 替刃 エスコ[EA682HA-1050用] 替刃エスコ
4,930税込5,423
1枚
翌日出荷
用途EA682HA-1050の専用替刃寸法(mm)1050
[EA682HA-900用] 替刃 エスコ[EA682HA-900用] 替刃エスコ
2,840税込3,124
1枚
翌日出荷
用途EA682HA-900の専用替刃寸法(mm)980
[EA682HA-750用] 替刃 エスコ[EA682HA-750用] 替刃エスコ
2,900税込3,190
1枚
翌日出荷
用途EA682HA-750の専用替刃寸法(mm)810
[EA682HA-600用] 替刃 エスコ[EA682HA-600用] 替刃エスコ
3,850税込4,235
1枚
翌日出荷
用途EA682HA-600の専用替刃寸法(mm)655
専用カッター