175件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
磨きアルミボルトクリッパー 土牛磨きアルミボルトクリッパー土牛
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
高級感のある磨き仕様になっています。
用途番線の切断作業に。全長(mm)230材質/仕上ハンドル:アルミ質量(g)290切断能力(mm)HRB80軟線:4材質(刃)工具鋼
ボルトクリッパー350mmHAタイプ アーム[作業工具]ボルトクリッパー350mmHAタイプアーム[作業工具]
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
パイプハンドルを使用し軽量で作業能率アップします。新JIS取得商品です。
用途主に軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に。全長(mm)370材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼質量(kg)0.95切断能力(Φmm) 軟線6(HRB80)
アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル アーム[作業工具]アルミボルトクリッパーショート曲りハンドルアーム[作業工具]
3,398税込3,738
1個
当日出荷
業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 曲りハンドルはさらに作業効率UP!
全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合
ボルトクリッパ PICUS(大洋精工)ボルトクリッパPICUS(大洋精工)
2,998税込3,298
1丁
5日以内出荷から10日以内出荷
ヘビーユースなプロ向け工具です
材質(刃)鍛造刃RoHS指令(10物質対応)対応
活線ボルトクリッパ600A MCC(松阪鉄工所)活線ボルトクリッパ600AMCC(松阪鉄工所)
31,980税込35,178
1丁
翌日出荷
本体部分は良質ゴムで覆われ、ハンドルは軽量グラスファイバー、持ち手もゴムグリップと絶縁性に特化した設計(試験電圧20,000V)。 軽快且つ、安全な作業の必需品です外径が大きなACSR線も無理なく切断できます。 ミリオンセラーのボトルクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性。 活線用として絶縁性能に特化した構造・設計。
用途6600V屋外用電線などの切断、軟銅線・アルミ線・軟鋼の切断作業に最適全長(mm)631質量(g)2.2使用電圧(V)7,000以下切断能力(mm2)銅導体:100、アルミ導体:120切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼線材:(硬度80HRB以下)10、(硬度20HRB以下)9
13mm/750mm ボルトカッター エスコ13mm/750mm ボルトカッターエスコ
13,400税込14,740
1個
予約販売
エスコ品番EA545BH-5
ミニクリッパ GREAT TOOLミニクリッパGREAT TOOL
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
アルミハンドルで軽量。片手操作で切断。軟鋼線材専用の切断に。安全ロープを取り付けられる穴が付いています。
用途軟鋼線材専用切断工具全長×幅W(mm)約268×80質量(g)約256切断能力(mm)軟鋼線材(80HRB以下)5、硬鋼線材(20HRC以下)3
磨き【鍛造】アルミボルトクリッパー 曲がりハンドル 土牛磨き【鍛造】アルミボルトクリッパー 曲がりハンドル土牛
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
チェーンクリッパー HIT(ヒット)チェーンクリッパーHIT(ヒット)
24,980税込27,478
1丁
3日以内出荷
超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。全長(mm)900質量(g)6400切断能力(mm)(HRC48硬線)8再生紙使用マーク適合
チェーンクリッパー HIT(ヒット)チェーンクリッパーHIT(ヒット)
13,980税込15,378
1丁
4日以内出荷
超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRC48硬線)6再生紙使用マーク適合
鋼より線対応ボルトクリッパー HIT(ヒット)鋼より線対応ボルトクリッパーHIT(ヒット)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。
用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
ボルトクリッパー トップマン[工具・金物]ボルトクリッパートップマン[工具・金物]
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
軟鋼線・銅線用
ズンギリボルトカッター ツインタイプ ヒット商事ズンギリボルトカッター ツインタイプヒット商事
57,980税込63,778
1丁
5日以内出荷
ズンギリボルトカッターシリーズの専用刃でW3/8とW1/2の切断刃が1つずつ付いた2in1仕様です。お好きな切断刃に交換が出来る、替刃式のズンギリボルトカッターです(12mmとW1/2サイズの替刃は、ツインタイプの片側のみ適合)。
用途軟質ズンギリボルトや全ネジボルトの切断などにご使用ください。仕様切断刃1:W3/8切断刃、切断刃2:W1/2切断刃仕様(各種替刃でお好みの切断刃に交換が可能)全長(mm)885質量(g)7000
ボルトクリッパ ツイストハンドル ヒット商事ボルトクリッパ ツイストハンドルヒット商事
19,980税込21,978
1丁
5日以内出荷
ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。据え置き時は、ぐらつきが少なく安定した切断姿勢が保てます。折り曲げは、ボタンとハンドルの回転だけで容易に出来ます。グリップは左右どちらの方向にも曲げられます。従来のボルトクリッパの様にハンドルを折らずに使用する事も可能です。特許偏芯ボルト方式を採用していますので刃先が簡単に移動でき微調整が容易に行えます。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。材質刃部/工具用特殊鋼全長(mm)780質量(kg)4.6切断能力(mm)HRB80軟線:Φ13、HRC40硬線:Φ9適合替刃BCC750
ボルトクリッパ ハンドル ヒット商事ボルトクリッパ ハンドルヒット商事
3,998税込4,398
1丁
5日以内出荷
ボトルクリッパー用交換ハンドル。鉄製のパイプハンドルなので頑丈で軽量な仕様です。刃部を連結するボルトの穴規格はJIS規格に沿った径で設計されております。
全ねじボルトカッター(軟鋼W3/8専用刃付き) JAPPY全ねじボルトカッター(軟鋼W3/8専用刃付き)JAPPY
19,980税込21,978
1丁
翌々日出荷
ねじ山を傷めない、きれいな切断バリ・かえりを取る手間が不要騒音・切りくずを出さない電源不要の手動工具
全長(mm)740質量(kg)4.1刃の種別軟鋼材用切断刃を標準装備(※ステンレス鋼切断時は交換が必要)
全ねじボルトカッター替刃 ステンレス製 JAPPY全ねじボルトカッター替刃 ステンレス製JAPPY
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
SUS W3/8専用
刃の種別ステンレス鋼切断刃
全ねじボルトカッター替刃 JAPPY全ねじボルトカッター替刃JAPPY
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
軟鋼 W3/8専用
刃の種別軟鋼材用切断刃
FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990B1 FACOMFACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990B1FACOM
19,980税込21,978
1個
73日以内出荷
人間工学に基づいたグリップ
全長(mm)600質量(g)2800材質(ジョー)鍛造スチール最大切断能力(mm)10
FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990BF2 FACOMFACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990BF2FACOM
28,980税込31,878
1個
73日以内出荷
全長(mm)750質量(g)4200材質(ジョー)鍛造スチール最大切断能力(mm)13
W3/8"/765mm 全ねじボルトカッター エスコW3/8"/765mm 全ねじボルトカッターエスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼アズワン品番68-1822-11
小ねじカッターハンディセット エスコ小ねじカッターハンディセットエスコ
22,500税込24,750
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
アルミボルトクリッパー フジ矢アルミボルトクリッパーフジ矢
9,298税込10,228
1本
当日出荷
デザインと機能性にこだわったボルトクリッパー。 切断時に力を入れても手が痛くならない、幅広のハンドル形状。 研磨とアルマイトを施すことで、手触りもよく、高級感のあるマットな仕上り。
全長(mm)230ブラック切断能力(Φmm) 鉄線4.0
アルミボルトクリッパー カスタム仕様 土牛アルミボルトクリッパー カスタム仕様土牛
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
受注生産品。極めて軽い!軽さを極め、性能を極めた強力刃+軽量ショートハンドル
アルミボルトクリッパー 曲がりハンドル ブラックゴールド 土牛アルミボルトクリッパー 曲がりハンドル ブラックゴールド土牛
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
ステン刃アルミボルトクリッパー ゴールド 土牛ステン刃アルミボルトクリッパー ゴールド土牛
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
アルミボルトクリッパー 曲がり カスタム仕様 土牛アルミボルトクリッパー 曲がり カスタム仕様土牛
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
受注生産品。極めて軽い!軽さを極め、性能を極めた強力刃+軽量ショートハンドル
ボルトカッター 10mm/600mm エスコボルトカッター 10mm/600mmエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
制限区域へのアクセスや、ボルトの頭を切断する場合など、側面の切断が難しい場所に適しています。
全長(mm)600質量(kg)2.8切断能力(mm)7.9材質(ハンドル)鍛造スチールアズワン品番65-2142-65
アルミボルトクリッパー TAKAGI(高儀)アルミボルトクリッパーTAKAGI(高儀)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
テコの原理で強力切断!軽量アルミハンドル
用途軟鉄線・銅線などの切断に材質(刃)クロムバナジウム合金鋼材質(本体)アルミニウム合金切断能力(Φmm)軟鋼線約5
替刃(EA545NA-6用) エスコ替刃(EA545NA-6用)エスコ
8,380税込9,218
1個
翌日出荷
EA545NA-6用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2142-59
替刃(EA545NA-5・-25用) エスコ替刃(EA545NA-5・-25用)エスコ
5,030税込5,533
1個
翌日出荷
EA545NA-5・-25用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2142-58
替刃(EA545NA-4・-24用) エスコ替刃(EA545NA-4・-24用)エスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
EA545NA-4・-24用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2142-57
替刃(EA545NA-3・-23用) エスコ替刃(EA545NA-3・-23用)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
EA545NA-3・-23用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2142-56
替刃(EA545NA-2・-22用) エスコ替刃(EA545NA-2・-22用)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
EA545NA-2・-22用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2142-55
替刃(EA545NA-1・-21用) エスコ替刃(EA545NA-1・-21用)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
EA545NA-1・-21用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2142-54
ボルトカッター エスコボルトカッターエスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷から7日以内出荷
鍛造ハンドル HRC50までの硬い材料の切断に
[EA682HA-1200用]替刃 エスコ[EA682HA-1200用]替刃エスコ
7,550税込8,305
1枚
翌日出荷
用途EA682HA-1200の専用替刃寸法(mm)1200
[EA682HA-1050用] 替刃 エスコ[EA682HA-1050用] 替刃エスコ
4,930税込5,423
1枚
翌日出荷
用途EA682HA-1050の専用替刃寸法(mm)1050
[EA682HA-900用] 替刃 エスコ[EA682HA-900用] 替刃エスコ
2,840税込3,124
1枚
翌日出荷
用途EA682HA-900の専用替刃寸法(mm)980
[EA682HA-750用] 替刃 エスコ[EA682HA-750用] 替刃エスコ
2,900税込3,190
1枚
翌日出荷
用途EA682HA-750の専用替刃寸法(mm)810
ボルトクリッパー