LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。
環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。
刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。
連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
トラスコ品番372-1086全長(mm)320質量(kg)0.78呼び寸法(mm)300最大切断能力(mm)80HRB以下/Φ5.020HRC以下/Φ5.0RoHS指令(10物質対応)対応