ワイヤーロープカッター :「作業用 椅子」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(1)
240~260未満(1)
Slice(スライス)ユニバーサルカッター
エコ商品
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。10479は、グリップ部を握るだけで簡単かつ安全にカットができるカッターで、ケーブル・ワイヤーのカットや枝切りなどの作業に最適です。カット後の切削物の断面も綺麗に仕上げられます。本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
用途切断作業。電線ケーブル・木の枝・茎・PPバンド等に。 トラスコ品番453-5444 材質本体材質:熱可塑性エラストマー、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、カーボンスチール、ステンレススチール、刃材質:セラミック 全長(mm)245 適合替刃10523・10524・10525・10526・10528 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷