絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(1)
  • HIT(ヒット)(28)
  • エスコ(27)
  • 土牛(22)
  • MCC(松阪鉄工所)(12)
  • TRUSCO(8)
  • KEIBA(7)
  • PICUS(大洋精工)(7)
  • フジ矢(6)
  • TSUNODA(ツノダ)(6)
  • ミノル工業(6)
  • アーム[作業工具](5)
  • スリーピークス(5)
  • マーベル(5)
  • アサダ(4)
  • バクマ工業(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • trad(4)
  • E-Value(3)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
140~160未満(1)
160~180未満(1)
180~200未満(2)
200~220未満(5)
200mm ミニクリッパー(スプリング付) KNIPEX(クニペックス)200mm ミニクリッパー(スプリング付)KNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)365刃先形状標準刃切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)
9,198税込10,118
1丁
当日出荷
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付き。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に全長(mm)190質量(g)314切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)7、(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5
小型クリッパー バネ付 KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー バネ付KNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
ミニクリッパー 落下防止 KNIPEX(クニペックス)ミニクリッパー 落下防止KNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベットなどを切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1009
小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)小型クリッパーKNIPEX(クニペックス)
8,398税込9,238
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付) KNIPEX(クニペックス)7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付)KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
マルチコンポーネントの細いハンドルカバー付き。 カラーがないので取り扱いやすく、持ち運びに便利です。 追加的にハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。 軟線、中硬線および硬線用の精密カッター付き。 ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2mmの部品を切断。 極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。 クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×62×24質量(g)380切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm)中硬線5.2切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
ワイヤロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤロープカッターKNIPEX(クニペックス)
8,298税込9,128
1丁
当日出荷
同じ全長のワイヤロープカッターと比較して最大30%少ない力で切断できます コンパクト、軽量で高性能です 高周波焼き入れされた切断刃は硬度約64HRCです オープンスプリングによる快適な作業を実現します ロック機構により持ち運びも安全です 高い安定性を誇るダブルマウントボックスジョイントです
トラスコ品番149-4931
200mm ミニクリッパー(ベント型) KNIPEX(クニペックス)200mm ミニクリッパー(ベント型)KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)375刃先形状先端角度20°切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)
8,598税込9,458
1丁
3日以内出荷
タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRCです。開放スプリングによる快適に作業できます。ロッキングレバーにより輸送中も安全です。最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。ダブルベアリングジョイント採用。
用途最大径2mmのタイヤコード、ワイヤーロープや最大径2mmのケーブルを正確に切断できるように最適化全長(mm)160ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒表面処理
ミニクリッパー KNIPEX(クニペックス)ミニクリッパーKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します 高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです 鍛造ボディーにより大変頑丈です ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます
トラスコ品番139-5494
小型クリッパー ベントヘッド KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー ベントヘッドKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
翌日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。非常に高いテコ比によって少ない力で作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ボーデンケーブルまたはソフトワイヤーロープの切断に全長(mm)150トラスコ品番446-9682質量(g)205切断能力(Φmm)3
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)
8,798税込9,678
1丁
翌々日出荷
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド付きです。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。最高強度のワイヤーロープも、広がらずにクリアに切断します。オープンスプリング付きです。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に仕様ワイヤーロープの切断容量(Φmm):5全長(mm)190質量(g)314切断能力(AWG)7ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 銅線細線:6、多芯:7切断能力(Φmm)鉄:4切断能力(mm)銅多芯:10切断能力(Φmm)中硬線4
7119-200-01 開口バネ・ロックセット(7262-200他用) KNIPEX(クニペックス)7119-200-01 開口バネ・ロックセット(7262-200他用)KNIPEX(クニペックス)
899税込989
1組
翌日出荷
ワイヤーロープカッター 落下防止 KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター 落下防止KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。
トラスコ品番836-89782018年トラスコ掲載ページ4 1022
ワイヤーロープカッター