218件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
幅広い用途に使用可能な平刃タイプ。成形ハンドル付きで握りやすい。※ピアノ線対応ではありません。極細線の切断には適しません。
用途切る作業に サイズ(mm)200 材質SK材 質量(g)250 寸法A(mm)210 寸法D(mm)16 寸法B(mm)40 寸法C(mm)50 切断能力(Φmm) 軟線3.2 切断能力(Φmm) 硬線2.9 バネ無し
1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。非常に高いテコ比によって少ない力で作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ボーデンケーブルまたはソフトワイヤーロープの切断に 全長(mm)150 トラスコ品番446-9682 質量(g)205 切断能力(Φmm)3
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

全長(mm)216 トラスコ品番814-5290 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

バネの交換が可能になった磨き仕様オールステンレス製ミニカッター!。バネ交換が簡単に可能で長寿命!。さびにくいオールステンレス製!。落下防止コード取付穴付!
全長(mm)210 材質オールステンレス製 切断能力(mm)(軟鋼線)4 全質量(g)約230
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

上向き、水平向きでメッシュに刃を掛けられる為、作業が快適になります。
用途コンクリートメッシュの切断作業に。 全長(mm)800 質量(g)3.15 切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC40硬線)8
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

刃部は特殊鋼を使用し、切れ味は抜群です!
全長(mm)210.5 呼び寸法(mm)200 切断能力(Φmm)(なまし軟線)3.5 アズワン品番64-3677-64 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

真鍮線や銅板など軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)230 トラスコ品番853-5087 質量(g)255 切断能力(mm)(真鍮線)Φ5.0 頭部厚(mm)11.5 頭部幅(mm)34 切断能力(Φmm) 銅線5 先端長(mm)19 柄幅(mm)47
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

鋼(硬)線もOK!スパッと切断
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。
用途ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。 全長(mm)450 トラスコ品番356-8857 質量(kg)1.145 切断能力(Φmm)HRB80軟線/7以下、HRC20硬線/5以下 適合替刃MNC350G
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

スリーピークスグリーンカッター
本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切断力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。 呼び寸法(mm)200 トラスコ品番776-7544 材質バナジウム鋼 質量(g)270 硬さHRC60~65(刃部) 寸法A(mm)211 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)15 寸法D(mm)40 寸法E(mm)4.5 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。
サイズ(mm)200 質量(g)197 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5 切断能力(Φmm) 鉄線4
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

全長(mm)210 質量(g)270 切断能力鉄線4mm・ピアノ線2mm
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)190 エスコ品番EA541WK
1個
9,610 税込10,571
翌日出荷

アイリスオーヤマポリカブレードダンプS
極太グリップで使いやすいスノーダンプです。本体先端部には耐久性に優れたポリカーボネート樹脂を採用しました。本体は割れにくいポリエチレン樹脂製です。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。小型タイプなので取り回しやすく、女性や老人に最適です。
材質本体:ポリエチレン、先端部分:ポリカーボネート、パイプ:スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)3.7 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1140×290 太さ(mm)パイプ:22
1セット(1セット×5個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ステンレスワイヤーOK!!。倍力機構でラクラク切断(特許取得)
性能ワイヤーロープΦ6mm、ステンレスワイヤーロープΦ6mm。軟鋼棒Φ5mm 全長(mm)233 質量(g)370
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

鋼線もOK !!。スパッと切断。スベリ止めギザ刃付。Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)
性能軟鋼線HRB80以下Φ10mm、軟鋼線HRC40以下Φ8mm 全長(mm)460 質量(g)1770
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

鋼線の切断OK!!。Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)。スベリ止めギザ刃付
適合0 適合機種0 性能軟鋼線HRB80以下Φ5mm、硬鋼線HRC48以下Φ3.2mm 寸法(mm)0 全長(mm)240 質量(g)400 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷

鋼線もOK !!。スパッと切断。スベリ止めギザ刃付。Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)
性能軟鋼線HRB80以下Φ11mm、軟鋼線HRC40以下Φ9mm 全長(mm)630 質量(g)2600
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ステンレスワイヤーOK!!。Xシリーズツインカム・オート偏心機構(特許取得)
性能ワイヤーロープΦ12mm、ステンレスワイヤーロープΦ10mm、軟鋼線Φ8mm 全長(mm)614 質量(g)2460
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットクリッパー
アルミハンドルの軽量モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに 全長(mm)215 質量(g)169 最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットクリッパー
鉄ハンドルの高耐久モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに 全長(mm)215 質量(g)265 最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

TAKAGI(高儀)ミニカッター
ばね式でラクラク切断 。極太カラビナ対応(Φ13mmまで) 。落下防止コード取付け穴付き 。日本製
用途建築現場の足場・結束資材の解体に 付属品本体×1 材質(グリップ)塩化ビニル ハンドルスチール 切断能力(Φmm)【軟鋼線】4 材質(刃)炭素工具鋼
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

アルミハンドルで軽くて疲れにくい
用途鉄線・銅線などの切断に 材質【刃部】Cr-V【ハンドル】アルミニウム合金 切断能力(Φmm)【軟鋼線】約Φ4
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド付きです。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。最高強度のワイヤーロープも、広がらずにクリアに切断します。オープンスプリング付きです。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に 仕様ワイヤーロープの切断容量(Φmm):5 全長(mm)190 質量(g)314 切断能力(AWG)7 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド磨き 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 銅線細線:6、多芯:7 切断能力(Φmm)鉄:4 切断能力(mm)銅多芯:10 切断能力(Φmm)中硬線4
1丁
8,798 税込9,678
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター
タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRCです。開放スプリングによる快適に作業できます。ロッキングレバーにより輸送中も安全です。最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。ダブルベアリングジョイント採用。
用途最大径2mmのタイヤコード、ワイヤーロープや最大径2mmのケーブルを正確に切断できるように最適化 全長(mm)160 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒表面処理
1丁
8,598 税込9,458
3日以内出荷

樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動油圧式ワイヤーカッターです。ワイヤー、丸棒等切断。ケース付。ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
283,000 税込311,300
8日以内出荷

手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
239,000 税込262,900
翌日出荷

1個(1枚)
32,700 税込35,970
8日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アルミプチカッター
アルミハンドルで驚異の軽さ、さらに使いやすくリニューアルしました。同サイズのスチールハンドル製比較で40%軽量です。落下防止フック取付穴を2箇所追加しました。蓄光性を持つグリップは、暗所で発光し使いやすいです。刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。左右非対称グリップを採用し握りやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断、建築現場の足場・結束資材の解体等。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径20mmの鉄心ワイヤーを高速で切断します。
セット内容ワイヤーロープカッター:RC-450×1、肩掛けベルト、キャリーボックス ワイヤー径(Φmm)【鋼心】20まで(JIS G3525 IWRC 6xFi(29)) アズワン品番64-6549-76 メーカー商品コード868-8580 最大出力(tonf)10(98KN)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

RCA800のロングハンドル仕様
用途コンクリートメッシュの切断作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ロングハンドル仕様のボルトクリッパ
用途硬度HRC48迄の硬線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
15,980 税込17,578
4日以内出荷

HIT(ヒット)絶縁ACSR線カッター
RoHS
絶縁倍力ACSR線カッター
用途ACSR線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

HIT(ヒット)ACSR線カッター
RoHS
倍力ACSR線カッター
用途ACSR線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

HIT(ヒット)倍力電線カッター
RoHS
倍力電線カッター
用途IV線、ACSR線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ポケットエンドカッターのアルミハンドル仕様
用途針金、番線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ポケットアンギュラカッターのアルミハンドル仕様
用途針金、番線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,898 税込3,188
4日以内出荷

全長(mm)763 質量(kg)3.85 アズワン品番64-7868-07
1丁
17,600 税込19,360
翌日出荷

全長160mmのコンパクトサイズで直径4mmまでのワイヤーロープが楽に切れるハイパワーモデル
全長(mm)160 切断能力(Φmm)スチールワイヤー:4.0、銅・アルミケーブル:6.0
1丁
7,690 税込8,459
翌日出荷