絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(152)
- TOSTEM(LIXIL)(82)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- 東リ(32)
- 積水樹脂プラメタル(22)
- サンゲツ(14)
- YKK AP(14)
- フクビ化学(13)
- 永大産業(11)
- INAX(LIXIL)(10)
- パネフリ工業(10)
- 朝日ウッドテック(10)
- ハイテクウッドプラス(10)
- ウッドワン(9)
- 積水樹脂(8)
- カイダーベースボード工業(7)
- ケージーパルテック(6)
- HOJO(6)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
造作材とは、天井、床、階段などに使われる内装建材であり、框、巾木、廻縁など用途に応じてさまざまな種類があります。框は、玄関などの端に使用される化粧材、巾木は床に接している壁の下側に、壁に沿って取り付けられる部材です。巾木には、接着剤で貼り付けられる施工の簡単な軟質樹脂製の4mのコンパクトなタイプもあります。簡単にカットできるので、部屋の模様替えなどに最適。天井のコーナーに使用される廻縁は、使用頻度の多い造作材です。
商品豆知識

幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ
TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(2個)ほか当日出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
巾木用コーナー化粧キャップ
ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)¥399税込¥4391個翌日出荷樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです用途(巾木)出隅用です。幅(mm)26高さ(mm)61適合厚さ(mm)【幅木】7
継ぎ手見切り 1820mm
パネフリ工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から4日以内出荷用途床材・敷物同士のジョイント見切りに材質樹脂製長さ(mm)1820幅(mm)40適合板厚(mm)9~12
廻り縁 D.W10X10
光モール(5件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から翌々日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。材質硬質ABS幅(mm)10色ホワイトウッド高さ(mm)10表面処理木目シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
粘着テープ付き巾木
東リ¥4,998税込¥5,4981ケース(20枚)当日出荷から4日以内出荷今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工! 抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。 木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。 掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。 壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。仕様裏面:粘着テープ付き寸法(mm)60×909
窓枠
ハイテクウッドプラス¥4,498~税込¥4,948~1本翌日出荷窓枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。長さ(mm)3900材質(表面)オレフィンシート
メタカラーかん合タイプフラット型 下地材
積水樹脂プラメタル¥529~税込¥582~1本当日出荷から4日以内出荷メタカラーかん合タイプ用下地材です。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
不燃Rコーナー12S15R
フクビ化学¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。長さ(m)2.5
バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800
カイダーベースボード工業¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷から5日以内出荷フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3
造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅
DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10個)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)19厚さ(mm)19
SB型巾木(スカートボード)Aタイプ
カイダーベースボード工業¥619~税込¥681~1本3日以内出荷から7日以内出荷半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。材質半硬質樹脂(低発泡)長さ(mm)2000
造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,298~税込¥3,628~1本5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
幅木用コーナーキャップ(入隅用)ファミリータイプ
TOSTEM(LIXIL)¥899税込¥9891箱(2個)当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用コーナーキャップ(出隅用)クッション幅木スリムタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
LAY見切り
東リ¥1,498税込¥1,6481箱(1個)4日以内出荷簡単施工両面テープ付き框。長さ(mm)2100寸法(mm)幅10(上辺)・幅24(下辺)(高さ)4×(長さ)2100全厚(mm)0.3
メタカラーAKA かん合タイプ用コネクター デスミR
積水樹脂プラメタル¥419~税込¥461~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラーAKA用出隅コネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。適合AKA-10U材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,998~税込¥4,398~1箱(2本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)50基材MDF表面オレフィンシート