Panasonic(パナソニック)
ベリ幅木2型12本入CY
リアルで味わい深い木の表現を再現
用途
壁と床など面と面の接合部を美しく納めます。
長さ(mm)
3980
幅(mm)
93
色
チェリー
高さ(mm)
56
内容量
1箱(12本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81743667
QPE11212CYCASE
¥
23,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください