絞り込み
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(107)
- TOSTEM(LIXIL)(49)
- 東リ(30)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- 積水樹脂プラメタル(19)
- サンゲツ(14)
- YKK AP(14)
- フクビ化学(13)
- 永大産業(11)
- INAX(LIXIL)(10)
- ハイテクウッドプラス(10)
- 朝日ウッドテック(8)
- カイダーベースボード工業(7)
- パネフリ工業(6)
- HOJO(6)
- 積水樹脂(4)
- ハイロジック(4)
- ケージーパルテック(4)
- Bulls(ブルズ)(4)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
エコロジープロダクト
3ページ目: 造作材
商品豆知識

造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ入隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥4,198税込¥4,6181箱(10個)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)54幅(mm)24厚さ(mm)24
アルミ複合建材 メタカラー 巾木
ハイロジック¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷樹脂と金属箔でできた装飾建材。ABS樹脂の表面に極薄のステンレス箔を成型した複合建材。軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です。上下にグレー樹脂が見えているタイプ。事務所、店舗、工場など幅広い物件で使用できます。接着剤で取付してください。ヤク物タイプは裏面中央にVミゾ付きです(入隅、出隅用)。Vミゾの折り曲げは施工時1回のみとしてください、複数回折り曲げると製品がVミゾで切断してします場合があります。入隅に使用の場合はVミゾ部にすき間が発生します色HL(ヘアライン)
幅木用コーナーキャップ2(出隅用)スリムタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥899税込¥9891箱(4個)6日以内出荷から11日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用コーナーキャップ(入隅用)スマートタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド
積水樹脂プラメタル¥549~税込¥604~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用エンドコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
アネックスST スマートレイヤー用納め部材
朝日ウッドテック¥4,298税込¥4,7281本4日以内出荷から5日以内出荷既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリング「スマートレイヤー」の専用納め部材です。用途スマートレイヤー用床見切り材長さ(mm)1820厚さ(mm)6.4寸法(mm)29.7×1820
メタカラー ワンライン
積水樹脂¥22,980~税込¥25,278~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷セキスイ独自の新配合軟質樹脂を芯材に採用することで、曲面施工にも対応したステンレス意匠の巾木です。曲面+直線の連続施工も可能な長尺対応で継ぎ目のない美しい仕上がりを実現。また長尺ロールタイプ梱包のため、宅配便での配送やエレベーターを用いて施工現場までの輸送も可能です。材質芯材:軟質PVC系改質樹脂(着色グレー)、表面:SUS304系改質材仕上ステンレスヘアーライン色グレー厚さ(mm)2
ステン笠木 SUS304ヘアーライン
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥6,298税込¥6,9281本3日以内出荷ステンレス製の笠木金物です。長さ(m)4材質ステンレスSUS304寸法A(mm)40寸法B(mm)20仕上ヘアーライン
サッシ見切 2型
フクビ化学¥48,980税込¥53,8781箱(50個)3日以内出荷アルミサッシの結露水をストップして、内装仕上げ材の汚れを防ぎます。 サッシアングル面一に納まりスッキりと仕上げます。 両面テープ付きで、アングル無し部分の施工が可能です。長さ(m)2.12
造作部材 床見切(3T壁見切)
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,998税込¥6,5981箱(2本)5日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)16.5厚さ(mm)4.5
巾木Sプラス
ハイロジック¥999~税込¥1,099~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷巻物の長尺巾木(東都積水製巾木Sプラス)シリーズ。施工時間の短縮、物流性・保管性の向上、衝撃音の低減。カッターやハサミで簡単に切断可能です。部材の端数や切粉が減らせます。長尺部での継ぎ目の発生がありません。施工が簡単なため施工熟練度の不安が解消されます。運搬が容易で置き場を選びません。入隅、出隅には専用部材をご使用ください色ホワイト
バリアフリー床見切(C型) 定尺:1800
カイダーベースボード工業¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3
SB型巾木(スカートボード)Bタイプ
カイダーベースボード工業¥619~税込¥681~1本3日以内出荷から4日以内出荷半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。材質半硬質樹脂(低発泡)長さ(mm)2000
SBM型巾木(スカートボード)メタル調
カイダーベースボード工業¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。材質基材:半硬質樹脂(低発泡)、表面シート:ハードコートPET長さ(mm)2000
造作部材 和風造作部材 縦枠・固定式 薄壁対応用
DAIKEN(旧:大建工業)¥7,298~税込¥8,028~1本7日以内出荷和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材厚さ(mm)30
造作部材 ハピア 薄型回り縁
DAIKEN(旧:大建工業)¥13,980税込¥15,3781箱(10本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)2700幅(mm)15厚さ(mm)4基材MDF+PVC表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 回り縁用樹脂コーナーキャップ出隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)31幅(mm)19厚さ(mm)19
造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ入隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥4,198税込¥4,6181箱(10個)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)24厚さ(mm)24
造作部材 ハピア 巾木エンドキャップ
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,398税込¥2,6381箱(5個)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51厚さ(mm)8
造作部材 ハピア スライド巾木(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥9,898~税込¥10,888~1箱(2本)ほか7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)9基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 巾木出隅 気密タイプ(パッキン付)リフォーム向け
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,598税込¥6,1581箱(4本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 巾木出隅 通常タイプ(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,398税込¥3,7381箱(4本)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 薄型巾木入隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,598税込¥3,9581箱(4本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)4
造作部材 ハピア 薄型巾木出隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,598税込¥3,9581箱(4本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)4基材MDF+PVC表面オレフィンシート DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64376054-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,598~税込¥6,158~1箱(2本)ほか7日以内出荷から10日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 薄型巾木
DAIKEN(旧:大建工業)¥18,980税込¥20,8781箱(10本)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)2700厚さ(mm)4基材MDF+PVC表面オレフィンシート
アルミ複合建材 メタカラー
ハイロジック¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷樹脂と金属箔でできた装飾建材。ABS樹脂を基材とし表面に金属箔を複合成型しています。軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です。空間を華やかに演出。丸のこやバンドソーでの切断がカンタン。軽量性に優れており作業効率の工場に貢献。接着剤と両面テープによる簡単施工が可能です長さ(mm)1995
スタイル巾木
東リ¥8,398税込¥9,2381巻(12m)4日以内出荷ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。<意匠登録済み>長さ(m)12巻高さ(cm)4質量(kg/巻)2.6全厚(mm)4
幅木用エンドキャップスリムタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥899税込¥9891箱(2個)11日以内出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用エンドキャップ ファミリータイプ
TOSTEM(LIXIL)¥899税込¥9891箱(2個)11日以内出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。






































 DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64376054-240412-02.jpg)