絞り込み
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(126)
- TOSTEM(LIXIL)(97)
- Panasonic(パナソニック)(91)
- フクビ化学(60)
- 積水樹脂プラメタル(56)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](52)
- 東リ(38)
- ウッドワン(38)
- 朝日ウッドテック(38)
- ノダ(28)
- 永大産業(27)
- 森田アルミ工業(22)
- INAX(LIXIL)(18)
- タジマ(田島ルーフィング)(17)
- dialon(ダイアロン)(16)
- サンゲツ(14)
- YKK AP(14)
- ハイテクウッドプラス(11)
- ケージーパルテック(10)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
エコロジープロダクト
サービス分類
5ページ目: 造作材
商品豆知識

幅木用コーナーキャップ1(出隅用)スマートタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,698~税込¥4,068~1箱ほか当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ木質
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1箱ほか11日以内出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
薄型巾木
ウッドワン¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷片引き戸、引き込み戸等の小壁部分に使用できます。長さ(mm)1000幅(mm)60厚さ(mm)3適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
メタブライトMB コーナー材
積水樹脂プラメタル¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷ミラー部の納まり部材として人気のメタブライトコーナー材。壁面取り付け部分を薄くした線設計で、厚手ボードもスッキリ。納まり、コーナーを美しく仕上げます。12.5mmボード対応。長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター デスミR
積水樹脂プラメタル¥549~税込¥604~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用出隅Rコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り スロープエッジ 20-415S ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103984-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り スロープエッジ 20-415S
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥7,398税込¥8,1381本(2m)3日以内出荷用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上シルバー穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 アルミ製パスタラインコーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73525823-211027-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製パスタラインコーナー
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。用途アルミ製パスタライン専用コーナーです。材質アルミ製(A6063S-T5)寸法(mm)200×200穴の有無小頭用穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
幅木9型(不陸調整用) Rコーナーキャップ
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)当日出荷から8日以内出荷コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。 施工時間が短縮できます。 取付が簡単です。 美しい仕上がりになります。長さ(mm)35×35幅(mm)55
長尺巾木(軟質長尺ビニル巾木) 袴あり(R付) 60LBA
タジマ(田島ルーフィング)¥4,598~税込¥5,058~1巻(25m)5日以内出荷用途(建物)福祉施設、病院、学校、公共施設、オフィスビル、商業施設など、(部位)居室、一般病室、一般室、廊下、教室など長さ(m)25高さ(mm)60
装飾見切り材(壁用)壁見切り8R
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。長さ(mm)2700×8R材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
幅木5型 コーナーキャップ入隅
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)5日以内出荷から6日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。長さ(mm)24×25幅(mm)52
【オーダー】アルミ玄関框 CAMIS(カミス)直線部材
森田アルミ工業¥20,980~税込¥23,078~1本8日以内出荷★長さ寸法オーダーカット(1mm単位※100mm~3940mm)です。一歩先の洗練を。玄関は毎日必ず通るところ。お客様も必ず通るところ。框は靴を脱ぐときに必ず見るところ。CAMIS(カミス)は、シンプルで洗練されたデザインで玄関を引き締める、奥行5.5mmのアルミ製の玄関框です。デザイン性と施工性の両立。樹脂製の仮止め用パーツをタッカーで固定することによって、金属製フラットバーを接着するのに比べ、大幅に施工性が上がりました。複数枚を突き付けてご使用することも可能です。用途玄関框セット内容アルミ玄関框本体×1、樹脂ベース(L=1950以上の場合は1、L=1950以上の場合は2)、施工説明書材質巾木本体:アルミニウム、樹脂ベース:ABS(ブラック、シルバー共通カラー:アイボリー)サービス分類オーダー・加工
バリアフリー床見切(B型) 定尺:1800
カイダーベースボード工業¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。長さ(mm)1800寸法(mm)28×15.3
ケーシング
ハイテクウッドプラス¥4,598~税込¥5,058~1本翌日出荷ケーシング用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。長さ(mm)3900材質(表面)オレフィンシート
ソフト巾木
東リ¥4,698~税込¥5,168~1ケース(25枚)当日出荷から6日以内出荷ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。長さ(mm)909機能巾木防汚、抗菌![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくり付)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64385014-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくり付)(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,998~税込¥7,698~1箱(2本)5日以内出荷から14日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)20基材MDF表面オレフィンシート![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板) DAIKEN(旧:大建工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64389878-240412-02.jpg)
造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板)
DAIKEN(旧:大建工業)¥9,698~税込¥10,668~1箱(2本)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)21基材MDF基材+合板表面オレフィンシート
造作部材 ハピア タイル見切
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,998~税込¥9,898~1箱(4本)5日以内出荷から11日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)2700幅(mm)30厚さ(mm)12基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 気密回り縁用樹脂コーナーキャップ出隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)34幅(mm)19厚さ(mm)19
造作部材 ハピア 巾木入隅 通常タイプ(MDF基材)
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,398税込¥3,7381箱(4本)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ入隅
DAIKEN(旧:大建工業)¥4,198税込¥4,6181箱(10個)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)54幅(mm)24厚さ(mm)24
アルミ複合建材 メタカラー 巾木
ハイロジック¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷樹脂と金属箔でできた装飾建材。ABS樹脂の表面に極薄のステンレス箔を成型した複合建材。軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です。上下にグレー樹脂が見えているタイプ。事務所、店舗、工場など幅広い物件で使用できます。接着剤で取付してください。ヤク物タイプは裏面中央にVミゾ付きです(入隅、出隅用)。Vミゾの折り曲げは施工時1回のみとしてください、複数回折り曲げると製品がVミゾで切断してします場合があります。入隅に使用の場合はVミゾ部にすき間が発生します色HL(ヘアライン)
インターフィット T型床見切り
朝日ウッドテック¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷から5日以内出荷ANNEXシリーズのフローリングと同じ化粧シート10柄を採用。ANNEXの床から見切りまで同じ色味と質感で合わせることができます。用途床見切り長さ(mm)910幅(mm)25厚さ(mm)15.8












![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り スロープエッジ 20-415S ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103984-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 アルミ製パスタラインコーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73525823-211027-02.jpg)



















![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくり付)(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64385014-240412-02.jpg)
![造作部材 ハピア 窓枠[I型]固定式(アングルしゃくりなし)(MDF基材+合板) DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64389878-240412-02.jpg)