絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(126)
- TOSTEM(LIXIL)(97)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- フクビ化学(60)
- 積水樹脂プラメタル(56)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](52)
- 東リ(38)
- ウッドワン(38)
- 朝日ウッドテック(37)
- ノダ(28)
- 永大産業(27)
- 森田アルミ工業(22)
- INAX(LIXIL)(18)
- タジマ(田島ルーフィング)(17)
- dialon(ダイアロン)(16)
- サンゲツ(14)
- YKK AP(14)
- ハイテクウッドプラス(11)
- ケージーパルテック(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
6ページ目: 造作材
商品豆知識

アルミ見切 AC型
フクビ化学¥2,398~税込¥2,638~1本ほか3日以内出荷ニーズに合ったアルミ押出型材製品です。 天井材など、はめ板厚みに対応できる規格を追加しました。 表面はB₂アルマイト処理をしています。色シルバー長さ(m)3
幅木用コーナーキャップ2(出隅用)スリムタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥829~税込¥912~1箱ほか6日以内出荷から11日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
成型床見切り(シートラッピング) フロア厚12・15mm用
ノダ¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。 美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。用途床見切りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
メタカラーSK コーナー材
積水樹脂プラメタル¥6,698~税込¥7,368~1本3日以内出荷アルミ心芯材を入れた高強度ABS樹脂を基材にステンレス箔で表面加工。さらに剛性も30%アップ(従来比)した軽量コーナー材です。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタブライトMB コーナー材
積水樹脂プラメタル¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷ミラー部の納まり部材として人気のメタブライトコーナー材。壁面取り付け部分を薄くした線設計で、厚手ボードもスッキリ。納まり、コーナーを美しく仕上げます。12.5mmボード対応。長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
メタブライトMB 見切材 Zタイプ
積水樹脂プラメタル¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷から6日以内出荷壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプの見切り材です。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。材質ステンレス箔+アルミ型材長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
メタカラーAK かん合タイプ用コネクター エンド
積水樹脂プラメタル¥629~税込¥692~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用エンドコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAKA/AK かん合タイプ用コネクター エンド
積水樹脂プラメタル¥549~税込¥604~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷かん合タイプメタカラー用エンドコネクター。ビスと両面テープの併用がお勧めです。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
ステンレス製調整巾木
ケージーパルテック¥15,980~税込¥17,578~1組3日以内出荷ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています用途調整巾木カバー・ベース材質SUS304長さ(mm)2000仕上HL
リフォーム用窓枠
ウッドワン¥9,498~税込¥10,448~1本7日以内出荷窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。付属品アングル1本/アングルビス8本/木口テープ長さ(mm)2400寸法(mm)35.5×156×2400
窓枠A型
ウッドワン¥9,798~税込¥10,778~1セット(2本)5日以内出荷窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。長さ(mm)3900
付け框(玄関幅木) ラシッサSフロア用 見付90mm
TOSTEM(LIXIL)¥7,998~税込¥8,798~1本7日以内出荷から8日以内出荷適合ラシッサ Sフロア基材MDF材質(表面)ハイパーフィルム見付(mm)90
上がり框(後付け)スキスムSフロア用
永大産業¥13,980~税込¥15,378~1本7日以内出荷から11日以内出荷床造作材はオレフィンシート仕様ですが、フローリングとは仕様が異なりますので多少色調・質感は異なります。厚さ(mm)12.5表面オレフィンシート
アネックスST スマートレイヤー用納め部材
朝日ウッドテック¥4,298税込¥4,7281本4日以内出荷から5日以内出荷既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリング「スマートレイヤー」の専用納め部材です。用途スマートレイヤー用床見切り材長さ(mm)1820厚さ(mm)6.4寸法(mm)29.7×1820![床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センターカバー 23-1150 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105059-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センターカバー 23-1150
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥5,298~税込¥5,828~1本(2m)3日以内出荷用途フローリング用のアルミ製見切り金物です。カバーのみの商品のため、別売りのベースと組合わせてご使用ください。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り スルータイプセット 23-1102 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104998-200813-04.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り スルータイプセット 23-1102
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥7,198~税込¥7,918~1組(2m)3日以内出荷用途カバーとベースがセットになったフローリング用のアルミ製見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)(床材)8~12.5![床金物 リースマーク 境界表示鋲 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104797-200813-02.jpg)
床金物 リースマーク 境界表示鋲
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥3,998~税込¥4,398~1袋(10枚)ほか3日以内出荷用途デパート等の商業施設内の動線や境界標示として使用されています。材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 樹脂製インサート・ワイド 20-580 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104106-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 樹脂製インサート・ワイド 20-580
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥3,298税込¥3,6281本(2m)3日以内出荷用途カムベース(20-551,20-552,20-553)、カムベースピー(20-851,20-852)と組合わせてご使用ください。材質軟質塩化ビニール長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ダブルセンター 20-503 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104018-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ダブルセンター 20-503
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥3,500~税込¥3,850~1本(2m)3日以内出荷用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
装飾見切り材(壁用)壁見切り6R
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)長さ(mm)2700×6R
廻り縁4型 出隅コーナー材
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281箱(5個)6日以内出荷廻り縁のコーナー出隅部を美しく納めます長さ(mm)175×175幅(mm)30厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
造作部材 床見切(6T継手タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,698税込¥7,3681箱(1本)5日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)25厚さ(mm)9
造作部材 床見切(3T壁見切)
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,998税込¥6,5981箱(2本)5日以内出荷床のリフォームを美しく仕上げる造作材用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)16.5厚さ(mm)4.5
ラッピング見切り材
ノーブランド¥17,980~税込¥19,778~1箱(30本)5日以内出荷多目的に使用できる見切り材です。隙間埋め・他素材との間の見切り、段差調整など内装仕上げ材としてお使いいただけます。用途室内用造作材タイプ化粧紙:強化紙タイプ寸法許容度(mm):幅W厚さD±0.5・長さ+5基材MDF(JIS A5905 25U適合品)長さL(mm)2000






















![床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り センターカバー 23-1150 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55105059-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 アルミ製フローリング見切り スルータイプセット 23-1102 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104998-200813-04.jpg)
![床金物 リースマーク 境界表示鋲 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104797-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 樹脂製インサート・ワイド 20-580 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104106-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り ダブルセンター 20-503 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104018-200813-02.jpg)