絞り込み
ブランド
長さ(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 造作材

特価
本日8月25日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
838件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 床見切り(金属製) Panasonic(パナソニック)

    床見切り(金属製)

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    材質アルミ(シルバー色)長さ(mm)2700ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
  • 床見切り 1.5mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    床見切り 1.5mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    長さ(mm)1950ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
  • 造作部材 床見切(3T壁見切) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 床見切(3T壁見切)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,998税込6,598
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    床のリフォームを美しく仕上げる造作材
    用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)16.5厚さ(mm)4.5
  • アルミ玄関框 CAMIS(カミス)入隅部材 森田アルミ工業

    アルミ玄関框 CAMIS(カミス)入隅部材

    森田アルミ工業
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    一歩先の洗練を。玄関は毎日必ず通るところ。お客様も必ず通るところ。框は靴を脱ぐときに必ず見るところ。CAMIS(カミス)は、シンプルで洗練されたデザインで玄関を引き締める、奥行5.5mmのアルミ製の玄関框です。デザイン性と施工性の両立。樹脂製の仮止め用パーツをタッカーで固定することによって、金属製フラットバーを接着するのに比べ、大幅に施工性が上がりました。突合せ部を斜め45度にカットした入隅部材です。定尺寸法のL1950mm。現場でのカットが可能です。複数枚を突き付けてご使用することも可能です。
    用途玄関框セット内容アルミ玄関框本体(右側用/左側用)×各1、樹脂ベース×4、施工説明書材質巾木本体:アルミニウム、樹脂ベース:ABS(ブラック、シルバー共通カラー:アイボリー)長さ(mm)1950
  • 段差床見切り フロア厚2.5mm用 ノダ

    段差床見切り フロア厚2.5mm用

    ノダ
    3,898税込4,288
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)4.5×23×2000
  • 巾木Sプラス ハイロジック

    巾木Sプラス

    ハイロジック
    999税込1,099
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    巻物の長尺巾木(東都積水製巾木Sプラス)シリーズ。施工時間の短縮、物流性・保管性の向上、衝撃音の低減。カッターやハサミで簡単に切断可能です。部材の端数や切粉が減らせます。長尺部での継ぎ目の発生がありません。施工が簡単なため施工熟練度の不安が解消されます。運搬が容易で置き場を選びません。入隅、出隅には専用部材をご使用ください
    ホワイト
  • サッシ見切り材 ウッドワン

    サッシ見切り材

    ウッドワン
    1,798税込1,978
    1本ほか
    4日以内出荷
    長さ(mm)3700厚さ(mm)9
  • 巾木コーナーキャップ 出隅用(M型対応) ウッドワン

    巾木コーナーキャップ 出隅用(M型対応)

    ウッドワン
    4,620税込5,082
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    長さ(mm)25幅(mm)25厚さ(mm)8.5
  • スマート幅木(不陸調整用) Panasonic(パナソニック)

    スマート幅木(不陸調整用)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1箱(12本)
    4日以内出荷
    用途幅木長さ(mm)1970
  • VERITIS 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 単体框 Panasonic(パナソニック)

    VERITIS 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 単体框

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
    適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー芯材MDF+集成材または合板表面仕上げ樹脂化粧シート
  • VERITIS 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 付け框 Panasonic(パナソニック)

    VERITIS 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 付け框

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
    適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー芯材MDF+集成材または合板表面仕上げ樹脂化粧シート
  • Rコーナーキャップ 幅木2型 Panasonic(パナソニック)

    Rコーナーキャップ 幅木2型

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1セット
    7日以内出荷
    入数(個)10
  • コーナーキャップ入隅 幅木8型 不陸調整用 Panasonic(パナソニック)

    コーナーキャップ入隅 幅木8型 不陸調整用

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1セット
    7日以内出荷
    入数(個)5
  • 幅木9型 不陸整正用 Panasonic(パナソニック)

    幅木9型 不陸整正用

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    7日以内出荷
    長さ(mm)1970入数12本
  • バリアフリー床見切(C型) 定尺:1800 カイダーベースボード工業

    バリアフリー床見切(C型) 定尺:1800

    カイダーベースボード工業
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
    長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3
  • SB型巾木(スカートボード)Bタイプ カイダーベースボード工業

    SB型巾木(スカートボード)Bタイプ

    カイダーベースボード工業
    619税込681
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。
    材質半硬質樹脂(低発泡)長さ(mm)2000
  • SBM型巾木(スカートボード)メタル調 カイダーベースボード工業

    SBM型巾木(スカートボード)メタル調

    カイダーベースボード工業
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。
    材質基材:半硬質樹脂(低発泡)、表面シート:ハードコートPET長さ(mm)2000
  • 見切材 HOJO

    見切材

    HOJO
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷
    用途4mmパネル用見切り材に使用します。ムク材。長さ(mm)1850厚さ(mm)12
  • ディバイドエッジ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    ディバイドエッジ

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    施工後にはビスも隠れ見幅が15mmとすっきりします。軽量で加工性に優れています。
    用途タイルカーペットと長尺シート・塩ビタイルの見切りに。幅(mm)38厚さ(mm)0.8寸法(mm)小辺(大辺):15全長(mm)38高さ(mm)(小/大)3/6タイプ穴あり長さ(m)2
  • ロング巾木 東リ

    ロング巾木

    東リ
    4,798税込5,278
    1ケース(25m)
    4日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。高さ40mmのロング巾木が新発売し、さらに充実したアイテムが特長です。
    高さ(mm)40長さ(m)25機能巾木防汚、抗菌質量(kg/巻)2.5
  • 防汚抗菌ワイド巾木 東リ

    防汚抗菌ワイド巾木

    東リ
    17,980税込19,778
    1巻(9m)
    4日以内出荷
    メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。
    高さ(mm)300長さ(m)9機能巾木防汚、抗菌
  • 造作部材 ハピア 窓枠[L型]固定式 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 窓枠[L型]固定式

    DAIKEN(旧:大建工業)
    15,980税込17,578
    1箱(2本)
    7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900厚さ(mm)24基材MDF表面オレフィンシート
  • 造作部材 和風造作部材 縦枠・固定式 薄壁対応用 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 和風造作部材 縦枠・固定式 薄壁対応用

    DAIKEN(旧:大建工業)
    7,298税込8,028
    1本
    7日以内出荷
    和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。
    用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材厚さ(mm)30
  • 造作部材 ハピア 薄型回り縁 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 薄型回り縁

    DAIKEN(旧:大建工業)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)2700幅(mm)15厚さ(mm)4基材MDF+PVC表面オレフィンシート
  • 造作部材 ハピア 回り縁用樹脂コーナーキャップ出隅 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 回り縁用樹脂コーナーキャップ出隅

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)31幅(mm)19厚さ(mm)19
  • 造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ入隅 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ入隅

    DAIKEN(旧:大建工業)
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)24厚さ(mm)24
  • 造作部材 ハピア 巾木エンドキャップ DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 巾木エンドキャップ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,398税込2,638
    1箱(5個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51厚さ(mm)8
  • 造作部材 ハピア スライド巾木(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア スライド巾木(MDF基材)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    9,898税込10,888
    1箱(2本)ほか
    7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)9基材MDF表面オレフィンシート
  • 造作部材 ハピア 巾木出隅 気密タイプ(パッキン付)リフォーム向け DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 巾木出隅 気密タイプ(パッキン付)リフォーム向け

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,598税込6,158
    1箱(4本)
    7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
  • 造作部材 ハピア 巾木出隅 通常タイプ(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 巾木出隅 通常タイプ(MDF基材)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,398税込3,738
    1箱(4本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
  • 造作部材 ハピア 薄型巾木入隅 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 薄型巾木入隅

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,598税込3,958
    1箱(4本)
    7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)4
  • 造作部材 ハピア 薄型巾木出隅 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 薄型巾木出隅

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,598税込3,958
    1箱(4本)
    7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)4基材MDF+PVC表面オレフィンシート
  • 造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,598税込6,158
    1箱(2本)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
  • 造作部材 ハピア 薄型巾木 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 薄型巾木

    DAIKEN(旧:大建工業)
    18,980税込20,878
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)2700厚さ(mm)4基材MDF+PVC表面オレフィンシート
  • アルミ複合建材 メタカラー ハイロジック

    アルミ複合建材 メタカラー

    ハイロジック
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    樹脂と金属箔でできた装飾建材。ABS樹脂を基材とし表面に金属箔を複合成型しています。軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です。空間を華やかに演出。丸のこやバンドソーでの切断がカンタン。軽量性に優れており作業効率の工場に貢献。接着剤と両面テープによる簡単施工が可能です
    長さ(mm)1995
  • スタイル巾木 東リ

    スタイル巾木

    東リ
    8,398税込9,238
    1巻(12m)
    4日以内出荷
    ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。<意匠登録済み>
    長さ(m)12巻高さ(cm)4質量(kg/巻)2.6全厚(mm)4
  • アネックスST 12mm用 L型玄関框 朝日ウッドテック

    アネックスST 12mm用 L型玄関框

    朝日ウッドテック
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    アネックスST用L型玄関框
    用途12mmフローリング用玄関框長さ(mm)1960幅(mm)100厚さ(mm)165
  • フラット見切 エンドカバー フクビ化学

    フラット見切 エンドカバー

    フクビ化学
    2,298税込2,528
    1箱(4個)ほか
    3日以内出荷
    クロスの汚れやすい部分、汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。 部分リフォームなら全面張替えよりはるかに経済的!
    用途腰下部分の見切り、エアコン裏、冷蔵庫裏、蛍光灯裏材質カバー:ASA、ベース:ABSアイボリー
  • フラット見切 出隅カバー フクビ化学

    フラット見切 出隅カバー

    フクビ化学
    2,698税込2,968
    1箱(4個)ほか
    3日以内出荷
    クロスの汚れやすい部分、汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。 部分リフォームなら全面張替えよりはるかに経済的!
    用途腰下部分の見切り、エアコン裏、冷蔵庫裏、蛍光灯裏材質カバー:ASA、ベース:ABSアイボリー

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

造作材