造作材 :「壁見切り」の検索結果
造作材とは、天井、床、階段などに使われる内装建材であり、框、巾木、廻縁など用途に応じてさまざまな種類があります。框は、玄関などの端に使用される化粧材、巾木は床に接している壁の下側に、壁に沿って取り付けられる部材です。巾木には、接着剤で貼り付けられる施工の簡単な軟質樹脂製の4mのコンパクトなタイプもあります。簡単にカットできるので、部屋の模様替えなどに最適。天井のコーナーに使用される廻縁は、使用頻度の多い造作材です。
関連キーワード
商品豆知識
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途壁見切り
長さ(mm)1950
寸法(mm)15×15×1950
仕上抗菌塗装
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
材質アルミ
寸法(mm)2700×13L
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)2700×6R
材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)2700×8R
材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り
長さ(mm)2000
寸法(mm)2000×20×12
ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途床見切り、後付けタイプ
長さ(mm)1950
基材ABS樹脂
表面オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
造作材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。