造作材 :「見切り材」の検索結果

造作材とは、天井、床、階段などに使われる内装建材であり、框、巾木、廻縁など用途に応じてさまざまな種類があります。框は、玄関などの端に使用される化粧材、巾木は床に接している壁の下側に、壁に沿って取り付けられる部材です。巾木には、接着剤で貼り付けられる施工の簡単な軟質樹脂製の4mのコンパクトなタイプもあります。簡単にカットできるので、部屋の模様替えなどに最適。天井のコーナーに使用される廻縁は、使用頻度の多い造作材です。
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
川島織物セルコン見切り材
長さ(mm)915 寸法(mm)15×915×5 質量(kg)約0.2/ケース
1箱(2本)
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14 高さ(mm)6.87 寸法(mm)2700
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フロアー用見切り材1.5mmタイプ
長さ(mm)1950 ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
1個(2本)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウッドワン床見切り材D型
幅(mm)30 厚さ(mm)15 適合規格4VOC(木質建材) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

長さ(mm)1900 幅(mm)50 厚さ(mm)13 適合規格4VOC(木質建材) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。 裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100 仕様裏面に吸着剤付き 幅(mm)(上辺)5、(下辺)20 高さ(mm)6.5
1箱(4本)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ラシッサ Sフロア 長さ(mm)2000 材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム 材質(ベース)ABS樹脂
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ 寸法(mm)2700×10L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウッドワンサッシ見切り材
長さ(mm)3700 厚さ(mm)9
1本ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

適合ラシッサ Dフロア 長さ(mm)2000 材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム 材質(ベース)ABS樹脂
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ 寸法(mm)2700×7L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
材質アルミ 寸法(mm)2700×13L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ 寸法(mm)2700×9L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ 寸法(mm)2700×10C
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ 寸法(mm)2700×13.5L
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900 材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V) 材質(ベース)PVC
1本ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

段鼻の納め材としてお使いいただけます。
材質アルミ 寸法(mm)2700×13.5L
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断の難しいガラスモザイクも綺麗に納められます。
材質アルミ 寸法(mm)2700×11L
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ 寸法(mm)2700×15
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)2700×6R 材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
長さ(mm)2700×8R 材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)1950 ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
1個(2本)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質アルミ 寸法(mm)2700×9L
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)1950 ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
1個(2本)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミ 寸法(mm)2700×25
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質ABS樹脂
1個ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質ABS樹脂
1ケース(2個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。 材質硬質樹脂製 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)(床材)5~7
1組(2m)
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。 材質硬質樹脂製 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)(床材)5~7
1組(2m)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

INAX(LIXIL)床見切りG
玄関床タイルリフォーム工法用見切り材です。耐久性に優れたステンレス製。
仕様10本/ケース
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水樹脂プラメタルメタカラーAK 見切材 Lタイプ
コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

複合板、ポリ板用の見切り材です。接着剤により取り付けてください。コネクターは接着剤併用でご使用ください。
材質アルミ箔+樹脂 使用場所屋内使用
1本ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリング「スマートレイヤー」の専用納め部材です。
用途スマートレイヤー用床見切り材 長さ(mm)1820 厚さ(mm)6.4 寸法(mm)29.7×1820
1本ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ステンレス床見切り材 長さ(mm)4000 幅(mm)40 材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上 高さ(mm)20
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷

壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプの見切り材です。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+アルミ型材 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネフリ工業段差見切り
ベース材付きです
用途3~6mm厚対応樹脂製薄型段差見切り材 材質樹脂製 長さ(mm)1820 幅(mm)20
1本
659 税込725
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途4mmパネル用見切り材に使用します。ムク材。 長さ(mm)1850 厚さ(mm)12
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーナー部にスッキリと納まるLタイプの見切り材。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。先に下地を取り付け、その上に表面部材をはめ込んでください。下地はセットです。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1組
7,698 税込8,468
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『内装建材』には他にこんなカテゴリがあります