パイプ圧着機・パイプ挿入機とは、水道工事などの工期短縮や工事費の節減の用途、漏水の修復工事で仮止水に使用される水道用工具です。パイプ芯の自動出し機能が付いているタイプは、自在にポンプとヘッドが回転するので、油圧ホースの捻じれを防ぐことができます。パイプ挿入機は、パイプを傷つけることなく簡単に挿入可能。曲がり管継手の挿入もできます。過剰圧着防止装置付のパイプ圧着機は、可動式のヘッドなので抜群の使いやすさです。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ断水機 亀倉精機

    パイプ断水機

    亀倉精機(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種) 止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30) 緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
    付属品収納ケース仕様手動油圧式
  • パイプ挿入工具 ちびかん レバーホイスト無し 川村製作所

    パイプ挿入工具 ちびかん レバーホイスト無し

    川村製作所
    33,980税込37,378
    1セット
    4日以内出荷
    足元より高い位置での挿入作業に使用できます。 手で持ちにくいパイプを確実に挿入できます。 接着剤が固まるまで抜けずに保持できます。 軽量で持ち運びも簡単です。
    セット内容締め具セット(L・R)×各1個、収納袋×1枚
  • パイプ挿入工具  ほそかん 川村製作所

    パイプ挿入工具 ほそかん

    川村製作所
    44,980税込49,478
    1セット
    5日以内出荷
    呼び径20から75まで使用可能です。 小型計量1.7kg 受け口側・挿し口側のどちらからでも引き込めます。 難しい操作は必要ありません。
    質量(kg)1.7適合パイプ呼び径20~75
  • パイプ挿入工具  レバーかんけつ 川村製作所

    パイプ挿入工具 レバーかんけつ

    川村製作所(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1セット
    5日以内出荷
    取付時にスパナ等の工具を必要としません。 パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。 両引き接合でパイプの安定挿入ができます。 取り外しも非常に簡単です。 多種多様のパイプの接続に使用可能です。 重量はたったの8kgで持ち運びも楽々です。 エンビ管は呼び径600まで、NS管は呼び径250まで使用可能です。
    セット内容締付部材セット×2セット、補助ジク×2個、収納箱×1個質量(kg)8適合パイプ呼び径65~600
  • 塩ビ管挿入機 MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管挿入機

    MCC(松阪鉄工所)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。 ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
    用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
  • パイプ挿入工具 りょうかん レバーホイスト無し 川村製作所

    パイプ挿入工具 りょうかん レバーホイスト無し

    川村製作所
    79,980税込87,978
    1セット
    4日以内出荷
    エンビ管専用工具です。 パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。 両引き接合でパイプの安定挿入ができます。 取り外しも簡単です。
    セット内容締付部材エット×2セット、収納袋×1枚
  • パイプ挿入工具  かんけつ 川村製作所

    パイプ挿入工具 かんけつ

    川村製作所(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1セット
    5日以内出荷
    鎖を巻き付けるだけの簡単操作です。 パイプサイズや種類にこだわらず使用できます。 ゴム輪型パイプの挿入や、引き抜きが簡単です。 重量6kgで持ち運びも便利です。 電線用多層多重配管のせまいん場所でも使用できます。
    セット内容本体セット×1セット、鎖付きD型締め具×1個、リング付き鎖×1本、収納袋×1枚質量(kg)6適合パイプ呼び径65~300
  • パイプ圧着機 IKURATOOLS(育良精機)

    パイプ圧着機

    IKURATOOLS(育良精機)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    用途水道工事の工期短縮と工事費の削減に仕様圧着能力(A):13~30質量(kg)2.2適合管塩ビ管、ポリ管
  • パイプ断水機(手動油圧式) IKURATOOLS(育良精機)

    パイプ断水機(手動油圧式)

    IKURATOOLS(育良精機)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    過剰圧着防止装置付。ヘッドが稼働式だから使いやすさ抜群
    付属品キャリングケース(鉄製)仕様圧着能力(A):13~50質量(kg)10ホース長さ(m)2出力(kN)36.3(3700kgf)適合管塩ビ管、ポリ管
  • パイプ挿入機 (ゴムパット付) HIT(ヒット)

    パイプ挿入機 (ゴムパット付)

    HIT(ヒット)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    パイプ径200~300の挿入作業を、軽く簡単に行なえます。
    用途エンビ管、T型ダグタイル鋳鉄管の挿入作業に。全長(mm)780質量(g)21適合パイプ径(Φmm)200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 13A-30A パイプ圧着機(手動油圧式) エスコ

    13A-30A パイプ圧着機(手動油圧式)

    エスコ
    91,800税込100,980
    1台
    翌日出荷
    パイプの圧着と復元が可能。早送り機構・自動芯出し機能付。スチール製収納ケース付。
  • パイプ断水機(手動油圧式) IKURATOOLS(育良精機)

    パイプ断水機(手動油圧式)

    IKURATOOLS(育良精機)
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷
    自動芯出し機能付き。ヘッドが可動式だから使いやすさ抜群。材料に早く到達できる早送り機構付
    付属品キャリングケース(鉄製)仕様圧着能力(A):13~30質量(kg)4.2ホース長さ(m)1出力(kN)20.6(2100kgf)適合管塩ビ管、ポリ管
  • パイプ挿入機 HIT(ヒット)

    パイプ挿入機

    HIT(ヒット)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。 複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。 各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。 チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。
    用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。トラスコ品番254-2528全長(mm)600質量(kg)16全高(mm)170横幅(mm)270適合パイプ外径(Φmm)89~216
  • 配管サポート  管上道糸アタッチメント サンキョウ・トレーディング

    配管サポート 管上道糸アタッチメント

    サンキョウ・トレーディング
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
  • 配管サポート  延長アダプター サンキョウ・トレーディング

    配管サポート 延長アダプター

    サンキョウ・トレーディング
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
  • 配管サポート  ホルダー サンキョウ・トレーディング

    配管サポート ホルダー

    サンキョウ・トレーディング
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
  • 配管サポート  ホルダー(リブ管対応) サンキョウ・トレーディング

    配管サポート ホルダー(リブ管対応)

    サンキョウ・トレーディング
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
  • 配管サポート  本体 サンキョウ・トレーディング

    配管サポート 本体

    サンキョウ・トレーディング
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
パイプ圧着機/パイプ挿入機