空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト)
Tハンドルのビットホルダーは高速で安全な作業を可能にする細かいギアのラチェットを内臓しています。細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にします。快適作業のため、ハンドルとラチェットヘッドが一体化されています。時計回り及び反時計回りの方向転換を快適にするための正逆切替レバー付き。人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです。高速なビット交換と早回しのための早回しスリーブ付ラピダプター差替式ドライバー。
- 用途
- DIN ISO 1173-C 6.3 und E6.3規格の1/4”六角ドライブビット用
- セット内容
- T型ドライバーハンドル:1/4”×45mm(023461)、ドライバーハンドル:1/4”×119mm(051462)、プラスビット:PH2(059775)、ポジビット:PZ2(060035)、ポジマイナスビット:#1・2(059896・059897)、トルクスビット:TX15・20・25・30(060187・060188・060189・060191)、六角ビット:2・2.5・3・4・5・6mm(059628・059629・059630・059631・059632・059633)、六角ソケットドライバービット:8・10mm(060423・060425)、マジックテープ:120×50mm。クラフトフォーム コンパクト 400 RA SHK セット 1。空調制御システム専用(配管、暖房、空調)セット
- 品番
- WERA品番:5136072001
- 内容量
- 1セット
注意
※059633は六角ブレード。水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ

























![ブレーキパイプフレアリングツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキパイプフレアリングツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06864282-261027-02.jpg)








