絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「刃長(mm)」から絞り込む

ゴムホース専用ハサミ
ALLEX(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。トラスコ品番327-8131材質ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ全長(mm)218質量(g)200タイプ一枚刃はさみ刃長(mm)45硬度HRC50切断能力ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm)刃厚(mm)3
Smoosyマスカー専用 3Dフッ素コートはさみ
ハンディ・クラウン¥799税込¥8791丁当日出荷カンタンキレイに切れる!切り口がキレイ! フッ素コートに加え、刃の平面を3D構造 (凹構造) にすることで、非粘着性を向上。 糊が付きにくく、スパッと切れるマスカー用ハサミです。 手が痛くなりにくいグリップで、がたつき防止リング付きで滑らかな使い心地です。用途マスカーに。材質刃部分:ステンレス刃物鋼 ハンドル部外側:PP樹脂 ハンドル部内側:TPR樹脂 鋲:ステンレス全長(mm)175質量(kg)52刃渡り(mm)65
マリンカッタ(水産用万能バサミ)
MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。 刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。 腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。 水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等質量(kg)0.13切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下![[ステンレス製]ゴム用はさみ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48564917-231110-02.jpg)
[ステンレス製]ゴム用はさみ
エスコ¥1,150税込¥1,2651本欠品中反り刃。ゴム厚2.0mmまで使用可能。バネの力で楽に使用できます。全長(mm)143質量(g)35刃長(mm)50刃厚(mm)2材質(刃)ステンレススチール
ケブラー用ハサミ
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷ケブラー繊維の切断専用はさみ。その他素材(光ファイバーのコア・一次被覆・二次被覆・外部コーティング層含む)の切断には推奨しません。刃には非常に細かい溝が刻まれており、細い繊維を確実に捕らえて綺麗に切断します。精密にリベット留めされたジョイント部は摩擦を最小限に抑え、細いアラミド繊維をスムーズに切断することができます。ハンドルは握りやすいデザインの耐衝撃プラスチック製。刃はクロームバナジウム電気鋼製、オイル焼き入れ焼き戻し処理、ハードクロームメッキ仕上げ。トラスコ品番446-9542全長(mm)160質量(g)85
マスカー用ハサミ(左手作業用)
インダストリーコーワ¥799税込¥8791丁当日出荷シャープな刃先で手にしっかりフィット。手早く切れて、養生作業の効率アップ。質量(g)95奥行(mm)13.5縦(mm)215横(mm)80
はさみ・ゴム用(曲刃/ステンレス製)
エスコ¥1,000税込¥1,1001本当日出荷曲刃 小型タイプのゴム切りはさみ 全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。仕様●全長:120mm●刃長:25mm●刃:ステンレス刃物鋼
ケブラーカッター
アイデアル(IDEAL)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷カーボンスティールのフレームとノコギリ刃状の刃物が強力なケブラーをきれいに切断します。 ガラスファイバー用のカッター部を装備してます。 ナイロン繊維の刃物からの逃げもなくシャープに切断します。用途ケブラー、介在紙やナイロン繊維の切断にトラスコ品番759-8360全長(mm)165質量(g)60
アルスーパークラフト(アラミド繊維専用)
アルス¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷軽量で使いやすい小型サイズ。 アラミド繊維専用超硬質鋏、クラフトタイプです。 刃部にマイクロエッジ加工を施し、切りたい物を逃さずに掴み、スムーズに切断できます。 柄は手にやさしく長時間の仕様にも疲れにくい、ソフトグリップを使用しています。用途アラミド繊維など超硬繊維の切断仕様マイクロエッジ加工、ソフトグリップトラスコ品番212-0542全長(mm)160質量(g)70刃長(mm)35材質(刃)スーパーハイスRoHS指令(10物質対応)対応![[ステンレス製]クラフトはさみ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70989217-260209-02.jpg)
[ステンレス製]クラフトはさみ
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 先端を丸めて安全性を高めたポケットタイプ。用途クラフト用全長(mm)125刃長(mm)52材質(グリップ)プラスチック材質(刃)ステンレス
アラミド繊維用はさみ
エスコ¥3,260税込¥3,5861本翌日出荷刃部分に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさずカットします。刃先保護キャップ付。全長(mm)165質量(g)61刃長(mm)40材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS-6M)、ポリエチレン樹脂
はさみ・ クラフト(セーフティ/ステンレス製)
エスコ¥3,660税込¥4,0261丁翌日出荷刃の部分が平らな為、誤って指を切る心配がありません。 はさみ先端は丸くなっており、刃先から手を守ります。仕様●刃:ステンレススチール●全長:134mm●刃長:56mm
Yoita 万能網切
与板利器工業¥5,898税込¥6,4881本当日出荷ロープや網を切るときに使う鋏です。ステンレスで錆びにくいので漁業に最適です。用途漁業。材質刃部:ステンレス(420) ポリ塩化ビニル長さ(mm)163
カーペット シェアーズ
広島¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷ゾーリンゲンのカーペット用ハサミです。ハンドルはラバーコーティングして有りますので、手になじみやすく、疲れも少なく使用できます。
カーペット シェアーズ
広島¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷ハサミの先端がナイフのような形状になっていますので、先端まで力強く切れます。ハンドルはラバーコーティングして有りますので、手になじみやすく、疲れも少なく使用できます。
クロス用レザー鋏
広島¥6,098税込¥6,7081個5日以内出荷ステン特殊合金です。 錆びません。 水洗いが出来ます。 鋏研きが出来ます。 特にビニールレザーを切る場合、普通の鋏に比べ、切れ味が持続します。寸法(mm)240
ダリヤ ステンサイクルカット ハサミ
中島利器¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷つかんだものを逃がさないギザ刃で楽々カット。アップハンドル。とがった刃先で切り込みやすい。ステンレス製。全長(mm)175材質(グリップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス
ダリヤ ステンスラッシュメイト ハサミ
中島利器¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷スラッシュカット専用ハサミ。切り抜けスムーズ アップハンドル。土台布にささらないコブ付刃先。ステンレス製。全長(mm)175材質(グリップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス
アルスーパーH(アラミド繊維専用)
アルス¥82,980税込¥91,2781丁当日出荷耐久性、機能性抜群!ハイテク時代のスーパーカット。 アラミド繊維専用の超硬質鋏です。 新素材スーパーハイス(高性能超硬質合金)の採用により、耐久性が大幅に向上。 刃部のマイクロエッジが繊維を逃がさずキャッチし、無駄な力をかけずに思いのままにカットできます。用途アラミド繊維など超硬繊維の切断仕様マイクロエッジ加工、アルミダイカストグリップ、ダイヤルナットトラスコ品番211-9072全長(mm)260質量(g)260刃長(mm)105刃厚(mm)4.3材質(刃)スーパーハイスアズワン品番6-3002-01RoHS指令(10物質対応)対応
アクティーエイト万能ハサミ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,998税込¥2,1981丁5日以内出荷事務バサミやキッチン、アウトドアバサミとしてはもちろん、防災用品としてもご使用頂けます。材質ステンレス420J2幅(mm)55厚さ(mm)6全長(mm)130質量(g)50アズワン品番64-9371-08
ハサミ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![[ステンレス製]ゴム用はさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48564917-231110-02.jpg)






![[ステンレス製]クラフトはさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70989217-260209-02.jpg)