ユーティリティハサミ レバレッジチタンコーティング

ユーティリティハサミ レバレッジチタンコーティング - KLEIN TOOLS

厚手の皮革、床材、屋根材、および薄い板金を切断できます。
左右どちらの手でも使いやすい左右共通設計のグリップを採用しており、最大限の快適さを提供します。
バネ付きのハンドルが自動で開くため、よりスムーズかつ素早い切断作業が可能です。
調節ネジにより最適な締め具合を長期間維持できます。
人間工学に基づいた成型グリップが、作業時の快適性とコントロール性を向上させます。
ギザ刃が素材をしっかりと保持し、切断中の滑りを防ぎます。
チタンコーティングを施したステンレス刃により、硬い素材の切断も容易に行えます。

用途
厚手の皮革の切断
床材の切断
屋根材の切断
薄い板金の切断
トラスコ品番
734-0342
材質
ステンレス鋼、プラスチック
全長(mm)
249
刃長(mm)
95
切断能力(mm)
95
刃先
ギザ刃
内容量
1丁
注意
※作業中に保護メガネを着用してください。
※本製品は非絶縁工具です。感電の恐れがあるため、活線(電気が流れている線)作業には絶対に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06789102T2111
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする