AVIATION 板金ハサミ
高周波焼入れされた刃先を持つ鍛造刃は、鋳造刃に比べて最大10倍の切断能力を発揮し長寿命と耐久性を装備。
特許出願中の人間工学に基づいたグリップデザインは、テコの原理を利用した後方グリップと、制御性能の高い前方グリップの2つの使い分けが可能。
スプリングアクションで素早く簡単に切断。
使用後は閉じた状態で片手ロックが可能。
ステンレス鋼であれば最大約0.7mm、冷間圧延鋼なら最大1mmまでの切断が可能。
ストラップ取り付け用ホール。
- 用途
- 長い直線を切断するのに適した、プロ仕様の高性能ニッパー。
- 材質
- クロムモリブデン鋼、カーボンスチール、樹脂
- タイプ
- ストレートロング
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 8×3×30
- 内容量
- 1丁
注意
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。ハサミ の新着商品
カテゴリ




























![波板切鋏 トップマン[工具・金物] 波板切鋏 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597856-260903-02.jpg)
![金切鋏エグリ刃 トップマン[工具・金物] 金切鋏エグリ刃 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597917-260903-02.jpg)
![金切鋏柳刃 トップマン[工具・金物] 金切鋏柳刃 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597847-260903-02.jpg)
![金切鋏直刃 トップマン[工具・金物] 金切鋏直刃 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597942-260903-02.jpg)
