”鉄腕ハサミMP”
大小2つの特殊刃でさまざまな素材を逃さずカットできます。
ケブラー繊維などの極細繊維からケーブルやロープまでさまざまな素材に対応します。
電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性を向上しています。
力を込めやすいパワーグリップは、独自のフィンガーガードにより、指詰めを防止します。
- 用途
- 工房や工場でのプロユースから、アウトドアやDIYでの切断作業に。
- トラスコ品番
- 118-7117
- 材質
- 刃部:刃物用特殊ステンレス、グリップ:ABS樹脂
- 全長(mm)
- 175
- 色
- レッド
- 刃長(mm)
- 63
- 切断能力(mm)
- 同軸ケーブル5C芯銅Φ1mm以下、ビニルキャブタイヤVCT2mm[[の2乗]]×4
- 刃厚(mm)
- 2.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1丁
ハサミ の新着商品
カテゴリ













