絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アルスコーポレーション(51)
- BAHCO(バーコ)(33)
- 神沢(7)
- エスコ(6)
- FACOM(5)
- ハナツールズ(5)
- ハゼット(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- WIZ'A(4)
- CUSTOM KOBO(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- GROZ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ツボサン(1)
- マキタ(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- LENOX(レノックス)(1)
- イチネンTASCO(1)
- 神東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ハンドソー
商品豆知識
「刃長(mm)」から絞り込む

コードレス電動パイプ回転式高枝鋏 スゴタカ 1.2m
アルスコーポレーション¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷電動のパワーで高所の枝をラクラク切断。取り回しが良いコードレス設計。1.79kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。刃は錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。安心の1年間無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長。電圧DC14.4V、バッテリー容量2.5Ah。充電電圧AC100V~240V 50/60Hz。標準充電時間1~2時間(バッテリー1本当たり)。連続使用時間3~4時間(バッテリー1本あたり、作業条件により変動)用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1170質量(g)1785(※バッテリー取付時)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4・※バッテリー1本あたり、作業条件により変動バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(※50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
250Z ストッパーB
アルスコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷250Zシリーズ用のストッパーBです。適合品番250Z-4-3/250Z-5-3/250Z-6-3部品番号(対応品番):250Z-4-3/8、250Z-5-3/8、250Z-6-3/8
250Z-6-3 Bパイプ2100mm
アルスコーポレーション¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷250Z-6-3用のBパイプです。適合品番250Z-6-3部品番号(対応品番):250Z-6-3/15
255Z ジョイントケース一式
アルスコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷255Zシリーズ用のジョイントケース一式です。適合品番255Z-1.8L/255Z-2.7L部品番号(対応品番):255Z-1.8L/2、255Z-2.7L/2
250Z ラック
アルスコーポレーション¥189税込¥2081個翌々日出荷250Zシリーズ用のラックです。メーカー品番250Z-4-3は1丁に5本使用 、250Z-5-3(250Z-3)は1丁に6本使用 、250Z-6-3は1丁に8本使用。適合品番メーカー:250Z-4-3/250Z-5-3/250Z-6-3部品番号(対応品番):250Z-4-3/9、250Z-5-3/9、250Z-6-3/9
250Z-6-3 Aパイプ1955mm
アルスコーポレーション¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷250Z-6-3用のAパイプです。適合品番250Z-6-3部品番号(対応品番):250Z-6-3/12
250Z Cパイプエンドキャップ
アルスコーポレーション¥379税込¥4171個翌々日出荷250Zシリーズ用のBパイプクッションゴムです。適合品番250Z-4-3/250Z-5-3/250Z-6-3部品番号(対応品番):250Z-4-3/22、250Z-5-3/22、250Z-6-3/22
PS-30 柄一式
アルスコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷PS-30L/PS-30S用の柄一式です。適合品番PS-30L/PS-30S部品番号(対応品番):PS-30L/、PS-30S/
ハクソーフレーム・バイメタルハンドソー・ミニクソー
エスコ¥2,690税込¥2,9591パック(10枚)翌日出荷良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。折れにくいため、きわ切りもできます。ステンレス・鉄の切断に適しています。バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命。折れにくいバイメタルブレード。刃先硬度はHRC64~66。用途厚鋼用
鋸替刃
WIZ'A¥779税込¥8571個翌々日出荷用途金属も切れる鋸WZ-BK260の専用替刃仕様ブレッド交換方法:調整ローレットをゆるめてブレードを外す、新しいブレードをブレードホルダーの両端の溝にしっかりはめ調整ローレットを締め付ける、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能材質ブレード:SKH(工具鋼)厚さ(mm)ストッパー含めた:約6色ブラック質量(g)刃1本:約4刃長(mm)150刃厚(mm)約1
ハンディボードVM型
ホーライ¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷一丁で三役をこなします。準不燃材、壁材ボード、天井ボードの面取り・そば合せが出来ます。一丁で、ボードの面取り(45度)・そば合せ(90度)・小さな面取り(30度)が出来ます。腰袋に入るミニタイプです。鉋刃押え金をスライド式に改良しました。替刃の根本をしっかり押さえることにより、削りむら及びビビリ等がなくスムーズに、かつ安全に作業が出来ます。用途壁材ボード、天井ボードの面取り・そば合せ作業。仕様替刃式寸法(mm)180タイプVM型
ハンドソフレーム
BAHCO(バーコ)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷300mm24山のハンドソーが搭載されています。非常に高いブレードテンションによりまっすぐで正確なカットを実現します。アルミニウムハンドルを採用。トラスコ品番540-6235
エルゴ ボウソウ
BAHCO(バーコ)¥17,980~税込¥19,778~1箱(5丁)翌々日出荷Bowsawフレームは、科学的なERGOプロセスに従って開発されています。 。ナックルプロテクター付きERGOハンドルは人間工学に基づいた快適性と安全性を提供します 。ヘビーデューティーbowsawです。
ハイパフォーマンス ハックソー
FACOM¥15,980税込¥17,5781個73日以内出荷ブレードポジションを8方向に変えられるので、一般的なハックソーに比べ刃の入れにくい箇所へのアクセス性が飛躍的に向上します。用途ハックソーブレード長さ(mm)300
ハクソーフレーム
ハゼット¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ブレード張力調整スクリュー付きです。 ブレードは2種類の角度に取付可能です。 頑丈なアルミニウムとプラスチック製です。用途ボルト・パイプ等金属の切断トラスコ品番224-1252セット内容1980B-2全長(mm)390材質/仕上アルミニュームプラスチック質量(kg)0.72刃長(mm)300折りたたみ時長さ(mm)24
多機能ミニハンディーソー
マルチクラフト¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷かさばりがちな粗大ごみを小さくカットできるハンディソー。廃棄処分効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。 ブレードの角度を45°単位で調節することができる。切断対象や作業環境に合わせて角度を変えて効率アップ。 すべりにくいエラストマー製のソフト樹脂グリップが手になじみ、しっかりと鋸を動かすことができる。セット内容ミニハンディソー本体、木工用ブレード×1、プラ用ブレード×1、軽金属用ブレード×1材質(本体)ABS樹脂・TPR樹脂寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンディーソー】約267×122×25ブレード木工用/18山、プラスチック用24山、軽金属用24山材質(ブレード)炭素鋼(SK-5)ブレードサイズ(mm)150
ハンドハクソーフレーム
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷仕様両手で押さえながら切る事により、硬いものでも切れやすいです。 つまみによって刃のテンションが調整できます。 替刃はTA654Y-18~32よりお選びください。 刃長…250mm 質量…620g
粗大ゴミ解体ノコギリ
WIZ'A¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷用途粗大ゴミや廃棄物の解体に仕様折込式材質刃:炭素工具鋼(無電解ニッケルメッキ) / ハンドル:エラストマー樹脂寸法(mm)(折り畳み時)270×23×58 / (使用時)510×30×42色シルバー/ブラック品番【替刃】「マルチキング 替刃 1枚入 240mm」(GTMK-241)質量(g)246切断対象カーペット/プラスチック/ラック・パイプ椅子/物干し竿/ネジ/釘/アルミ/石膏ボード刃渡り(mm)240角度調節3段階