4ページ目: ハンドソー

232件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
PMシリーズ用ネジ・ナット アルスコーポレーションPMシリーズ用ネジ・ナットアルスコーポレーション
319税込351
1個
7日以内出荷
PMシリーズ用のネジ・ナットです。
仕様●対応品番:PM-21/PM-21H/PM-21S/PM-21L/PM-24/PM-24H/PM-24S/PM-24L●対応品番/部品番号:PM-21/1、PM-21H/1、PM-21S/1、PM-21L/1、PM-24/1、PM-24H/1、PM-24S/1、PM-24L/1アズワン品番68-0770-02
PMシリーズ 24cm 用柄一式 グレー アルスコーポレーションPMシリーズ 24cm 用柄一式 グレーアルスコーポレーション
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
PMシリーズ(24cm)用の柄一式です。
仕様●対応品番:PM-24/PM-24H/PM-24S●対応品番/部品番号:PM-24/、PM-24H/、PM-24S/アズワン品番68-0769-99
PM-24L用柄一式 レッド アルスコーポレーションPM-24L用柄一式 レッドアルスコーポレーション
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
PM-24L用の柄一式です。
仕様●対応品番:PM-24L●対応品番/部品番号:PM-24L/アズワン品番68-0770-01
PM-21L用柄一式 レッド アルスコーポレーションPM-21L用柄一式 レッドアルスコーポレーション
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
PM-21L用の柄一式です。
仕様●対応品番:PM-21L●対応品番/部品番号:PM-21L/アズワン品番68-0769-98
P-18/18H用柄一式 アルスコーポレーションP-18/18H用柄一式アルスコーポレーション
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
P-18/18H用の柄一式です。
仕様●対応品番:P-18/P-18Hアズワン品番68-0769-83
P/GR/TL用ネジ・ナット アルスコーポレーションP/GR/TL用ネジ・ナットアルスコーポレーション
339税込373
1個
7日以内出荷
P/GR/TL用のネジ・ナットです。
仕様●対応品番:P-18/P-18H/GR-17/TL-24/TL-27/TL-30/TL-24PRO/TL-27PROアズワン品番68-0769-86
P/200/210用バネ アルスコーポレーションP/200/210用バネアルスコーポレーション
259税込285
1個
7日以内出荷
P/200/210用のバネです。
仕様●対応品番:P-18/P-18H/200B/210DX/Y-15●対応品番/部品番号:P-18/4、P-18H/4、200B/4、210DX/4Y-15/4アズワン品番68-0769-87
P/200/210/Y用ロールピン アルスコーポレーションP/200/210/Y用ロールピンアルスコーポレーション
119税込131
1個
7日以内出荷
P/200/210/Y用のロールピンです。
仕様●対応品番:P-18/P-18H/200B/210DX/Y-15アズワン品番68-0769-85
P 旧型 用ネジ・ナット・ワッシャー アルスコーポレーションP 旧型 用ネジ・ナット・ワッシャーアルスコーポレーション
329税込362
1個
7日以内出荷
P(旧型)用のネジ・ナットです。
仕様●対応品番:P-18/P-18Hアズワン品番68-0769-88
NK/TL-24用さや 24cm アルスコーポレーションNK/TL-24用さや 24cmアルスコーポレーション
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
NK/TL-24用のサヤです。
仕様●対応品番:NK-24/TL-24●対応品番/部品番号:NK-24/1、TL-24/2アズワン品番68-0770-18
KL-27/KL-30A用柄一式 アルスコーポレーションKL-27/KL-30A用柄一式アルスコーポレーション
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
KL-27/KL-30A用の柄一式です。
仕様●対応品番:KL-27/KL-30A●対応品番/部品番号:KL-27/、KL-30A/アズワン品番68-0769-79
KL-27/KL-30A/UV-32E用ネジ・ナット 2組入 アルスコーポレーションKL-27/KL-30A/UV-32E用ネジ・ナット 2組入アルスコーポレーション
719税込791
1セット(2組)
7日以内出荷
KL-27/KL-30A/UV-32E用のネジ・ナット(2個組)です。
仕様●対応品番:KL-27/KL-30A/UV-32E●対応品番/部品番号:KL-27/1、KL-30A/1、UV-32E/3アズワン品番68-0769-80
GR-17用柄一式 アルスコーポレーションGR-17用柄一式アルスコーポレーション
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
GR-17用の柄一式です。
仕様●対応品番:GR-17●対応品番/部品番号:GR-17/アズワン品番68-0769-78
FS-22用さや 22cm アルスコーポレーションFS-22用さや 22cmアルスコーポレーション
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
FS-22用のサヤです。
仕様●対応品番:FS-22●対応品番/部品番号:FS-22/2アズワン品番68-0770-29
FS-22/FS-25用柄一式 アルスコーポレーションFS-22/FS-25用柄一式アルスコーポレーション
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
FS-22/FS-25用の柄一式です。
仕様●対応品番:FS-22/FS-25●対応品番/部品番号:FS-22/、FS-25/アズワン品番68-0769-77
CAM用ネジナット 2本1組 アルスコーポレーションCAM用ネジナット 2本1組アルスコーポレーション
769税込846
1組(2本)
7日以内出荷
CAM/UV-PRO用のネジ・ナット(2個組)です。
仕様●対応品番:CAM-18PRO/CAM-24PRO/UV-32PRO/UV-37PRO●対応品番/部品番号:CAM-18PRO/3、CAM-24PRO/3、UV-32PRO/3、UV-37PRO/3アズワン品番68-0769-74
CAM24PRO柄一式 ネジナット付 アルスコーポレーションCAM24PRO柄一式 ネジナット付アルスコーポレーション
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
CAM-24PRO用の柄一式です。
仕様●対応品番:CAM-24PRO●対応品番/部品番号:CAM-24PRO/2アズワン品番68-0769-73
CAM-24PROさや 24cm アルスコーポレーションCAM-24PROさや 24cmアルスコーポレーション
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
CAM-24PRO用のサヤです。
仕様●対応品番:CAM-24PRO●対応品番/部品番号:CAM-24PRO/アズワン品番68-0769-76
CAM18PRO柄一式 ネジナット付 アルスコーポレーションCAM18PRO柄一式 ネジナット付アルスコーポレーション
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
CAM-18PRO用の柄一式です。
仕様●対応品番:CAM-18PRO●対応品番/部品番号:CAM-18PRO/2アズワン品番68-0769-72
CAM-18PROさや 18cm アルスコーポレーションCAM-18PROさや 18cmアルスコーポレーション
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
CAM-18PRO用のサヤです。
仕様●対応品番:CAM-18PRO●対応品番/部品番号:CAM-18PRO/アズワン品番68-0769-75
500用センターネジ・ナット・ワッシャー アルスコーポレーション500用センターネジ・ナット・ワッシャーアルスコーポレーション
549税込604
1個
7日以内出荷
500用のセンターネジ・ナットです。
仕様●対応品番:500●対応品番/部品番号:500/1アズワン品番68-0769-38
255Z-2.7L用外パイプ一式 アルスコーポレーション255Z-2.7L用外パイプ一式アルスコーポレーション
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
255Z-2.7L用の外パイプ一式です。
仕様●対応品番:255Z-2.7L●対応品番/部品番号:255Z-2.7L/6アズワン品番68-0766-68
255Z-1.8L用外パイプ一式 アルスコーポレーション255Z-1.8L用外パイプ一式アルスコーポレーション
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
255Z-1.8L用の外パイプ一式です。
仕様●対応品番:255Z-1.8L●対応品番/部品番号:255Z-1.8L/6アズワン品番68-0766-67
250mm 木工鋸 替刃 EA599WE-32用 エスコ250mm 木工鋸 替刃 EA599WE-32用エスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:PS-25S-1●用途:旧EA599WE-32用替刃●材質:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ●刃長:250mm●刃厚:0.9mm●ピッチ:5.0mm●切り幅:1.2mm●重量:60gアズワン品番68-1827-24
200/210/Y用座金一式 アルスコーポレーション200/210/Y用座金一式アルスコーポレーション
719税込791
1個
7日以内出荷
200/210/Y用の座金一式です。
仕様●対応品番:200B/210DX/Y-15●対応品番/部品番号:200B/1、210DX/1、Y-15/2アズワン品番68-0769-69
マルチノコギリ ウィキャンマルチノコギリウィキャン
2,098税込2,308
1個
17日以内出荷
粗大ごみの解体や、ちょっとしたDIYに適しています 収納時はコンパクトに折り畳めるので、場所も取らず安全 ロック機能が付いており、初心者でも扱いやすい 刃渡りは長くもなく、初心者が扱ってもスムーズに往復切り可能な20cm
仕様●サイズ:W5.5×D2.3×H40cm●材質:カーボンスチール・PP・PPRアズワン品番68-4067-60
ハクソーフレーム エスコハクソーフレームエスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
300mmブレード24山付。250・300mmブレード用。250mm/300mmの各種ブレードを使用可能。蝶ネジを使って素早くテンション調節が可能。金属、木材、プラスチック等の切断。
鋸替刃 WIZ'A鋸替刃WIZ'A
689税込758
1個
翌々日出荷
用途金属も切れる鋸WZ-BK260の専用替刃仕様ブレッド交換方法:調整ローレットをゆるめてブレードを外す、新しいブレードをブレードホルダーの両端の溝にしっかりはめ調整ローレットを締め付ける、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能材質ブレード:SKH(工具鋼)厚さ(mm)ストッパー含めた:約6ブラック質量(g)刃1本:約4刃長(mm)150刃厚(mm)約1
鋸 WIZ'AWIZ'A
889税込978
1個
翌々日出荷
用途一般金属、塩ビパイプ等の切断に仕様滑りにくく握りやすいハンドル、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能材質本体:ダイキャスト ブレード:SKH(工具鋼) ハンドル:PC合成全長(mm)260オレンジ刃長(mm)150
ソフトG折込鋸 250mm SUN UPソフトG折込鋸 250mmSUN UP
689税込758
1個
6日以内出荷
ソフトグリップ折込鋸 剪定目 250mm(4969968321878)の交換用替刃です。
仕様●250mmアズワン品番67-2387-64
ハンディボードVM型 ホーライハンディボードVM型ホーライ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
一丁で三役をこなします。準不燃材、壁材ボード、天井ボードの面取り・そば合せが出来ます。一丁で、ボードの面取り(45度)・そば合せ(90度)・小さな面取り(30度)が出来ます。腰袋に入るミニタイプです。鉋刃押え金をスライド式に改良しました。替刃の根本をしっかり押さえることにより、削りむら及びビビリ等がなくスムーズに、かつ安全に作業が出来ます。
用途壁材ボード、天井ボードの面取り・そば合せ作業。仕様替刃式寸法(mm)180タイプVM型
210mm 剪定鋸替刃 EA599DC-46用 エスコ210mm 剪定鋸替刃 EA599DC-46用エスコ
1,330税込1,463
1枚
翌日出荷
仕様●EA599DC-46用替刃アズワン品番65-9267-07
500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃 エスコ500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃エスコ
6,010税込6,611
1丁
翌日出荷
刃がカーブしているため、手前に挽く力だけで刃が枝にくい込みやすく、ダイレクトに力を伝達。特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、さびにくく、ヤニがつきにくい仕様です。
仕様●全長:500mm●刃長:320mm●刃厚:1.7mm●材質:高炭素刃物鋼●重量:420g●替刃式●サヤ付●UVカットで、たて・よこ・ななめ スムーズカットアズワン品番65-9267-08
320mm 生木鋸替刃 EA599DL-32用・カーブ刃 エスコ320mm 生木鋸替刃 EA599DL-32用・カーブ刃エスコ
3,430税込3,773
1枚
翌日出荷
仕様●EA599DL-32用替刃アズワン品番65-9267-09
341mm/210mm 剪定鋸 替刃式 エスコ341mm/210mm 剪定鋸 替刃式エスコ
3,130税込3,443
1丁
翌日出荷
特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。
仕様●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤアズワン品番65-9267-06
造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ エスコ造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。あらゆる木材の切り落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。一般木材から集成材、コンパネ、角材まで幅広い材料の切り落としに対応します。よりスピーディに加工できるのが特徴です。
仕様●型番:410●全長:540mm●刃長:240mm●ピッチ:1.5mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式アズワン品番65-3885-86
210mm/480mm 折込鋸 エスコ210mm/480mm 折込鋸エスコ
1,650税込1,815
1丁
翌日出荷
鋸身は、焼入鋼帯を使用し、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度、切れ味、持続性がアップします。グリップ部はサクラ材にニス塗りを施しております。目立てはイバラ目の普通目あさり加工あり
仕様●型番:153332●全長:480mm(折込時:260mm)●刃長:210mm●ピッチ:2.75mm●刃厚:0.7mm●適用材:生木●材質:グリップ:天然木鋸部:スチールアズワン品番65-3885-81
682mm/330mm 仮枠鋸 替刃式・直柄 エスコ682mm/330mm 仮枠鋸 替刃式・直柄エスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
丸太、角材、コンパネの切断に最適頑丈で右グリップが長いので、両手挽きが可能です。
仕様●全長:682mm●刃長:330mm●刃厚:0.8mm●ピッチ:3mm●刃材質:SK材●適用材:仮枠(コンパネ)アズワン品番65-3886-18
557mm/240mm 木工鋸 替刃式・両刃 エスコ557mm/240mm 木工鋸 替刃式・両刃エスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
替刃式両刃鋸です。刃の角度が調整でき、様々な乾燥木材に対応します。一般木材用造作鋸で、縦挽き・横挽きと木の性質に応じて使用でき、軽量です。
仕様●型番:667●全長:557mm●刃長:240mm●刃厚:0.45mm●ピッチ:1.3mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材アズワン品番65-3886-26

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドソー