絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アルスコーポレーション(51)
- BAHCO(バーコ)(33)
- 神沢(7)
- エスコ(6)
- FACOM(5)
- ハナツールズ(5)
- ハゼット(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- WIZ'A(4)
- CUSTOM KOBO(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- GROZ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ツボサン(1)
- マキタ(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- LENOX(レノックス)(1)
- イチネンTASCO(1)
- 神東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「刃長(mm)」から絞り込む

ハンディーソー
BAHCO(バーコ)(17件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。トラスコ品番353-1970質量(g)約260刃長(mm)250山数24
40Vmaxハンディソー
マキタ(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から3日以内出荷ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整電源(V)直流36(40Vmax)チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]オイルタンク容量(mL)551充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本
ハンディソーα FISH
神沢(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷しなやかで折れにくいバイメタル仕様用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.6材質(刃)バイメタル刃渡り(mm)250鋸目(山/インチ目)24
アルミダイカスト製金切鋸
SK11(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。 スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。 この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。用途一般金属の切断作業。仕様力の入れやすいワイドグリップ材質アルミダイカスト
ハンディソー No.2
神沢(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3刃渡り(mm)250鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
ハンディソー No.1-A
神沢(9件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3刃渡り(mm)250鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
ハンディー鋸(プラスチックハンドル) 260mm
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷アルミ板、基板、プラスチック材の切断などに。トラスコ品番851-1044全長(mm)260質量(g)41鋸刃(mm)12幅250/24山ハンドル形状プラスチックハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
固定フレーム金切鋸 250mm
CUSTOM KOBO¥609税込¥6701個当日出荷作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:木柄質量(g)395寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×450×25
クリックリリース鋸ハンドル
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR寸法(mm)155×35×36質量(g)122適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど対応板厚(mm)最大1.5適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
ハナツールズ マジックソー D型
ハナツールズ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷木材から合板(集成材)、竹、軟鉄、アルミ、塩ビ、プラスチックなどが切れる多目的のこぎりです。糸のこ刃は強度としなやかさを兼ね備えた特殊ブレードです。折れにくく曲線切りがラクラクできます。替刃は回すだけで簡単に取付可能です。別売りの平のこ刃、ダイヤモンド刃、ダイヤモンドシャープナー刃も取り付け可能です。平のこ刃を取り付ければベニヤ板等の薄い素材、ダイヤモンド刃はガラス、タイルなどが切れ用途がさらに広がります。
パイプフレーム金切鋸
CUSTOM KOBO¥629税込¥6921個当日出荷作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:アルミダイカスト質量(g)300山数24山寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×395×25フレーム(mm)250と300の替刃兼用タイプ
ハンディソーα BIRD
神沢¥1,998税込¥2,1981個当日出荷刃の交換は蝶ネジひとつで刃渡り250mmの刃も取り付け可能です。刃厚は0.4mmの極薄刃で軽い力で切り進められ切れ口が綺麗です。軽く丈夫なアルミダイキャストフレームを採用しています。ハンディソーαFISHの刃も取付けできます(他の刃渡り250mmの刃も取付可能)。替刃式です。用途アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどの切断作業。仕様押しきり用材質刃:SK-5、柄:アルミダイキャスト刃厚(mm)0.4刃渡り(mm)245鋸目(山/インチ目)24
ハックソーフレーム
GROZ¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷250、300mmの鋸刃兼用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。用途鉄パイプの切断に。付属品刃:300mmクロム鋼刃、HB/C/03(300mm/18山)ブレード1枚トラスコ品番240-9954材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:クロム鋼全長(mm)430、替刃:300刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:430x130ハンドル長さ(mm)106ノコ刃サイズ(mm)使用:250/300
ハナツールズ マジックソー
ハナツールズ(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷木材から合板(集成材)、竹、軟鉄、アルミ、塩ビ、プラスチックなどが切れる多目的のこぎりです。替刃は回すだけで簡単に取付可能です。
ハンディソー No.1-B
神沢¥990税込¥1,0891個当日出荷作業に応じて刃の長さ調節が可能なコンパクト設計です。作業に応じて刃の長さ調節ができます。荒目・細目と両面使える兼用鋸刃です。替刃4枚付のお得なセットです。滑らず手にフィットするエラストマー製グリップです。替刃式です。用途金属・プラスチック・木材・石膏ボードなどの切断用。仕様ハンディソーNO.1-A+替刃4枚入りセット材質刃:SK-3、柄:エラストマー刃厚(mm)0.8刃渡り(mm)250(荒目135・細目135)鋸目(山/インチ目)荒目14・細目24
ハンディマルチソー12点セット
EDITION¥2,298税込¥2,5281台5日以内出荷軽量コンパクトでなんでも切れる多機能ノコギリ。平ノコ・糸ノコ・ダイアモンド刃・シャープナーなどアタッチメントを付け替えることで、木材・ロープ・プラスチック・ボトルの切断やタイルのすじ付けなどDIYや軽作業をサポートします。専用ケース入りで収納もスッキリ。付属品本体、シャープナー、糸ノコ×5、ダイヤモンド刃、平ノコ、タングステンローラー、留め具、ドリルビット、専用収納ケース付き質量(g)約570
310DX/300 バネ
アルスコーポレーション¥129税込¥1421個翌々日出荷300S/300L/300LL/300LW/KG-300LWシリーズ用のバネです。適合品番300S/300S-BP/300L/300L-BP/300L-DX-BP/300L-G-BP/300LL-BP/300LL-DX-BP/300LL-G-BP/300LW-BP/300LW-DX-BP/300LW-G-BP/KG-300LW-BP/KG-300LW-DX-BP部品番号(対応品番):300S/1、300S-BP/1、300L/1、300L-BP/1、300L-DX-BP/1、300L-G-BP/1、300LL-BP/1、300LL-DX-BP/1、300LL-G-BP/1、300LW-BP/1、300LW-DX-BP/1、300LW-G-BP/1、KG-300LW-BP/1、KG-300LW-DX-BP/1
ハンディソー兼用替刃3枚入り
神沢¥349税込¥3841個当日出荷1本で木材から鉄まで使える兼用刃です。1本で木材から鉄まで切れます。従来の6枚入りよりお買い求め安くなりました。用途電気工事や配管工事からDIYやゴミの細断等幅広く使用。材質SK-3内容3枚入
コードレス電動パイプ回転式高枝鋏 スゴタカ 2.3m
アルスコーポレーション¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷電動のパワーで高所の枝をラクラク切断。取り回しが良いコードレス設計。2.14kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。刃は錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。安心の1年間無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長。電圧DC14.4V、バッテリー容量2.5Ah。充電電圧AC100V~240V 50/60Hz。標準充電時間1~2時間(バッテリー1本当たり)。連続使用時間3~4時間(バッテリー1本あたり、作業条件により変動)用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)2270質量(g)2140(※バッテリー取付時)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4・※バッテリー1本あたり、作業条件により変動バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(※50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
526-A/H 皿ビス
アルスコーポレーション¥259税込¥2851個(2個)翌々日出荷526シリーズ用の皿ビス(2組)です。適合品番526-H/526-A部品番号(対応品番):526-H/3、526-A/3
ハクソーフレーム
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷300mmブレード24山付。250・300mmブレード用。250mm/300mmの各種ブレードを使用可能。蝶ネジを使って素早くテンション調節が可能。金属、木材、プラスチック等の切断。
鋸替刃
WIZ'A¥779税込¥8571個翌々日出荷用途金属も切れる鋸WZ-BK260の専用替刃仕様ブレッド交換方法:調整ローレットをゆるめてブレードを外す、新しいブレードをブレードホルダーの両端の溝にしっかりはめ調整ローレットを締め付ける、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能材質ブレード:SKH(工具鋼)厚さ(mm)ストッパー含めた:約6色ブラック質量(g)刃1本:約4刃長(mm)150刃厚(mm)約1
鋸
WIZ'A¥999税込¥1,0991個翌々日出荷用途一般金属、塩ビパイプ等の切断に仕様滑りにくく握りやすいハンドル、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能材質本体:ダイキャスト ブレード:SKH(工具鋼) ハンドル:PC合成全長(mm)260色オレンジ刃長(mm)150
ハンディソーα BIRD替刃
神沢¥569税込¥6261個当日出荷ハンディソーαBIRDK-441用替刃です。刃厚み0.4mmの極薄刃を使用しています。軽い力で切り進められ切れ口が綺麗です。用途アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどの切断作業。仕様押しきり用材質刃:SK-5、柄:アルミダイキャスト刃厚(mm)0.4刃渡り(mm)245鋸目(山/インチ目)24
テンション調整ハックソーフレーム
GROZ¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷強靭なフレームにより通常品の5倍の引張強度(30000PSI)を実現しています。 ハンドル下部で引張強度を調整可能です。 300mmの鋸刃用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。用途鉄パイプの切断に。付属品刃:300mmコバルトハイス刃、HB/BM/12/24(300mm/24山)ブレード1枚トラスコ品番240-9955材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:コバルトハイス鋼全長(mm)425、替刃:300刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:425x165ハンドル長さ(mm)100ノコ刃サイズ(mm)使用:300
ミニマルチ鋸
Jupiter¥799税込¥8791丁6日以内出荷握りやすい大型ラバーグリップ採用。用途切断分別作業に付属品小目×1本(本体付属)、小目(替刃)×1本、中目(替刃)×2本※木工専用全長(mm)250刃長(mm)150材質(グリップ)ABS/エラストマー材質(フレーム)炭素鋼材質(刃)SK-4
多機能ミニハンディーソー
マルチクラフト¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷かさばりがちな粗大ごみを小さくカットできるハンディソー。廃棄処分効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。 ブレードの角度を45°単位で調節することができる。切断対象や作業環境に合わせて角度を変えて効率アップ。 すべりにくいエラストマー製のソフト樹脂グリップが手になじみ、しっかりと鋸を動かすことができる。セット内容ミニハンディソー本体、木工用ブレード×1、プラ用ブレード×1、軽金属用ブレード×1材質(本体)ABS樹脂・TPR樹脂寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンディーソー】約267×122×25ブレード木工用/18山、プラスチック用24山、軽金属用24山材質(ブレード)炭素鋼(SK-5)ブレードサイズ(mm)150
ハンドハクソーフレーム
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷仕様両手で押さえながら切る事により、硬いものでも切れやすいです。 つまみによって刃のテンションが調整できます。 替刃はTA654Y-18~32よりお選びください。 刃長…250mm 質量…620g
ハックソー(弓のこ)300mm
BOSCH(ボッシュ)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップです。 。高耐久バイメタルブレード使用、様々な材料を正確かつきれいに切断できます。 。ブレード交換は簡単です。 。セカンドハンドル採用で、安全な作業を実現します。 。45°/90°の二段階に切断角度の調節が可能です。用途金属・木材・プラスチックの切断作業有効長(mm)300主要切断材料金属・木材・プラスチック1インチ当たり山数24
木工ハンドソー450mm
BOSCH(ボッシュ)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。背面はスケールとして使用できます。 。45°/90°の二段階アングルガイド付きです。用途木材・プラスチック等の切断作業有効長(mm)4501インチ当たり山数11






























































![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)