「刃長(mm)」から絞り込む
100(1)
120(2)
150
200(3)
210(11)
240(8)
250(6)
270(11)
300(13)
330(2)
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード
ピッチ(mm)1.60
仕様替刃
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.30
適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.5mm)丈夫で切れ味重視。ベルト幅55mmまで対応。
用途ウッドスリムPRO 6911の替刃用。生木・果樹の剪定に。
仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり
質量(g)114
タイプ替刃
ピッチ(mm)2.5
刃長(mm)150
板厚(mm)0.5
適合材生木・果樹
サイズ(mm)198×28×0.5
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
作業工具 の新着商品
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
税込¥43,978~
¥39,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。